絞り込み
接続方式
  • 3.5mmステレオミニプラグ(5)
色
  • 色ブラック(3)
コード長さ(m)
  • 3
  • 0.012(1)
  • 0.8(8)
  • 0.82(4)
  • 1(10)
  • 1.12(1)
  • 1.2(59)
  • 1.25(2)
  • 5(3)
ブランド
  • エレコム(2)
  • オーム電機(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ELPステレオイヤホン ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ELPステレオイヤホン ブラック

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    Φ3.5mmステレオジャックの機器に対応します。 長さが3タイプ(ブラックのみ)あるので、ポケットラジオやテレビなどの用途に合わせて選べます。
    仕様コード形態:Y型材質ABS色ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000音声規格ステレオプラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)15最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)103
  • テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm  HP-B302N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機

    テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm HP-B302N [Φ3.5mm ミニプラグ]

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    付属品イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)約21(コード含む)コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ音圧レベル(dB)出力:100再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大許容入力(mW)10
  • 片耳テレビイヤホン ステレオミックス AudioComm  EAR-S232N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機

    片耳テレビイヤホン ステレオミックス AudioComm EAR-S232N [Φ3.5mm ミニプラグ]

    オーム電機
    ¥489税込¥538
    1個
    翌々日出荷
    型式ダイナミック型/ソフト型コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキインピーダンス(Ω)32
  • テレビ用ステレオヘッドホン 耳栓タイプ Φ10mmドライバー Affinity sound 高耐久ケーブル ブラック エレコム

    テレビ用ステレオヘッドホン 耳栓タイプ Φ10mmドライバー Affinity sound 高耐久ケーブル ブラック

    エレコム
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”です。 ステレオ音声に対応した両耳タイプで、密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプのヘッドホンです。 遮音性が高い耳栓タイプなので、深夜でも周囲を気にせず、好みの音量でハッキリ聴き取ることができます。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。 リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。 不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。 長尺でも絡まりづらく、耐久性が高く断線に強いナイロンメッシュ素材のコードを採用しています。 テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。 両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。 ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。
    付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、面ファスナー式結束バンド ×1型式密閉型、耳栓タイプ色ブラック質量(g)ヘッドホン本体:約5 / ボリュームユニット:約8 (コード含まず)機能モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能コードY型プラグΦ3.5mm 3極ミニプラグ保証期間6カ月再生周波数帯域(Hz)20~20kインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)93
  • TV用ヘッドホン(スタンダード)セミオープンタイプ エレコム

    TV用ヘッドホン(スタンダード)セミオープンタイプ

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITYSOUND”。 周囲の音も聴こえるセミオープンタイプで、ながら視聴にも最適なステレオ・両耳タイプのヘッドホン。 ・深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITYSOUND”です。 ・ステレオ音声に対応した両耳タイプで、周囲の音も聴こえるセミオープンタイプのヘッドホンです。 ・耳を圧迫しない装着感のセミオープンタイプで、ヘッドホンをしていても外の音が聴こえるので、何かをしながらTVを視聴する際にも便利です。 ・Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。 ・リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。 ・不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。 ・テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。 ・両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。 ・ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。
    付属品面ファスナー式結束バンド ×1その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能型式セミオープン型、インナーイヤータイプ色ブラック質量(g)ヘッドホン本体:約5/ボリュームユニット:約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)102
3.5mmプラグイヤホン/ヘッドホン