絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(2)
  • 25(2)
  • 26(5)
  • 27(3)
  • 28(7)
  • 29(4)
  • 30(8)
  • 31(5)
  • 32(9)
  • 33(3)
  • 34(6)
  • 35(8)
  • 36(6)
  • 37(3)
  • 38(8)
  • 39(5)
  • 40(10)
  • 90(4)
  • 100(4)
  • 125(5)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • ハイス(9)
  • 超硬合金(6)
  • (1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 19.6(1)
  • 24(1)
  • 32(2)
  • 40(1)
  • BS7(3)
  • BS9(3)
  • M16(1)
  • MT2(1)
  • MT3(3)
  • MT4(2)
刃数
  • 10
  • 1(43)
  • 2(281)
  • 3(142)
  • 4(229)
  • 5(69)
  • 6(107)
  • 7(22)
  • 8(47)
  • 9(9)
  • 11(4)
  • 12(21)
  • 13(2)
  • 14(11)
  • 15(5)
  • 16(11)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 22(3)
  • 24(3)
刃長(mm)
  • 11.7(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(5)
  • 55(2)
  • 57(2)
  • 58(2)
  • 60(10)
  • 75(2)
  • 80(4)
  • 100(6)
  • 120(4)
  • 150(4)
  • 200(2)
全長(mm)
  • 110(2)
  • 140(3)
  • 155(3)
  • 160(3)
  • 165(2)
  • 170(2)
  • 183(2)
  • 185(2)
  • 188(2)
  • 190(3)
  • 191(2)
  • 195(2)
  • 200(2)
  • 205(3)
  • 210(3)
  • 213(2)
  • 230(3)
  • 233(3)
  • 235(2)
  • 283(3)
110・140・155・160・165・170・183・185・188・190・191・195・200・205・210・213・230・233・235・283・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • 大洋ツール(9)
  • ワルター(6)
  • 京セラ(4)
  • アサヒ工具(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • イスカル(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • プロトティップ(1)
  • Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
大洋ツール・ワルター・京セラ・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)・イスカル・OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・三菱マテリアル・プロトティップ・Mテクニカ(旧ツァーレン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
28(7)
30(8)
32(9)
34(6)
35(8)
36(6)
38(8)
39(5)
40(10)
125(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬エンドミル プロトティップ超硬エンドミルプロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MEWH型 エンドミル 京セラMEWH型 エンドミル京セラ
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
多機能形ショルダカッタ 三菱マテリアル多機能形ショルダカッタ三菱マテリアル
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
チップ交換式 F2010肩削りエンドミル ワルターチップ交換式 F2010肩削りエンドミルワルター
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
カートリッジ式ミーリングカッターです。
用途ミーリング加工。ミーリング加工。材質スチール
肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
119,800税込131,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減4または2コーナー使いチップハイポジブレーカー形状により低い所要動力環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
67,980税込74,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック ワルター肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリックワルター
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
87,980税込96,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルZエンドミル Mテクニカ(旧ツァーレン)トリプルZエンドミルMテクニカ(旧ツァーレン)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。
用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT 大洋ツールMT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT大洋ツール
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS 大洋ツールBS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS大洋ツール
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT 大洋ツールMT柄スパイラルエンドミル SPE-MT大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS 大洋ツールBS柄スパイラルエンドミル SPE-BS大洋ツール
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
BSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルエンドミル SE 大洋ツールシェルエンドミル SE大洋ツール
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ヘッド交換式 PXSM OSG(オーエスジー)ヘッド交換式 PXSMOSG(オーエスジー)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(149MB)
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
109,800税込120,780
1本
当日出荷から30日以内出荷
ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。
用途肩削り・溝削り・平面削り
MECH型 エンドミル 京セラMECH型 エンドミル京セラ
63,980税込70,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
シェルエンドミル (G2) アサヒ工具シェルエンドミル (G2)アサヒ工具
66,980税込73,678
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種穴径d(Φmm)25.4キー溝寸法(幅×深さ)(mm)A
MC用シェルエンドミル (G2) アサヒ工具MC用シェルエンドミル (G2)アサヒ工具
109,800税込120,780
1本
5日以内出荷
穴径d(Φmm)25.4キー溝寸法(幅×深さ)(mm)Aボス長さL(mm)38
エンドミル HS T柄 LSPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 LSPE大洋ツール
44,980税込49,478
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル(MEWH型) 京セラエンドミル(MEWH型)京セラ
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
MRW型エンドミル 京セラMRW型エンドミル京セラ
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
エンドミル 超硬付 穴式 SE ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 穴式 SEヤマト(切削工具)
96,980税込106,678
1本
8日以内出荷
材質G2全長(mm)60
エンドミル 超硬付 穴式 MCSE ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 穴式 MCSEヤマト(切削工具)
169,800税込186,780
1本
8日以内出荷
材質G2
エンドミル HS 穴式 SE 大洋ツールエンドミル HS 穴式 SE大洋ツール
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷
材質SKH51
エンドミル HS T柄 SPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 SPE大洋ツール
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル HS T柄 LSPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 LSPE大洋ツール
28,980税込31,878
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
無限インナーRカッター NS(日進工具)無限インナーRカッターNS(日進工具)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
材質極超微粒子超硬

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル