絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(25)
  • 3(44)
  • 4(43)
  • 5(43)
  • 6(53)
  • 7(23)
  • 8(54)
  • 9(27)
  • 10(71)
  • 11(19)
  • 12(69)
  • 14(35)
  • 16(68)
  • 18(28)
  • 20(78)
  • 25(43)
  • 30(17)
  • 32(31)
  • 40(36)
  • 50(27)
材質
  • CBN焼結体(5)
  • CVDコーティング(1)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(11)
  • その他(14)
  • エボナイト(3)
  • コバルトハイス(1)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(26)
  • 粉末ハイス(11)
  • 超硬合金(68)
  • (2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(9)
  • 4(32)
  • 6(70)
  • 8(53)
  • 10(55)
  • 11.7(5)
  • 12(60)
  • 12.5(4)
  • 14(12)
  • 15.7(4)
  • 16(56)
  • 18(7)
  • 19.6(4)
  • 20(65)
  • 22(4)
  • 25(39)
  • 32(45)
  • 42(10)
  • M16(5)
  • その他(10)
刃数
  • 4
  • 1(43)
  • 2(281)
  • 3(142)
  • 5(69)
  • 6(107)
  • 7(22)
  • 8(47)
  • 9(9)
  • 10(29)
  • 11(4)
  • 12(21)
  • 13(2)
  • 14(11)
  • 15(5)
  • 16(11)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 22(3)
  • 24(3)
刃長(mm)
  • 6(23)
  • 8(27)
  • 10(34)
  • 11(19)
  • 12(32)
  • 13(24)
  • 15(28)
  • 16(24)
  • 19(21)
  • 20(27)
  • 22(27)
  • 25(34)
  • 26(22)
  • 30(30)
  • 32(27)
  • 35(19)
  • 38(24)
  • 40(31)
  • 45(23)
  • 50(31)
全長(mm)
  • 40(17)
  • 50(42)
  • 57(20)
  • 60(36)
  • 63(26)
  • 70(26)
  • 72(17)
  • 75(30)
  • 80(22)
  • 83(19)
  • 90(20)
  • 92(16)
  • 100(35)
  • 104(15)
  • 110(25)
  • 115(16)
  • 125(20)
  • 140(18)
  • 150(22)
  • 200(14)
40・50・57・60・63・70・72・75・80・83・90・92・100・104・110・115・125・140・150・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • プロトティップ(49)
  • 三菱マテリアル(24)
  • ワルター(18)
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(14)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • 京セラ(12)
  • NACHI(不二越)(12)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(10)
  • イスカル(9)
  • NS(日進工具)(9)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • S&K(三興製作所)(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • タンガロイ(4)
  • GCT+(4)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • ケナメタル(2)
  • ユニオンツール(2)
プロトティップ・三菱マテリアル・ワルター・住友電工ハードメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・京セラ・NACHI(不二越)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・イスカル・NS(日進工具)・FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・GCT+・BIG DAISHOWA・ケナメタル・ユニオンツール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(90)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(44)
4(43)
5(43)
6(53)
8(54)
10(71)
12(69)
16(68)
20(78)
25(43)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(8件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
無限コーティングシリーズMスレッドミル NS(日進工具)無限コーティングシリーズMスレッドミルNS(日進工具)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現
用途ねじり切り加工材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング
コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミルFKD(フクダ精工)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) BIG DAISHOWAフルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径ストレートシャンクタイプ
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)SコーティングコーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
オーロラ コートエンドミル 4枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 4枚刃住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
ねじれ角30°
スローアウェイエンドミル 京セラスローアウェイエンドミル京セラ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り刃列2
超硬面取りエンドミル 60° プロトティップ超硬面取りエンドミル 60°プロトティップ
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
刃数4コーティングTiAlNRoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル プロトティップ超硬エンドミルプロトティップ
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃制振スクエアヘッド(クーラントホール付) 三菱マテリアル4枚刃制振スクエアヘッド(クーラントホール付)三菱マテリアル
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途びびりを抑制し安定切削に最適です。刃数【CICT】4
HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC OSG(オーエスジー)HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCCOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。 右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。
材質超硬合金刃数4枚刃角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)先端:30RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式 PXVC OSG(オーエスジー)ヘッド交換式 PXVCOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬 アルミナ ミニコーナーRカッター THECUT超硬 アルミナ ミニコーナーRカッターTHECUT
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷
CNCの機械加工に最適 非常に薄いワークの加工も可能 再研磨が簡単
表面処理V1(TiAlNコーティング)加工内容R面取り
4枚刃防振コアパワーエンドミル GCT+4枚刃防振コアパワーエンドミルGCT+
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
芯厚変化による防振効果と高硬度用 SIシリコン系コートでスチールからステンレス、インコネルと広範囲な被削材で使 用可能です。 ラウンド幅が大きく高剛性であり、切削性・耐久性良好、溝加工から側面加工に最適な万能タイプです。 スモールギャシュで仕上り重視です。 パワータイプ刃形で高剛性 ピン角に近いスモールギャシュで剛性、加工精度良好 高硬用SIコート(シリコン系)で耐久性大 0.6μ粒子の硬度、靱性、バランスの良い600Nano超硬素材使用 切り粉排出性の高い溝形状で溝、45°ハイヘリで切削性、耐久性良好 側面、Z加工可能な万能タイプ
コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 三菱マテリアルエンドミル三菱マテリアル
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
スーパーワンカットエンドミル DIJET(ダイジェット工業)スーパーワンカットエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ合金用4枚刃不等リードエンドミル 三菱マテリアルアルミ合金用4枚刃不等リードエンドミル三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
ハイレーキエンドミル 三菱マテリアルハイレーキエンドミル三菱マテリアル
45,980税込50,578
1個
翌日出荷から7日以内出荷
ウェーブミル WEX3000E型 住友電工ハードメタルウェーブミル WEX3000E型住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
ウェーブミル WEX2000E型 住友電工ハードメタルウェーブミル WEX2000E型住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1台
翌日出荷から6日以内出荷
刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
MECX型 京セラMECX型京セラ
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法S(mm)6
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ハイブリッドミル、スタンダード
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ハイブリットミル スタンダード
無限コーティングMスレッドミル(めねじ用) NS(日進工具)無限コーティングMスレッドミル(めねじ用)NS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
メートルねじ規格のめねじ加工専用のスレッドミル。切削性の高さを重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。欠損時は下穴径よりも工具径が小さいため、簡単に取り出し、再加工が容易。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミニウム合金・銅・樹脂材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング
多機能形ショルダカッタ 三菱マテリアル多機能形ショルダカッタ三菱マテリアル
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミルFKD(フクダ精工)
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。R面取り用エンドミルです。
材質ハイス(SKH51)刃数4枚コーティングノンコーティング
エンドミル(鋼、ステンレス鋼用) プロトティップエンドミル(鋼、ステンレス鋼用)プロトティップ
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TAXRoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄対応) ワルターエンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄対応)ワルター
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に。ミーリング加工に。トラスコ品番228-2765材質超硬刃数4全長(mm)63.5刃長(mm)12.7表面処理TAXシャンク径(mm)6.35刃径(mm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル TAXコート プロトティップ超硬エンドミル TAXコートプロトティップ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。) プロトティップ超硬エンドミル ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)プロトティップ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)プロトティップ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。)プロトティップ
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル MC326 プロトティップ超硬エンドミル MC326プロトティップ
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
汎用型高送りエンドミルです。
用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル) プロトティップ超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)プロトティップ
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
汎用型高送りエンドミルです。
用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬高送りエンドミル MC025 プロトティップ超硬高送りエンドミル MC025プロトティップ
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。
用途溝および自由形状の加工用。一般部品加工、金型製造に。刃数4表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬高送りエンドミル(一般部品加工、金型製造) プロトティップ超硬高送りエンドミル(一般部品加工、金型製造)プロトティップ
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。
用途溝および自由形状の加工用。一般部品加工、金型製造に。表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬高送りエンドミル プロトティップ超硬高送りエンドミルプロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。
刃数4表面処理TiAlSiNRoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ACNコート プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ACNコートプロトティップ
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チタン加工専用超硬エンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様ACN材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル