絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(2)
  • 6(8)
  • 8(8)
  • 10(8)
  • 12(7)
  • 14(4)
  • 16(9)
  • 18(5)
  • 20(11)
  • 25(12)
  • 30(6)
  • 32(5)
  • 35(2)
  • 40(7)
  • 50(12)
  • 63(9)
  • 80(10)
  • 85(2)
  • 100(3)
  • 113.2(1)
材質
  • PVDコーティング(4)
  • その他(5)
  • ハイス(6)
  • 粉末ハイス(6)
  • 超硬合金(10)
  • (2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(6)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(6)
  • 12.5(1)
  • 14(3)
  • 16(12)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 19.05(1)
  • 20(8)
  • 22(1)
  • 25(11)
  • 27(2)
  • 31.75(2)
  • 32(9)
  • 38.1(1)
  • 40(1)
  • 42(2)
  • その他(4)
刃数
  • 5
  • 1(43)
  • 2(281)
  • 3(142)
  • 4(229)
  • 6(107)
  • 7(22)
  • 8(47)
  • 9(9)
  • 10(29)
  • 11(4)
  • 12(21)
  • 13(2)
  • 14(11)
  • 15(5)
  • 16(11)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 22(3)
  • 24(3)
刃長(mm)
  • 10(2)
  • 11(3)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 26(3)
  • 28(3)
  • 32(8)
  • 36(3)
  • 38(2)
  • 40(7)
  • 45(5)
  • 50(5)
  • 55(2)
  • 60(2)
全長(mm)
  • 40(8)
  • 49.6(2)
  • 50(6)
  • 57(3)
  • 58(2)
  • 60(2)
  • 63(4)
  • 85(3)
  • 92(4)
  • 100(4)
  • 104(2)
  • 105(2)
  • 110(4)
  • 115(5)
  • 120(4)
  • 125(3)
  • 130(2)
  • 150(3)
  • 160(4)
  • 200(2)
40・49.6・50・57・58・60・63・85・92・100・104・105・110・115・120・125・130・150・160・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • プロトティップ(15)
  • ワルター(10)
  • 三菱マテリアル(8)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 京セラ(5)
  • タンガロイ(4)
  • イスカル(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • ケナメタル(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • Niagara Cutter(2)
  • 日研工作所(1)
  • ウォーターミルズ(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
プロトティップ・ワルター・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・京セラ・タンガロイ・イスカル・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・BIG DAISHOWA・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・Niagara Cutter・日研工作所・ウォーターミルズ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(8)
8(8)
10(8)
16(9)
20(11)
25(12)
40(7)
50(12)
63(9)
80(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) BIG DAISHOWAフルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径ストレートシャンクタイプ
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬エンドミル プロトティップ超硬エンドミルプロトティップ
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 三菱マテリアルエンドミル三菱マテリアル
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
33,980税込37,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイレーキエンドミル 三菱マテリアルハイレーキエンドミル三菱マテリアル
53,980税込59,378
1個
翌日出荷から7日以内出荷
ウェーブミル WEX2000E型 住友電工ハードメタルウェーブミル WEX2000E型住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1台
翌日出荷から6日以内出荷
刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
MECX型 京セラMECX型京セラ
37,980税込41,778
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法S(mm)6
エンドミル(鋼、ステンレス鋼用) プロトティップエンドミル(鋼、ステンレス鋼用)プロトティップ
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TAXRoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル TAXコート プロトティップ超硬エンドミル TAXコートプロトティップ
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル MC326 プロトティップ超硬エンドミル MC326プロトティップ
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
汎用型高送りエンドミルです。
用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル) プロトティップ超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)プロトティップ
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
汎用型高送りエンドミルです。
用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用) プロトティップ超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用)プロトティップ
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。
用途ポケット、溝および自由形状の加工用。鉄系、ステンレス、難削材用。ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬高送りエンドミル MD025 プロトティップ超硬高送りエンドミル MD025プロトティップ
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。多刃仕様高送り工具により最高の生産性を発揮します。複雑形状のワークに対応するコンパクト工具デザインおよび深いキャビティの加工が可能な首下付き工具です。
用途ポケット、溝および自由形状の加工用。鉄系、ステンレス、難削材用。ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ACNコート プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ACNコートプロトティップ
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
チタン加工専用超硬エンドミルです。
用途被削材:鋳鉄、難削材。ミーリング加工。仕様ACN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬面取りエンドミル 90° プロトティップ超硬面取りエンドミル 90°プロトティップ
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
コーティングTiAlNRoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル MD133 プロトティップ超硬エンドミル MD133プロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬肩削り 溝削りエンドミル プロトティップ超硬肩削り 溝削りエンドミルプロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)プロトティップ
3,898税込4,288
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数5表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク)プロトティップ
3,998税込4,398
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数5表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド) プロトティップProtomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド)プロトティップ
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート プロトティップConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコートプロトティップ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
マルチエクストリーム ボアタイプ DIJET(ダイジェット工業)マルチエクストリーム ボアタイプDIJET(ダイジェット工業)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
本体は最大切込み2mmの高送り加工用HFタイプと平面・立壁・隅の肩削り加工用のSMタイプがあり、1つのインサートで共用できます。同一インサートで高送りと肩削り加工が可能なマルチカッタです。SMタイプ本体には識別用の溝を入れているため、取り違えを防止できます。
用途肩削り用。トラスコ品番249-8604刃数5CICT:5枚適合チップWNMU070620ZER-PM切削径(Φmm)DC:50RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)全長:50
肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
51,980税込57,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減4または2コーナー使いチップハイポジブレーカー形状により低い所要動力環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
51,980税込57,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
80,980税込89,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化直径における刃数の増加
用途肩削り加工および輪郭加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。トラスコ品番117-2412材質スチール刃数5枚全長(mm)85適合チップLN U1306取付径(Φmm)32刃径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック ワルター肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリックワルター
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック ワルター肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリックワルター
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
50,980税込56,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリックワルター
50,980税込56,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化直径における刃数の増加
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチール適合チップLNHX1306 /LN U1306RoHS指令(10物質対応)対応
HY-PRO 面取り用多刃超硬エンドミル HY-HSCM-P(ポジタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)HY-PRO 面取り用多刃超硬エンドミル HY-HSCM-P(ポジタイプ レギュラ)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
高能率・安定加工を実現する刃数:多刃仕様による高送り・高能率加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
材質超硬合金角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
4コーナラフィングエンドミル OSG(オーエスジー)4コーナラフィングエンドミルOSG(オーエスジー)
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊なボディ設計で高い防振効果によりびびりを抑制します。経済的な高耐久性4コーナインサートを採用しています。
関連資料技術情報はこちら(149MB)
スレッドミル TM ケナメタルスレッドミル TMケナメタル
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
スローアウェイスレッドミル。TM25。パラレルスレッド。シェルミル
スレッドミル TM25 ケナメタルスレッドミル TM25ケナメタル
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
スローアウェイスレッドミル。TM25。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
超高送りカッタ(ドゥーフィード) タンガロイ超高送りカッタ(ドゥーフィード)タンガロイ
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WM不等分割スクウェアエンドミル ウォーターミルズWM不等分割スクウェアエンドミルウォーターミルズ
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
ねじ込みタイプ PSE OSG(オーエスジー)ねじ込みタイプ PSEOSG(オーエスジー)
84,980税込93,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(149MB)

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル