絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 25(7)
  • 30(23)
  • 31(10)
  • 32(64)
  • 33(16)
  • 34(13)
  • 35(32)
  • 36(13)
  • 37(10)
  • 38(17)
  • 39(17)
  • 40(58)
  • 41(8)
  • 42(16)
  • 43(13)
  • 44(9)
  • 45(20)
  • 46(10)
  • 48(13)
  • 50(23)
材質
  • その他(3)
  • エボナイト(2)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(37)
  • 粉末ハイス(9)
  • 超硬合金(8)
  • (5)
シャンク径(Φmm)
  • 32
  • 3(54)
  • 4(157)
  • 5(12)
  • 6(264)
  • 8(197)
  • 10(217)
  • 12(231)
  • 12.5(9)
  • 14(27)
  • 16(190)
  • 18(19)
  • 20(201)
  • 22(9)
  • 25(123)
  • 40(9)
  • 42(43)
  • MT3(10)
  • MT4(9)
  • その他(27)
刃数
  • 1(5)
  • 2(47)
  • 3(21)
  • 4(45)
  • 5(9)
  • 6(13)
  • 7(1)
  • 8(6)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 24(1)
刃長(mm)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 40(8)
  • 45(8)
  • 50(21)
  • 55(7)
  • 60(18)
  • 63(4)
  • 65(7)
  • 70(14)
  • 75(7)
  • 80(12)
  • 90(7)
  • 95(4)
  • 100(13)
  • 120(9)
  • 125(3)
  • 150(8)
  • 180(4)
  • 200(4)
全長(mm)
  • 110(10)
  • 115(7)
  • 120(6)
  • 125(11)
  • 130(15)
  • 135(3)
  • 140(9)
  • 150(25)
  • 160(16)
  • 165(4)
  • 170(8)
  • 180(12)
  • 190(9)
  • 200(15)
  • 220(5)
  • 230(11)
  • 240(5)
  • 250(15)
  • 300(12)
  • 350(8)
110・115・120・125・130・135・140・150・160・165・170・180・190・200・220・230・240・250・300・350・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • 三菱マテリアル(26)
  • FKD(フクダ精工)(14)
  • S&K(三興製作所)(13)
  • 京セラ(12)
  • NACHI(不二越)(12)
  • ワルター(9)
  • アサヒ工具(8)
  • タンガロイ(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • イスカル(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ケナメタル(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • 日研工作所(1)
三菱マテリアル・FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・京セラ・NACHI(不二越)・ワルター・アサヒ工具・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・住友電工ハードメタル・イスカル・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・BIG DAISHOWA・日研工作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
30(23)
32(64)
33(16)
35(32)
38(17)
39(17)
40(58)
42(16)
45(20)
50(23)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(8件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) BIG DAISHOWAフルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径ストレートシャンクタイプ
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)SコーティングコーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
スローアウェイエンドミル 京セラスローアウェイエンドミル京セラ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り刃列2
面取りエンドミル MCSE型 京セラ面取りエンドミル MCSE型京セラ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
小30°40°、60°面取り加工用。
用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
エンドミル 三菱マテリアルエンドミル三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
31,980税込35,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
O リング 溝加工用 エンドミル S&K(三興製作所)O リング 溝加工用 エンドミルS&K(三興製作所)
88,980税込97,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ハイレーキエンドミル 三菱マテリアルハイレーキエンドミル三菱マテリアル
35,980税込39,578
1個
翌日出荷から7日以内出荷
Oリング溝加工用エンドミル(Sシリーズ) S&K(三興製作所)Oリング溝加工用エンドミル(Sシリーズ)S&K(三興製作所)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
Oリング溝加工用エンドミル(Gシリーズ) S&K(三興製作所)Oリング溝加工用エンドミル(Gシリーズ)S&K(三興製作所)
73,980税込81,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
刃幅(mm)4.25公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ハイブリッドミル、スタンダード
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ハイブリットミル スタンダード
MEWH型 エンドミル 京セラMEWH型 エンドミル京セラ
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
DMC型 エンドミル 京セラDMC型 エンドミル京セラ
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から59日以内出荷
特ロングシャンクボールエンドミル(G2) アサヒ工具特ロングシャンクボールエンドミル(G2)アサヒ工具
65,980税込72,578
1本
翌々日出荷
2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。
用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超硬K種刃数2刃形右刃右ねじれ表面処理ノンコートねじれ角20゜
コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミルFKD(フクダ精工)
56,980税込62,678
1本
9日以内出荷
R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。R面取り用エンドミルです。
材質ハイス(SKH51)刃数4枚コーティングノンコーティング
3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具3枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
ビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途材質G2ねじれ角(°)30
4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具4枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途材質G2ねじれ角(°)30
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途ねじれ角(°)16~26
2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットロングエンドミルアサヒ工具
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具3枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25
4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具4枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25
チップ交換式 F2339倣い加工用エンドミル ワルターチップ交換式 F2339倣い加工用エンドミルワルター
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
ボールノーズカッターです。
用途倣い加工用。ミーリング加工用。材質スチール刃数【CICT】2RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5041 円筒シャンク メトリック ワルター肩削りカッター F5041 円筒シャンク メトリックワルター
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化直径における刃数の増加
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチール適合チップLNHX0904PDR-L55T /LN U0904RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリックワルター
43,980税込48,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減4または2コーナー使いチップハイポジブレーカー形状により低い所要動力環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5041 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター肩削りカッター F5041 DIN1835Bシャンク メトリックワルター
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化直径における刃数の増加
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。トラスコ品番226-5550材質スチール刃数4枚全長(mm)110適合チップLNHX0904PDR-L55T /LN U0904首下長(mm)49シャンク径(mm)32刃径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック ワルター肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリックワルター
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター M4256 DIN1835Bシャンク メトリック ワルターポーキュパインカッター M4256 DIN1835Bシャンク メトリックワルター
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
省資源・節電コンセプト4または2コーナー使いによる高い経済性ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。適合チップLDM 08T204R /SDM 06T204RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリックワルター
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M4002 円筒シャンク メトリック ワルター高送りカッター M4002 円筒シャンク メトリックワルター
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途高送り荒加工用。適合チップSD 06T2 /SDMT06T2ZDR-D57RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒シャンク メトリック ワルターフェースミル M4003 円筒シャンク メトリックワルター
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。全長(mm)110角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミル CREFKD(フクダ精工)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
コーナーRカッター EIKO(栄工舎)コーナーRカッターEIKO(栄工舎)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーRカッター
用途R加工R公差(mm)±0.03
4コーナラフィングエンドミル OSG(オーエスジー)4コーナラフィングエンドミルOSG(オーエスジー)
81,980税込90,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊なボディ設計で高い防振効果によりびびりを抑制します。経済的な高耐久性4コーナインサートを採用しています。
関連資料技術情報はこちら(149MB)

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル