絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(5)
  • 0.8(13)
  • 1(3)
  • 1.2(3)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 16(1)
材質
  • CBN焼結体(12)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(10)
  • ダイヤモンド(3)
  • 超硬合金(11)
シャンク径(Φmm)
  • 3(9)
  • 4(15)
  • 6(4)
  • 16(1)
刃数
  • 2(20)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(3)
刃長(mm)
  • 0.8
  • 1(71)
  • 2(74)
  • 3(91)
  • 4(76)
  • 5(75)
  • 6(113)
  • 8(105)
  • 10(119)
  • 12(113)
  • 15(104)
  • 16(82)
  • 20(127)
  • 25(123)
  • 30(137)
  • 32(80)
  • 35(75)
  • 40(130)
  • 45(79)
  • 50(102)
  • 60(77)
全長(mm)
  • 38(6)
  • 39(1)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 48(1)
  • 49(1)
  • 50(15)
  • 60(4)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 92(1)
38・39・40・45・48・49・50・60・70・80・92
ブランド
  • 協和精工(9)
  • NS(日進工具)(8)
  • プロトティップ(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • イスカル(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • タンガロイ(1)
  • Niagara Cutter(1)
  • TOWA[切削工具](1)
協和精工・NS(日進工具)・プロトティップ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・Niagara Cutter・TOWA[切削工具]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.2(1)
0.4(5)
0.8(13)
1(3)
1.2(3)
1.3(1)
1.4(1)
16(1)
CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXB OSG(オーエスジー)CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXBOSG(オーエスジー)
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋭い切れ味で、小径での深切込み加工を実現しました。
関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ DIAコート プロトティップ超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ DIAコートプロトティップ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート プロトティップ超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコートプロトティップ
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ノンコート プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ノンコートプロトティップ
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、非鉄金属。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、非鉄金属。)プロトティップ
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬刃数2シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
CBNリブ用ボールエンドミル 協和精工CBNリブ用ボールエンドミル協和精工
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBNボールエンドミル 協和精工CBNボールエンドミル協和精工
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]CBN ボールエンドミル 2枚刃TOWA[切削工具]
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
エポックシャイニングスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックシャイニングスクエアMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。 超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。 剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。 多刃の効果により長寿命を実現しました。 ※外径実測値をケースに表示しています。
用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。 平面切削に使用できます。 仕上げ加工に使用できます。 外径実測値をケースに表示しています。シャンク径Ds(Φmm)4材質多結晶焼結ダイヤモンド全長L(mm)40首下長L2(mm)3首径D1(Φmm)1.3
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工
CBNスーパースピードボールEM SSB200 NS(日進工具)CBNスーパースピードボールEM SSB200NS(日進工具)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径d(Φmm)4
エンドミル 焼結 ボールE SBBEF 協和精工エンドミル 焼結 ボールE SBBEF協和精工
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)4材質CBN刃数2
エンドミル 焼結 ボールE SBBE 協和精工エンドミル 焼結 ボールE SBBE協和精工
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
エンドミル 焼結 ボールE DBE 協和精工エンドミル 焼結 ボールE DBE協和精工
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工刃数2
エンドミル 焼結 ボールE BBEF 協和精工エンドミル 焼結 ボールE BBEF協和精工
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)4材質CBN
エンドミル 焼結 ボールE BBE 協和精工エンドミル 焼結 ボールE BBE協和精工
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)6材質CBN
エンドミル 焼結 2刃 SBREF 協和精工エンドミル 焼結 2刃 SBREF協和精工
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)4材質CBN
エンドミル 焼結 2刃 DSE 協和精工エンドミル 焼結 2刃 DSE協和精工
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
エポック スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック スーパーハードボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
表面処理THコーティング
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
刃数2
3mmシャンクマイクロエンドミル 2枚刃 ボールエンド Niagara Cutter3mmシャンクマイクロエンドミル 2枚刃 ボールエンドNiagara Cutter
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
コーティングAlTin刃径公差(mm)+/-0.013
CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールエンドミルNS(日進工具)
20,880税込22,968
1本
翌々日出荷
素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。
ねじれ角首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005
無限ロングテーパーネックラジアスEM NS(日進工具)無限ロングテーパーネックラジアスEMNS(日進工具)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
中荒加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上。
表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)無限ロングテーパーネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ角(°)30
無限テーパーエンドミル NS(日進工具)無限テーパーエンドミルNS(日進工具)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。 サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。
材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
40,980税込45,078
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
エンドミル 超硬S 2刃 MES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 MESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1本
7日以内出荷
PCDスクエアエンドミル NS(日進工具)PCDスクエアエンドミルNS(日進工具)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
シャンク径(Φmm)4全長(mm)48材質PCD
CBNスクエアエンドミル NS(日進工具)CBNスクエアエンドミルNS(日進工具)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル