絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.4(3)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.8(3)
  • 1(13)
  • 1.2(2)
  • 1.5(13)
  • 1.6(2)
  • 1.8(2)
  • 2(18)
  • 3(21)
  • 3.5(9)
  • 4(15)
  • 5(27)
  • 6(9)
  • 8(3)
  • 10(11)
  • 16(4)
  • 20(3)
  • 32(4)
材質
  • CBN焼結体(14)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(7)
  • その他(20)
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • ハイス(6)
  • 超硬合金(66)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(34)
  • 5(6)
  • 6(64)
  • 8(4)
  • 10(14)
  • 12(1)
  • 16(2)
  • 19.6(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25.4(1)
  • 31.75(1)
  • 32(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M16(1)
  • その他(7)
刃数
  • 1(4)
  • 2(60)
  • 3(18)
  • 4(34)
  • 5(2)
  • 6(7)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 11(1)
  • -(1)
刃長(mm)
  • 10
  • 1(71)
  • 2(74)
  • 3(91)
  • 4(76)
  • 5(75)
  • 6(113)
  • 8(105)
  • 12(113)
  • 15(104)
  • 16(82)
  • 20(127)
  • 25(123)
  • 30(137)
  • 32(80)
  • 35(75)
  • 40(130)
  • 45(79)
  • 50(102)
  • 60(77)
全長(mm)
  • 27.8(2)
  • 35.7(3)
  • 40(3)
  • 45(14)
  • 50(39)
  • 52(5)
  • 53(5)
  • 57(14)
  • 60(21)
  • 63(4)
  • 65(2)
  • 70(4)
  • 72(2)
  • 80(4)
  • 100(6)
  • 110(3)
  • 120(4)
  • 125(2)
  • 130(1)
  • 150(2)
27.8・35.7・40・45・50・52・53・57・60・63・65・70・72・80・100・110・120・125・130・150・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • NS(日進工具)(22)
  • プロトティップ(18)
  • WIDIN(9)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(9)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • S&K(三興製作所)(8)
  • TOWA[切削工具](5)
  • イスカル(4)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • 京セラ(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • タンガロイ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 協和精工(3)
  • イワタツール(2)
  • 岡崎精工(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • Niagara Cutter(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
NS(日進工具)・プロトティップ・WIDIN・SPEED TIGER(スピードタイガー)・住友電工ハードメタル・S&K(三興製作所)・TOWA[切削工具]・イスカル・FKD(フクダ精工)・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・三菱マテリアル・協和精工・イワタツール・岡崎精工・BIG DAISHOWA・Niagara Cutter・OSG(オーエスジー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(13)
1.5(13)
2(18)
3(21)
3.5(9)
4(15)
5(27)
6(9)
10(11)
32(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具)無限コーティングインナーRカッター-MIR200NS(日進工具)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角(°)0加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02
面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工面取(メント)ミル OKコート岡崎精工
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN2枚刃ダイヤモンドコートエンドミルWIDIN
6,498税込7,148
1本
当日出荷から92日以内出荷
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル90° WIDIN超硬センターリングエンドミル90°WIDIN
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端角(°)90公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)WIDIN
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
先端角(°)60公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR NS(日進工具)銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIRNS(日進工具)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から6日以内出荷
世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角R公差(mm)±0.02
オーロラ コートエンドミル 4枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 4枚刃住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
ねじれ角30°
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 1D 円筒シャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 1D 円筒シャンク)プロトティップ
2,398税込2,638
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 NS(日進工具)樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃NS(日進工具)
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN2枚刃サンダーボールエンドミルWIDIN
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
46,980税込51,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端角(°)120公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
オーロラ コートエンドミル 2枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 2枚刃住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
材質DL1000刃数2ねじれ角30°
コーナーRカッター 超硬 アルミニウム用 イワタツールコーナーRカッター 超硬 アルミニウム用イワタツール
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質超硬刃数2回転方向右刃
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)WIDIN
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60° WIDIN超硬センターリングエンドミル60°WIDIN
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ボールノーズエンドミル ノンコート プロトティップ超硬ボールノーズエンドミル ノンコートプロトティップ
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル TAXコート プロトティップ超硬エンドミル TAXコートプロトティップ
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)プロトティップ
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル AL30 ノンコート プロトティップ超硬エンドミル AL30 ノンコートプロトティップ
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬刃数1RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。)プロトティップ
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬肩削り 溝削りエンドミル プロトティップ超硬肩削り 溝削りエンドミルプロトティップ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応) プロトティップエンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)プロトティップ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)プロトティップ
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 ウェルドンシャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 ウェルドンシャンク)プロトティップ
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数2表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ)プロトティップ
4,198税込4,618
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4全長(mm)57表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D 円筒シャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D 円筒シャンク)プロトティップ
3,898税込4,288
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4全長(mm)57表面処理AlCrNコーティング首下長(mm)29コーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク)プロトティップ
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド) プロトティップProtomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド)プロトティップ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート プロトティップConeFitヘッド交換式 コーナーR付き超硬エンドミル TAAコートプロトティップ
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAXコート プロトティップConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAXコートプロトティップ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ミーリング加工。材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート タイプN10 プロトティップConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート タイプN10プロトティップ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ミーリング加工。材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート プロトティップConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコートプロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットエンドミル 刃径15 FKD(フクダ精工)Tスロットエンドミル 刃径15FKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。
用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。材質高速度鋼(SKH56)RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式EMヘッド(ノンコート品) 三菱マテリアル先端交換式EMヘッド(ノンコート品)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から翌々日出荷
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル