絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(2)
  • 5(32)
  • 5.5(6)
  • 6(32)
  • 6.5(1)
  • 7(4)
  • 10(2)
  • 10.4(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 160(1)
  • 200(1)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(3)
  • その他(9)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(45)
  • (1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(50)
  • 8(5)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • その他(2)
刃数
  • 1(1)
  • 2(12)
  • 3(15)
  • 4(24)
  • 5(2)
  • 6(6)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
刃長(mm)
  • 13
  • 1(71)
  • 2(74)
  • 3(91)
  • 4(76)
  • 5(75)
  • 6(113)
  • 8(105)
  • 10(119)
  • 12(113)
  • 15(104)
  • 16(82)
  • 20(127)
  • 25(123)
  • 30(137)
  • 32(80)
  • 35(75)
  • 40(130)
  • 45(79)
  • 50(102)
  • 60(77)
全長(mm)
  • 35.1(2)
  • 39(2)
  • 50(16)
  • 51(1)
  • 55(1)
  • 56(2)
  • 57(19)
  • 60(15)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 72(1)
  • 75(1)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 100(3)
35.1・39・50・51・55・56・57・60・65・70・72・75・76・80・85・100
ブランド
  • プロトティップ(19)
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(12)
  • グーリング(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • タンガロイ(2)
  • NS(日進工具)(2)
  • WIDIN(2)
  • イスカル(1)
  • 京セラ(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ワルター(1)
  • Niagara Cutter(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • THECUT(1)
  • ウォーターミルズ(1)
プロトティップ・住友電工ハードメタル・SPEED TIGER(スピードタイガー)・グーリング・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・NS(日進工具)・WIDIN・イスカル・京セラ・S&K(三興製作所)・FKD(フクダ精工)・ワルター・Niagara Cutter・PROCHI(プロチ)・EIKO(栄工舎)・THECUT・ウォーターミルズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4.5(2)
5(32)
5.5(6)
6(32)
7(4)
10(2)
12(2)
125(1)
160(1)
200(1)
スマルク トルクスリーブ段付 PROCHI(プロチ)スマルク トルクスリーブ段付PROCHI(プロチ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
お手持ちの電動ドライバーがトルクドライバーに。規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。
用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。首下長(mm)13全長(mm)60精度(%)【トルク】±10
ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス FKD(フクダ精工)ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライスFKD(フクダ精工)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)25
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 1D 円筒シャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 1D 円筒シャンク)プロトティップ
2,398税込2,638
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
2枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL エンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(2枚刃)住友電工ハードメタル
2,798税込3,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ACF20刃数2刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
スーパーワンカットエンドミル DIJET(ダイジェット工業)スーパーワンカットエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
GSX MILL 2枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
6,698税込7,368
1本
翌日出荷から6日以内出荷
チップ交換式 F2010肩削りエンドミル ワルターチップ交換式 F2010肩削りエンドミルワルター
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
カートリッジ式ミーリングカッターです。
用途ミーリング加工。ミーリング加工。材質スチール
超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート プロトティップ超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコートプロトティップ
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールノーズエンドミル TAXコート(被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。) プロトティップ超硬ボールノーズエンドミル TAXコート(被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。)プロトティップ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。ミーリング加工。仕様TAXトラスコ品番826-0363材質超硬全長(mm)80刃長(mm)13ボール半径(mm)3シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。) プロトティップ超硬エンドミル ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)プロトティップ
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ロングリーチ TAXコート プロトティップ超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ロングリーチ TAXコートプロトティップ
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ノンコート プロトティップ超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ノンコートプロトティップ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAZコートプロトティップ
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAZ材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応) プロトティップエンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)プロトティップ
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーR付き超硬肩削り /溝削りエンドミル TAXコート(超硬エンドミル) プロトティップコーナーR付き超硬肩削り /溝削りエンドミル TAXコート(超硬エンドミル)プロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:鋼、高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
Protomax Inox コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート プロトティップProtomax Inox コーナーR付き超硬エンドミル TAAコートプロトティップ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様TAA材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ステンレス加工専用) プロトティップProtomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ステンレス加工専用)プロトティップ
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様TAA材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 1D 円筒シャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 1D 円筒シャンク)プロトティップ
2,498税込2,748
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)プロトティップ
3,898税込4,288
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数5表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(6枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(6枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)プロトティップ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数6表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)プロトティップ
3,698税込4,068
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)プロトティップ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D ウェルドンシャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D ウェルドンシャンク)プロトティップ
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAXコート プロトティップConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAXコートプロトティップ
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ミーリング加工。材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート タイプN10 プロトティップConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート タイプN10プロトティップ
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ミーリング加工。材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NS(日進工具)ロング刃ロングシャンクボールエンドミルNS(日進工具)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート グーリング4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコートグーリング
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番182-6735材質超硬刃数4全長(mm)57刃長(mm)13表面処理FIREコート刃径公差h10ボール半径R(mm)3シャンク径(mm)6刃径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業)DHコート ワンカット70エンドミルDIJET(ダイジェット工業)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から3日以内出荷
WM不等分割スクウェアエンドミル ウォーターミルズWM不等分割スクウェアエンドミルウォーターミルズ
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 3枚刃スロットエンドミル住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1本
6日以内出荷
GSX MILL 4枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1本
翌日出荷から6日以内出荷
GSX MILL 3枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 3枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1本
翌日出荷から6日以内出荷
高硬度用4枚刃45°ハイヘリックスエンドミル特殊コート (ザ・)カットミル THECUT高硬度用4枚刃45°ハイヘリックスエンドミル特殊コート (ザ・)カットミルTHECUT
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
高硬度向け特殊コートにより、優れた耐摩耗性・耐熱性を発揮。 合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広いワーク加工が可能。 4枚刃・ねじれ角45°により、切削抵抗を軽減し、仕上面を向上。
シャンク径公差h6
4枚刃ピン角サンダーエンドミル WIDIN4枚刃ピン角サンダーエンドミルWIDIN
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーエンドミル WIDIN2枚刃ピン角サンダーエンドミルWIDIN
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiALNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
3/4枚刃40°ラフィングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3/4枚刃40°ラフィングエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
ファインピッチ 40°ネジレ角でHRC45以下の軟質系スチールの荒取りに最適で低価格です。 低切り込みで長寿命です。
コーティングAlTiNねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミ用45°エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用45°エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷から22日以内出荷
刃と溝を鏡面仕上げにし加工仕上げ面重視のアルミ用エンドミルです。 溝加工、側面加工、Z送り可能な3枚刃です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano刃数3コーティングTBねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
多刃仕上げ用エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃仕上げ用エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。
コーティングnBSねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル