絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(15)
  • 1.5(11)
  • 2(15)
  • 2.5(10)
  • 3(32)
  • 3.5(6)
  • 4(25)
  • 4.5(3)
  • 5(35)
  • 5.5(5)
  • 6(50)
  • 6.5(6)
  • 7(24)
  • 7.5(4)
  • 8(47)
  • 9(4)
  • 10(9)
  • 12(7)
  • 50(4)
  • 60(3)
材質
  • CBN焼結体(9)
  • CVDコーティング(2)
  • DLCコーティング(3)
  • PVDコーティング(7)
  • その他(9)
  • コバルトハイス(3)
  • セラミックス(3)
  • ダイヤモンド(5)
  • ダイヤモンド焼結体(3)
  • ハイス(8)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(107)
  • (1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(7)
  • 4(17)
  • 6(74)
  • 7(1)
  • 8(62)
  • 10(14)
  • 12(6)
  • 16(1)
  • 22(1)
  • 27(2)
  • 32(1)
刃数
  • 1(3)
  • 2(77)
  • 3(26)
  • 4(36)
  • 5(2)
  • 6(14)
  • 7(1)
  • 8(4)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • -(1)
刃長(mm)
  • 1(9)
  • 1.5(8)
  • 2(19)
  • 2.5(11)
  • 3(16)
  • 4.5(7)
  • 6(9)
  • 8(19)
  • 10(21)
  • 11(5)
  • 12(20)
  • 13(15)
  • 14(5)
  • 15(36)
  • 16(23)
  • 18(17)
  • 19(10)
  • 20(42)
  • 25(6)
  • その他(11)
全長(mm)
  • 60
  • 45(45)
  • 50(207)
  • 57(58)
  • 63(55)
  • 70(114)
  • 75(94)
  • 80(95)
  • 85(49)
  • 90(98)
  • 100(142)
  • 110(89)
  • 115(44)
  • 120(87)
  • 130(48)
  • 140(72)
  • 150(83)
  • 160(63)
  • 180(45)
  • 200(52)
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(27)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(25)
  • NS(日進工具)(18)
  • S&K(三興製作所)(12)
  • WIDIN(12)
  • DIJET(ダイジェット工業)(10)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • 協和精工(9)
  • プロトティップ(7)
  • 三菱マテリアル(5)
  • イスカル(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • ワルター(3)
  • イワタツール(2)
  • 岡崎精工(2)
  • タンガロイ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
住友電工ハードメタル・SPEED TIGER(スピードタイガー)・NS(日進工具)・S&K(三興製作所)・WIDIN・DIJET(ダイジェット工業)・OSG(オーエスジー)・協和精工・プロトティップ・三菱マテリアル・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・ワルター・イワタツール・岡崎精工・タンガロイ・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(15)
1.5(11)
2(15)
2.5(10)
3(32)
4(25)
5(35)
6(50)
7(24)
8(47)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
4,188税込4,607
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
材質600Nano刃数3寸法Z(mm)3コーティングノンコートねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティングシリーズMスレッドミル NS(日進工具)無限コーティングシリーズMスレッドミルNS(日進工具)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現
用途ねじり切り加工材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN2枚刃ダイヤモンドコートエンドミルWIDIN
6,498税込7,148
1本
当日出荷から92日以内出荷
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル90° WIDIN超硬センターリングエンドミル90°WIDIN
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
スマルク トルクスリーブ段付 PROCHI(プロチ)スマルク トルクスリーブ段付PROCHI(プロチ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
お手持ちの電動ドライバーがトルクドライバーに。規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。
用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。首下長(mm)13全長(mm)60精度(%)【トルク】±10
超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端角(°)90公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)WIDIN
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
先端角(°)60公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)SコーティングコーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
オーロラ コートエンドミル 4枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 4枚刃住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
ねじれ角30°
タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ ) タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ )タンガロイ
9,898税込10,888
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 NS(日進工具)樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃NS(日進工具)
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC OSG(オーエスジー)HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCCOSG(オーエスジー)
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。 右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。
材質超硬合金刃数4枚刃角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)先端:30RoHS指令(10物質対応)対応
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-N(ネガタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-N(ネガタイプ レギュラ)OSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプネガタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C 三菱マテリアル3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN2枚刃ピン角サンダーロングエンドミルWIDIN
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN2枚刃サンダーボールエンドミルWIDIN
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振コアパワーエンドミル GCT+4枚刃防振コアパワーエンドミルGCT+
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
芯厚変化による防振効果と高硬度用 SIシリコン系コートでスチールからステンレス、インコネルと広範囲な被削材で使 用可能です。 ラウンド幅が大きく高剛性であり、切削性・耐久性良好、溝加工から側面加工に最適な万能タイプです。 スモールギャシュで仕上り重視です。 パワータイプ刃形で高剛性 ピン角に近いスモールギャシュで剛性、加工精度良好 高硬用SIコート(シリコン系)で耐久性大 0.6μ粒子の硬度、靱性、バランスの良い600Nano超硬素材使用 切り粉排出性の高い溝形状で溝、45°ハイヘリで切削性、耐久性良好 側面、Z加工可能な万能タイプ
コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL エンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(2枚刃)住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ACF20刃数2刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
エンドミル 三菱マテリアルエンドミル三菱マテリアル
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
スーパーワンカットエンドミル DIJET(ダイジェット工業)スーパーワンカットエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
5,798税込6,378
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
GSX MILL 2枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
5,198税込5,718
1本
翌日出荷から6日以内出荷
アルミ合金用4枚刃不等リードエンドミル 三菱マテリアルアルミ合金用4枚刃不等リードエンドミル三菱マテリアル
9,198税込10,118
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミ加工用面取りカッター DIJET(ダイジェット工業)アルミ加工用面取りカッターDIJET(ダイジェット工業)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から4日以内出荷
面取角度90°刃数1
粉末ハイス Vコート XPM 2刃 面取カッタ VP-SCC OSG(オーエスジー)粉末ハイス Vコート XPM 2刃 面取カッタ VP-SCCOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30先端角α(°)45RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(149MB)グリーン購入法適合
超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端角(°)120公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
オーロラ コートエンドミル 2枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 2枚刃住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
材質DL1000刃数2ねじれ角30°
コーナーRカッター 超硬 アルミニウム用 イワタツールコーナーRカッター 超硬 アルミニウム用イワタツール
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質超硬刃数2回転方向右刃
無限コーティングMスレッドミル(めねじ用) NS(日進工具)無限コーティングMスレッドミル(めねじ用)NS(日進工具)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
メートルねじ規格のめねじ加工専用のスレッドミル。切削性の高さを重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。欠損時は下穴径よりも工具径が小さいため、簡単に取り出し、再加工が容易。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミニウム合金・銅・樹脂材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)WIDIN
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60° WIDIN超硬センターリングエンドミル60°WIDIN
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ ノンコート プロトティップ超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ ノンコートプロトティップ
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ DIAコート プロトティップ超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ DIAコートプロトティップ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート プロトティップ超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコートプロトティップ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル TAXコート プロトティップ超硬エンドミル TAXコートプロトティップ
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ノンコート プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ノンコートプロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:高硬度材。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:高硬度材。)プロトティップ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬刃数2シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、非鉄金属。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、非鉄金属。)プロトティップ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬刃数2シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル