絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 12(3)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(5)
シャンク径(Φmm)
  • 10(4)
  • 12(3)
刃数
  • 2(4)
  • 4(2)
刃長(mm)
  • 14(3)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 71
  • 45(45)
  • 50(207)
  • 57(58)
  • 60(167)
  • 63(55)
  • 70(114)
  • 75(94)
  • 80(95)
  • 85(49)
  • 90(98)
  • 100(142)
  • 110(89)
  • 115(44)
  • 120(87)
  • 130(48)
  • 140(72)
  • 150(83)
  • 160(63)
  • 180(45)
  • 200(52)
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • イスカル(2)
  • タンガロイ(1)
住友電工ハードメタル・イスカル・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
9(1)
10(4)
12(3)
オーロラ コートエンドミル 4枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 4枚刃住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
ねじれ角30°
非鉄金属用 ソリッドエンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタル非鉄金属用 ソリッドエンドミル(2枚刃)住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
アルミ加工用の2枚刃エンドミル。断面形状の工夫により、切りくず排出性が向上。アルミ、銅の切削に適しています。
ねじれ角30°コーナーピンカド
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ソリッドエンドミル EB-A4 イスカルソリッドエンドミル EB-A4イスカル
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
刃数4
ソリッドエンドミル EB イスカルソリッドエンドミル EBイスカル
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
刃数2
ZXコート ハードエンドミル(6枚刃) 住友電工ハードメタルZXコート ハードエンドミル(6枚刃)住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
一般材~高硬度材まで切削可能。高剛性の刃先設計
材質ACZ10Mねじれ角45°コーナーランド付
ダイヤ エンドミル 住友電工ハードメタルダイヤ エンドミル住友電工ハードメタル
46,980税込51,678
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質:超微粒子のダイヤモンド粒子を焼結した材種。刃立ち性が良く、靭性も優れている。
用途非鉄金属の粗・断続・その他特殊加工プラスティック類の加工材質DA200

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル