絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(5)
  • 5(6)
  • 6(8)
  • 7(3)
  • 8(13)
  • 9(6)
  • 10(30)
  • 11(10)
  • 11.5(3)
  • 12(48)
  • 14(6)
  • 15(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 21(5)
  • 22(3)
  • 23(3)
  • 24(4)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(3)
  • エボナイト(1)
  • コバルトハイス(2)
  • セラミックス(5)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • ハイス(14)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(59)
  • (1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(8)
  • 8(8)
  • 10(27)
  • 12(60)
  • 14(3)
  • 16(8)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 120(1)
刃数
  • 1(3)
  • 2(32)
  • 3(16)
  • 4(30)
  • 5(1)
  • 6(7)
  • 10(1)
刃長(mm)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 18(6)
  • 20(18)
  • 21(4)
  • 22(6)
  • 24(2)
  • 25(28)
  • 26(10)
  • 30(22)
  • 32(12)
  • その他(9)
全長(mm)
  • 75
  • 45(45)
  • 50(207)
  • 57(58)
  • 60(167)
  • 63(55)
  • 70(114)
  • 80(95)
  • 85(49)
  • 90(98)
  • 100(142)
  • 110(89)
  • 115(44)
  • 120(87)
  • 130(48)
  • 140(72)
  • 150(83)
  • 160(63)
  • 180(45)
  • 200(52)
ブランド
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(27)
  • 住友電工ハードメタル(14)
  • NACHI(不二越)(7)
  • S&K(三興製作所)(6)
  • WIDIN(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • プロトティップ(4)
  • イワタツール(2)
  • 岡崎精工(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • イスカル(1)
  • タンガロイ(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ワルター(1)
  • GCT+(1)
SPEED TIGER(スピードタイガー)・住友電工ハードメタル・NACHI(不二越)・S&K(三興製作所)・WIDIN・DIJET(ダイジェット工業)・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・プロトティップ・イワタツール・岡崎精工・三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)・イスカル・タンガロイ・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ワルター・GCT+・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(5)
5(6)
6(8)
8(13)
9(6)
10(30)
11(10)
12(48)
14(6)
21(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
超硬センターリングエンドミル90° WIDIN超硬センターリングエンドミル90°WIDIN
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)WIDIN
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミルFKD(フクダ精工)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)SコーティングコーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
オーロラ コートエンドミル 4枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 4枚刃住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
ねじれ角30°
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-N(ネガタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-N(ネガタイプ レギュラ)OSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプネガタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C 三菱マテリアル3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振コアパワーエンドミル GCT+4枚刃防振コアパワーエンドミルGCT+
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
芯厚変化による防振効果と高硬度用 SIシリコン系コートでスチールからステンレス、インコネルと広範囲な被削材で使 用可能です。 ラウンド幅が大きく高剛性であり、切削性・耐久性良好、溝加工から側面加工に最適な万能タイプです。 スモールギャシュで仕上り重視です。 パワータイプ刃形で高剛性 ピン角に近いスモールギャシュで剛性、加工精度良好 高硬用SIコート(シリコン系)で耐久性大 0.6μ粒子の硬度、靱性、バランスの良い600Nano超硬素材使用 切り粉排出性の高い溝形状で溝、45°ハイヘリで切削性、耐久性良好 側面、Z加工可能な万能タイプ
コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL エンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(2枚刃)住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ACF20刃数2刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
スーパーワンカットエンドミル DIJET(ダイジェット工業)スーパーワンカットエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
GSX MILL 2枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1本
翌日出荷から6日以内出荷
アルミ合金用4枚刃不等リードエンドミル 三菱マテリアルアルミ合金用4枚刃不等リードエンドミル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミ加工用面取りカッター DIJET(ダイジェット工業)アルミ加工用面取りカッターDIJET(ダイジェット工業)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
面取角度90°刃数1
オーロラ コートエンドミル 2枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 2枚刃住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
材質DL1000刃数2ねじれ角30°
コーナーRカッター 超硬 アルミニウム用 イワタツールコーナーRカッター 超硬 アルミニウム用イワタツール
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
材質超硬刃数2回転方向右刃
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)WIDIN
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60° WIDIN超硬センターリングエンドミル60°WIDIN
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート プロトティップ超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコートプロトティップ
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ロングリーチ TAXコート プロトティップ超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ロングリーチ TAXコートプロトティップ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)プロトティップ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応) プロトティップエンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリックワルター
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルZエンドミル Mテクニカ(旧ツァーレン)トリプルZエンドミルMテクニカ(旧ツァーレン)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。
用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40
キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OH FKD(フクダ精工)キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OHFKD(フクダ精工)
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
キー溝加工の専門シリーズです。プラスの刃径許容差です。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~+0.02リード角右ネジレ12°
コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミル CREFKD(フクダ精工)
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
HY-PRO 面取り用多刃超硬エンドミル HY-HSCM-P(ポジタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)HY-PRO 面取り用多刃超硬エンドミル HY-HSCM-P(ポジタイプ レギュラ)OSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
高能率・安定加工を実現する刃数:多刃仕様による高送り・高能率加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
材質超硬合金角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-P(ポジタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-P(ポジタイプ レギュラ)OSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプポジタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーRカッター EIKO(栄工舎)コーナーRカッターEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーRカッター
用途R加工R公差(mm)±0.03
ハード1ラジアス SFSR DIJET(ダイジェット工業)ハード1ラジアス SFSRDIJET(ダイジェット工業)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応
用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52
DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業)DHコート ワンカット70エンドミルDIJET(ダイジェット工業)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から3日以内出荷
S軸スロッチングエンドミル 岡崎精工S軸スロッチングエンドミル岡崎精工
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
直刃なので、刃形状の修正が容易。 ストレートシャンクタイプ 直刃:刃部が直刃を表します。
4コーナラフィングエンドミル OSG(オーエスジー)4コーナラフィングエンドミルOSG(オーエスジー)
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊なボディ設計で高い防振効果によりびびりを抑制します。経済的な高耐久性4コーナインサートを採用しています。
関連資料技術情報はこちら(149MB)
コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
Cコーティング コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)Cコーティング コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
WM不等分割スクウェアエンドミル ウォーターミルズWM不等分割スクウェアエンドミルウォーターミルズ
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
4枚刃高硬度用SIコート SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃高硬度用SIコートSPEED TIGER(スピードタイガー)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材 高硬度用TiSiNコート 高硬度用刃形
被削材低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCDコーティングTiAlNシャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 3枚刃スロットエンドミル住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
GSX MILL 4枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1本
翌日出荷から6日以内出荷

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル