絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.8(4)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(19)
  • 8(16)
  • 10(21)
  • 12(24)
  • 13(6)
  • 14(10)
  • 16(18)
  • 18(5)
  • 20(13)
  • 25(8)
  • 40(17)
  • 50(21)
  • 60(5)
  • 63(13)
  • 80(10)
  • 100(7)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(4)
  • ダイヤモンド(4)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(19)
  • 粉末ハイス(9)
  • 超硬合金(29)
  • (2)
シャンク径(Φmm)
  • 0.625(1)
  • 4(8)
  • 6(20)
  • 8(14)
  • 10(14)
  • 11.7(1)
  • 12(16)
  • 14(2)
  • 15.7(2)
  • 16(14)
  • 18(3)
  • 20(9)
  • 22(3)
  • 25(7)
  • 31.75(2)
  • 32(13)
  • 42(11)
  • BS5(2)
  • BS7(2)
  • MT2(2)
刃数
  • 6
  • 1(43)
  • 2(281)
  • 3(142)
  • 4(229)
  • 5(69)
  • 7(22)
  • 8(47)
  • 9(9)
  • 10(29)
  • 11(4)
  • 12(21)
  • 13(2)
  • 14(11)
  • 15(5)
  • 16(11)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 22(3)
  • 24(3)
刃長(mm)
  • 0.5(3)
  • 0.8(3)
  • 10(7)
  • 11(4)
  • 13(6)
  • 15(7)
  • 20(6)
  • 22(4)
  • 25(8)
  • 26(4)
  • 30(12)
  • 32(5)
  • 35(4)
  • 40(12)
  • 45(7)
  • 50(11)
  • 60(11)
  • 75(6)
  • 100(4)
  • 150(4)
全長(mm)
  • 40(9)
  • 45(5)
  • 50(14)
  • 60(14)
  • 63(5)
  • 70(7)
  • 75(6)
  • 83(5)
  • 85(5)
  • 90(4)
  • 92(6)
  • 100(12)
  • 105(5)
  • 110(5)
  • 115(8)
  • 120(8)
  • 125(5)
  • 135(3)
  • 150(7)
  • 170(4)
40・45・50・60・63・70・75・83・85・90・92・100・105・110・115・120・125・135・150・170・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • プロトティップ(14)
  • ワルター(10)
  • NACHI(不二越)(9)
  • 三菱マテリアル(9)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • 大洋ツール(8)
  • 京セラ(7)
  • NS(日進工具)(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • タンガロイ(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(3)
  • イスカル(2)
  • ケナメタル(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • アサヒ工具(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
プロトティップ・ワルター・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・大洋ツール・京セラ・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・イスカル・ケナメタル・FKD(フクダ精工)・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)・BIG DAISHOWA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(19)
8(16)
10(21)
12(24)
16(18)
20(13)
40(17)
50(21)
63(13)
80(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
無限コーティングシリーズMスレッドミル NS(日進工具)無限コーティングシリーズMスレッドミルNS(日進工具)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現
用途ねじり切り加工材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
44,980税込49,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬エンドミル プロトティップ超硬エンドミルプロトティップ
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
多刃高硬度用ロング刃長エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃高硬度用ロング刃長エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷から24日以内出荷
最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
52,980税込58,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイレーキエンドミル 三菱マテリアルハイレーキエンドミル三菱マテリアル
57,980税込63,778
1個
翌日出荷から7日以内出荷
ウェーブミル WEX3000E型 住友電工ハードメタルウェーブミル WEX3000E型住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
MECX型 京セラMECX型京セラ
48,980税込53,878
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法S(mm)6
MEWH型 エンドミル 京セラMEWH型 エンドミル京セラ
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
無限コーティングMスレッドミル(めねじ用) NS(日進工具)無限コーティングMスレッドミル(めねじ用)NS(日進工具)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
メートルねじ規格のめねじ加工専用のスレッドミル。切削性の高さを重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。欠損時は下穴径よりも工具径が小さいため、簡単に取り出し、再加工が容易。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミニウム合金・銅・樹脂材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング
SEC-スミデュアルミル エンドミル 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル エンドミル住友電工ハードメタル
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
柄付きタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
刃数6被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)-8半径方向すくい角(°)-12.5~-16.5
多機能形ショルダカッタ 三菱マテリアル多機能形ショルダカッタ三菱マテリアル
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
チップ交換式 F2010肩削りエンドミル ワルターチップ交換式 F2010肩削りエンドミルワルター
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
カートリッジ式ミーリングカッターです。
用途ミーリング加工。ミーリング加工。材質スチール
コーンフィットヘッド交換式超硬エンドミル TAXコート(インチサイズ超硬エンドミル) ワルターコーンフィットヘッド交換式超硬エンドミル TAXコート(インチサイズ超硬エンドミル)ワルター
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
インチサイズ超硬エンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ミーリング加工。トラスコ品番825-9777材質超硬刃数6全長(mm)28.2956刃長(mm)7.0104シャンク径(mm)E12刃径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル TAXコート プロトティップ超硬エンドミル TAXコートプロトティップ
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル TAXコート(被削材:高硬度材。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル TAXコート(被削材:高硬度材。)プロトティップ
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用) プロトティップ超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用)プロトティップ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。
用途ポケット、溝および自由形状の加工用。鉄系、ステンレス、難削材用。ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬高送りエンドミル MD025 プロトティップ超硬高送りエンドミル MD025プロトティップ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。多刃仕様高送り工具により最高の生産性を発揮します。複雑形状のワークに対応するコンパクト工具デザインおよび深いキャビティの加工が可能な首下付き工具です。
用途ポケット、溝および自由形状の加工用。鉄系、ステンレス、難削材用。ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル MC128 プロトティップ超硬エンドミル MC128プロトティップ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬面取りエンドミル 90° プロトティップ超硬面取りエンドミル 90°プロトティップ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
コーティングTiAlNRoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル MD133 プロトティップ超硬エンドミル MD133プロトティップ
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬肩削り 溝削りエンドミル プロトティップ超硬肩削り 溝削りエンドミルプロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬表 裏バリ取りエンドミル プロトティップ超硬表 裏バリ取りエンドミルプロトティップ
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
全長(mm)100シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル MC187 プロトティップ超硬エンドミル MC187プロトティップ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
表面処理TiAlSiNRoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル N50 プロトティップエンドミル N50プロトティップ
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼に。ミーリング加工に。トラスコ品番228-3034材質超硬刃数6全長(mm)83刃長(mm)26表面処理TAXコーナー半径(mm)1.5シャンク径(mm)12刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
Perform 超硬スクエアエンドミル(6枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(6枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)プロトティップ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数6表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35
セラミック肩削り 溝削りエンドミル プロトティップセラミック肩削り 溝削りエンドミルプロトティップ
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式EMヘッド(ノンコート品) 三菱マテリアル先端交換式EMヘッド(ノンコート品)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
64,980税込71,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減4または2コーナー使いチップハイポジブレーカー形状により低い所要動力環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
64,980税込71,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
56,980税込62,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック ワルター肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリックワルター
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
55,980税込61,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリックワルター
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化直径における刃数の増加
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチール適合チップLNHX1306 /LN U1306RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルZエンドミル Mテクニカ(旧ツァーレン)トリプルZエンドミルMテクニカ(旧ツァーレン)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。
用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT 大洋ツールMT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT大洋ツール
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS 大洋ツールBS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS大洋ツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT 大洋ツールMT柄スパイラルエンドミル SPE-MT大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル