絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 1/4(30)
- M2(60)
- M2.5(54)
- M2.6(42)
- M3(197)
- M3.5(33)
- M4(213)
- M5(213)
- M6(246)
- M10(241)
- M12(225)
- M14(157)
- M16(181)
- M18(124)
- M20(136)
- M22(79)
- M24(94)
- M27(43)
- M30(48)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 62(1)
- 70(144)
- 72(1)
- 75(1)
- 80(4)
- 90(33)
- 92(1)
- 100(33)
- 120(7)
- 140(1)
- 150(31)
- 180(3)
- 200(6)
- その他(7)
食付
- 1(1)
- 1.5(11)
- 2(1)
- 2~3(4)
- 2.5(97)
- 2.75(2)
- 3(15)
- 5(5)
- 5.5(3)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(133)
- バナジウムハイス(59)
- 粉末ハイス(28)
- 超硬合金(11)
- 鋼(1)
シャンク径(mm)
- 4(1)
- 6(6)
- 6.2(145)
- 6.35(5)
- 7(6)
- 8(33)
- 10(3)
- その他(14)
表面処理
- CrN系コーティング(2)
- TiAlN系コーティング(6)
- TiCN系コーティング(6)
- TiN系コーティング(18)
- その他コーティング(51)
- ノンコーティング(36)
- ホモ処理(34)
- 多層コーティング(15)
- 窒化処理(NI)(4)
- 酸化処理(OX)(17)
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 6.9(2)
- 8.5(7)
- 8.8(3)
- 9.2(3)
- 10(8)
- 11(7)
- 12(28)
- 12.4(4)
- 12.5(1)
- 13(13)
- 14(10)
- 15(28)
- 15.4(5)
- 16(4)
- 18(4)
- 19(34)
- 20(6)
- 21(2)
- 22(51)
- その他(15)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
6.9・8.5・8.8・9.2・10・11・12・12.4・12.5・13・14・15・15.4・16・18・19・20・21・22・その他・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- NACHI(不二越)(8)
- OSG(オーエスジー)(46)
- PROCHI(プロチ)(3)
- SK(新潟精機)(2)
- SKC(4)
- TDT(田野井)(14)
- TRUSCO(5)
- TZ(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(54)
- イシハシ精工(20)
- イスカル(3)
- エスコ(17)
- カーメックス(4)
- グーリング(21)
- サンドビック(1)
- プロトティップ(18)
- ライト精機(3)
- ワルター(3)
- 大西工業(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・PROCHI(プロチ)・SK(新潟精機)・SKC・TDT(田野井)・TRUSCO・TZ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・イスカル・エスコ・カーメックス・グーリング・サンドビック・プロトティップ・ライト精機・ワルター・大西工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(79)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(197)
M4(213)
M5(213)
M6(246)
M8
M10(241)
M12(225)
M14(157)
M16(181)
M20(136)
ねじの呼びをもっと見る

スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
六角軸スパイラルタップ
(54件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M突き出しセンタ有無-
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
スパイラルタップ ホモ処理
(17件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。用途一般軟鋼用等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじ加工止り穴用スパイラル溝角度(°)40
6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S
大西工業(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ TiNコート
(4件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ ロングシャンク
(15件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじスパイラル溝角度(°)40突き出しセンタ有無-
六角軸スパイラルタップ HEX-SFT
早坂精密工業(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正全長(mm)70被削材鉄・アルミ・真鍮ねじの種類M
六角軸スパイラルタップ
ライト精機(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。全長(mm)-突き出しセンタ有無-
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L
大西工業(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ突き出しセンタ有無有
コーティングスパイラルタップ AU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スパイラルタップ ステンレス鋼・深穴用 SUS-DH-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から8日以内出荷2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から9日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向き
コバルトスパイラルタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷高モリブデン含有により勒性があります。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○精度表記STD
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
ステンレス用スパイラルタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD