絞り込み
棒径(Φmm)
  • 0.8(5)
  • 0.9(1)
  • 1(16)
  • 1.2(28)
  • 1.6(36)
  • 2(37)
  • 2.4(23)
  • 2.6(18)
  • 3(1)
  • 3.2(34)
  • 4(19)
  • 4.8(2)
  • 5(8)
長さ(mm)
  • 1000~1500未満(56)
ブランド
  • ニツコー熔材工業
  • モノタロウ(2)
  • 特殊電極(39)
  • 神戸製鋼(23)
  • タセト(15)
  • 日本ウェルディングロッド(14)
  • 日軽産業(11)
  • マグナアロイアンドリサーチ(11)
  • 東安(7)
  • 富山住友電工(4)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(3)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
  • H&H(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 群協製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス用TIG溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
    用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業

    ティグ溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(5kg)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
    棒長(mm)1000伸び(%)46.9耐圧性(MPa)410引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業

    ティグ溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(5kg)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軟鋼・490MPa 級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
    仕様衝撃値:溶接のまま:【0℃】 280 J・【-30℃】 180 J/620℃×1hrSR:【0℃ 】290 J・【-30℃】 210 J棒長(mm)1000伸び(%)溶接のまま:37/620℃×1hrSR:40耐圧性(MPa)溶接のまま:470/620℃×1hrSR:400引張強度(MPa)溶接のまま:530/620℃×1hrSR:500RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    用途軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。長さ(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12AWS規格A5.18 ER70S-G 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R

    ニツコー熔材工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    用途25Cr-20Niステンレス鋼用。SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼などとの異種金属の溶接。長さ(mm)1000色棒端/金JIS規格Z3321 YS310AWS規格A5.9 ER310 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R

    ニツコー熔材工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当
  • 軟鋼用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

    軟鋼用TIG溶接棒

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。色棒端色:黄色タイプ軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50該当伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500AWS規格A5.18 ER70S-G該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LR ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LR

    ニツコー熔材工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316Lの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316L 該当
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR

    ニツコー熔材工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。長さ(mm)1000色棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスTIG溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレスTIG溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。
    用途SUS316の溶接。色棒端色:白色タイプ18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用棒長(mm)1000JIS規格D316-16伸び(%)40.5引張強度(MPa)570AWS規格E316-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)400
  • ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス用TIG溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
    色棒端色:黒色タイプ22Cr-12Ni鋼用、異材溶接用棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS309該当 (旧Z3321 Y309該当)伸び(%)41.2引張強度(MPa)603AWS規格A5.9 ER309該当RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)436
  • ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業

    ティグ溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    SUS316の溶接。
    棒長(mm)1000棒径(Φmm)1.6伸び(%)40.5耐圧性(MPa)400引張強度(MPa)570RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業

    ティグ溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    SUS316Lの溶接。
    棒長(mm)1000伸び(%)41.9耐圧性(MPa)390引張強度(MPa)564RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業

    ティグ溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(5kg)
    7日以内出荷
    SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
    棒長(mm)1000伸び(%)41.2耐圧性(MPa)436引張強度(MPa)603RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業

    ティグ溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(5kg)
    7日以内出荷
    SUS304Lの溶接。
    棒長(mm)1000伸び(%)46.6耐圧性(MPa)404引張強度(MPa)568RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316R

    ニツコー熔材工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    用途18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316の溶接。長さ(mm)1000色棒端/白JIS規格Z3321 YS316AWS規格A5.9 ER316 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309R

    ニツコー熔材工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    用途22Cr-12Niステンレス鋼用、異材溶接用。長さ(mm)1000色棒端/黒JIS規格Z3321 YS309AWS規格A5.9 ER309 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR

    ニツコー熔材工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。長さ(mm)1000色棒端/黄緑JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス用TIG溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途SUS316Lの溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。色棒端色:緑色タイプ低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316L該当 (旧Z3321 Y316L該当)伸び(%)41.9引張強度(MPa)564AWS規格A5.9 ER316該当RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)390
  • TIG溶接棒(硬化肉盛用) BKD-61R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(硬化肉盛用) BKD-61R

    ニツコー熔材工業
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    BKD-61Rは合金工具鋼のSKD61に類似した成分を有した硬化肉盛用のティグ溶加棒です。耐熱、耐摩耗、耐衝撃性にすぐれていますので耐久性を必要とする金型などの硬化肉盛用として最適です。なお、肉盛のままで高い硬さを示すため機械加工は困難です。
    用途打抜金型、プレス金型、鍛造金型、ダイカスト金型などの肉盛溶接成分C:0.38/Si:0.93/Mn:0.40/Cr:5.19/Mo:1.21/V:0.82長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-630R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-630R

    ニツコー熔材工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(5kg)
    3日以内出荷
    析出硬化系ティグ溶加棒で、SUS630の溶接に用いられると共に、バルブシート面など摩耗と腐食をうける品物の肉盛溶接、もしくは析出硬化系ステンレス17-4PH鋼の溶接に。
    長さ(mm)1000色【棒端】橙JIS規格Z3321 YS630棒径(Φmm)1AWS規格A5.9 ER630 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2R

    ニツコー熔材工業
    ¥121,900税込¥134,090
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    ハステロイC、C-276の溶接。ハステロイCと他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接。
    用途ハステロイC・ハステロイC-276 用長さ(mm)1000色棒端:桃JIS規格Z3334 SNi6276棒径(Φmm)4伸び(%)52.1引張強度(MPa)731AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4 該当RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)485
  • TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-22R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-22R

    ニツコー熔材工業
    ¥159,000税込¥174,900
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    ハステロイC-22、インコネル622、ASTM N06022の溶接に。ハステロイ合金と他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接に。
    用途ハステロイC-22、インコネル 622 用長さ(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6022棒径(Φmm)4伸び(%)47引張強度(MPa)782AWS規格A5.14 ERNiCrMo-10 該当RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)526
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-410R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-410R

    ニツコー熔材工業
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    SUS410などの13Cr鋼の溶接、水車などの耐キャビテーション、耐エロージョン用の肉盛溶接に。
    用途13Crステンレス鋼用長さ(mm)1000色【棒端】紫JIS規格Z3321 YS410伸び(%)32.8引張強度(MPa)528AWS規格A5.9 ER410該当0.2%耐力(MPa)310
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-430R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-430R

    ニツコー熔材工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    用途18Crステンレス鋼用。SUS430の溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS430
  • TIG溶接棒(鋳鉄用) DM-150R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(鋳鉄用) DM-150R

    ニツコー熔材工業
    取扱い終了
    DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。
    用途主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。長さ(mm)1000JIS規格Z3252 S C NiFe-2
  • TIG溶接棒(硬化肉盛用) BKD-61R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(硬化肉盛用) BKD-61R

    ニツコー熔材工業
    取扱い終了
    BKD-61Rは合金工具鋼のSKD61に類似した成分を有した硬化肉盛用のティグ溶加棒です。その特徴は耐熱、耐摩耗、耐衝撃性にすぐれていますので耐久性を必要とする金型などの硬化肉盛用として最適です。 なお、肉盛のままで高い硬さを示すため機械加工は困難です。
    用途打抜金型、プレス金型、鍛造金型、ダイカスト金型などの肉盛溶接。長さ(mm)1000
  • TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2R

    ニツコー熔材工業
    取扱い終了
    用途ハステロイC,C-276の溶接。ハステロイCと他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接。長さ(mm)1000色棒端/桃JIS規格Z3334 SNi6276AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4 該当
  • TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-22R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-22R

    ニツコー熔材工業
    取扱い終了
    用途ハステロイC-22、インコネル622、ASTM N06022の溶接。ハステロイ合金と他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6022AWS規格A5.14 ERNiCrMo-10 該当
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-410R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-410R

    ニツコー熔材工業
    取扱い終了
    用途13Crステンレス鋼用。SUS410などの13Cr鋼の溶接。水車などの耐キャビテーション、耐エロージョン用の肉盛溶接。長さ(mm)1000色棒端/紫JIS規格Z3321 YS410AWS規格A5.9 ER410 該当
  • TIG溶接棒(銅用) NCU-R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(銅用) NCU-R

    ニツコー熔材工業
    取扱い終了
    用途純銅裸ティグ溶加棒。 純銅の接合、銅羽口、電極ホルダー、電極板などの肉盛補修。長さ(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAWS規格A5.7 ERCu 該当
  • TIG溶接棒(銅用) NCS-R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(銅用) NCS-R

    ニツコー熔材工業
    取扱い終了
    用途エバジュール裸ティグ溶加棒。 けい素青銅の溶接。純銅、黄銅、砲金、青銅など各種銅合金の溶接あるいは異材溶接。長さ(mm)1000色棒端/黄JIS規格Z3341 YCuSiBAWS規格A5.7 ERCuSi-A 該当
  • TIG溶接棒(銅用) NCP-R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(銅用) NCP-R

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    取扱い終了
    用途黄銅、砲金など銅合金一般の溶接。銅合金と鋼、青銅と黄銅などの異材溶接。歯車、軸受、バルブ、電極ホルダーなどの肉盛補修。耐摩耗肉盛溶接。長さ(mm)1000色棒端/桃JIS規格Z3341 YCuSnBAWS規格A5.7 ERCuSn-C 該当
  • TIG溶接棒(硬化肉盛用) NST-6R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(硬化肉盛用) NST-6R

    ニツコー熔材工業
    取扱い終了
    Co、Cr、Wを主成分とするステライト合金で耐熱、耐食、耐摩耗性が非常にすぐれたガスおよびティグ溶加棒です。 NST-12R、NST-1Rに比べ、さらに靱性を有し、耐衝撃性にすぐれています。
    用途高温高圧バルブシート、鍛造金型、クラッシャー、切断刃、ブロアーなどの肉盛溶接に適します。長さ(mm)1000色棒端/赤AWS規格AWS A5.21 ERCoCr-A 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒(硬化肉盛用) HE-500R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(硬化肉盛用) HE-500R

    ニツコー熔材工業
    取扱い終了
    HE-500Rは、溶着金属が二相合金を示すティグ溶加棒です。したがって溶接割れ感受性が低く耐熱、耐食、耐衝撃摩耗にもすぐれた性能を発揮するため、各種金型材料の補修肉盛や硬化肉盛の下盛溶接、異種金属の溶接などに広く用いられます。
    用途鋳鋼の溶接、耐食、耐熱肉盛、衝撃下の耐摩耗、プレス金型、ダイカスト金型、プラスチック金型など割れ感度の高い特殊鋼の接合や下盛溶接など。長さ(mm)1000色棒端/緑-赤(側面)
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-444LR ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-444LR

    ニツコー熔材工業
    取扱い終了
    用途高耐食性フェライトステンレス鋼用(SUS444)。高耐食性フェライトステンレス鋼用でSUS444およびNSSC190鋼(YUS190)の溶接。長さ(mm)1000
  • TIG溶接棒(銅用) NCZ-R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(銅用) NCZ-R

    ニツコー熔材工業
    取扱い終了
    Cu-Zn-Ni系合金の裸ガス溶加棒で、溶着金属は耐摩耗性、耐食性に富み、抜群の機械的性質を示します。 したがって銅および銅合金、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄などの接合および耐食耐摩耗肉盛に適しています。
    用途銅および銅合金、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄などの接合および耐食耐摩耗肉盛、ギヤー、シャフト、ベアリングシート、バルブシート軸受部などの耐摩耗肉盛。長さ(mm)1000JIS規格Z3202 GCuZnNi
  • TIG溶接棒(銅用) NCZ-FR ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(銅用) NCZ-FR

    ニツコー熔材工業
    取扱い終了
    NCZ-Rと同様のCu-Zn-Ni系合金の被覆ガス溶加棒です。溶融金属の流動性と母材に対するなじみ性をよりよくするために特殊なフラックスを被覆しています。
    用途銅および銅合金、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄などの接合および耐食耐摩耗肉盛、ギヤー、シャフト、ベアリングシート、バルブシート軸受部などの耐摩耗肉盛。長さ(mm)1000JIS規格Z3202 GCuZnNi棒径(Φmm)3.2
  • TIG溶接棒(銅用) NCU-FR ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(銅用) NCU-FR

    ニツコー熔材工業
    取扱い終了
    用途純銅被覆ティグ溶加棒。 湯流れと母材に対するなじみ性をよりよくするためにフラックスを被覆してあります。長さ(mm)1000AWS規格A5.7 ERCu 該当
  • TIG溶接棒(硬化肉盛用) ZA-R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(硬化肉盛用) ZA-R

    ニツコー熔材工業
    取扱い終了
    ZA-RはZAS金型補修用の交流用ティグ溶加棒です。溶融温度が非常に低いためZAS材溶接が可能であり、溶着金属は潤滑性に富み機械加工性にもすぐれております。
    用途ZAS金型の補修溶接。長さ(mm)1000
TIG溶接棒