絞り込み
棒径(Φmm)
- 2.5
- 0.9(1)
- 1.4(4)
- 1.6(9)
- 2(32)
- 2.4(3)
- 2.6(63)
- 3.2(103)
- 4(70)
- 4.0(1)
- 5(31)
- 6(5)
長さ(mm)
- 200~300未満(1)
JIS規格
- Z3221(1)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- 東安(1)
ステンレス用とは、棒状の溶接用品のことです。溶接のままの状態で耐熱性や耐食性、耐酸化性、また、機械的性質に優れた溶着金属を得ることができます。実際に使用する前には、150℃~200℃で1時間程度乾燥させる必要があるため、注意しましょう。粒界腐食の危険性が少ないものが多く、重要な科学機器の板・鋳造品などの溶接に主に使われています。ライムチタニア型の被覆をしてあるタイプのものであれば、全姿勢で溶接することが可能です。
「棒径(Φmm)」から絞り込む
1.4(4)
1.6(9)
2(32)
2.4(3)
2.5
2.6(63)
3.2(103)
4(70)
5(31)
6(5)

ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1
SUZUKID(スズキッド)(22件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(0.2kg)当日出荷低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。適合SUS304/306/308棒長(mm)230JIS規格D308-16
ステンレス鋼用 溶接棒
東安¥3,798税込¥4,1781箱(2kg)3日以内出荷用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。その他、SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接質量(kg)2規格JIS: Z3221 ES308-16相当・AWS:A5.4 E308-16相当適合品番NC-38 WEL308 RNY308 HIT-308