絞り込み
棒径(Φmm)
  • 1.4(2)
  • 1.6(4)
  • 2(21)
  • 2.5(1)
  • 2.6(47)
  • 3.2(62)
  • 4(47)
  • 5(22)
長さ(mm)
  • 200~300未満(21)
  • 300~400未満(66)
  • 400~500未満(3)
JIS規格
  • Z3221
  • Z3211(6)
  • Z3214(1)
  • Z3224(2)
  • Z3321(7)
  • その他(1)
AWS規格
  • A5.4 E308-16(9)
  • A5.4 E308L-16(5)
  • A5.4 E309-16(7)
  • A5.4 E309L-16(5)
  • A5.4 E310-16(5)
  • A5.4 E310H-16(1)
  • A5.4 E312-16(2)
  • A5.4 E316-16(9)
  • A5.4 E316L-16(5)
  • A5.4 E320-16(1)
  • A5.4 E409Nb-16(1)
  • A5.4 E430Nb-16(1)
  • E308-16(1)
  • E308L-16(1)
  • E309-16(1)
  • E309L-16(1)
  • E309LMo-16(1)
  • E309Mo-16(1)
  • E310-16(1)
  • E316L-16(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニツコー熔材工業(29)
  • 特殊電極(13)
  • 神戸製鋼(11)
  • タセト(9)
  • 日本ウェルディングロッド(5)
  • H&H(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス用とは、棒状の溶接用品のことです。溶接のままの状態で耐熱性や耐食性、耐酸化性、また、機械的性質に優れた溶着金属を得ることができます。実際に使用する前には、150℃~200℃で1時間程度乾燥させる必要があるため、注意しましょう。粒界腐食の危険性が少ないものが多く、重要な科学機器の板・鋳造品などの溶接に主に使われています。ライムチタニア型の被覆をしてあるタイプのものであれば、全姿勢で溶接することが可能です。
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
1.4(2)
1.6(4)
2(21)
2.5(1)
2.6(47)
3.2(62)
4(47)
5(22)
  • ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 SUZUKID(スズキッド)

    ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1

    SUZUKID(スズキッド)(22件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(0.2kg)ほか
    当日出荷
    低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
    適合SUS304/306/308棒長(mm)230JIS規格D308-16
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
    用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接にタイプSUS304ステンレス棒端色:黄色備考船級認定:NK、ABS、DNV、GLAWS規格A5.4 E308-16該当適合SUS304JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 ステンレス鋼用 少量 モノタロウ

    溶接棒 ステンレス鋼用 少量

    モノタロウ(22件のレビュー)
    599税込659
    1箱(9本)
    当日出荷
    溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
    用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼) 同士の溶接に棒径(Φmm)2.6棒長(mm)300適合SUS304質量(g)約200タイプSUS304ステンレスJIS規格Z3221 D308-16AWS規格A5.4 E308-16該当電流範囲下向、水平:75~95立向、上向き 70~90(電流;A、極性;ACまたはDC棒+)販売区分業務用
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
    用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材用棒端色:黒色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCSJIS規格Z3221 ES309-16吸収量62J/エネルギー(一例)伸び(%)39(一例)AWS規格A5.4 E309-16引張強力(N/mm2)590(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
  • ステンレス溶接棒  RNY-308 タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-308

    タセト(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
    棒端色:黄備考認定:NK、ABS、NVJIS規格ES308-16AWS規格E308-16該当
  • ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒

    ニツコー熔材工業(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(1kg)
    当日出荷
    スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
    用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。適合SUS304(棒端):黄色JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16)AWS規格AWS A5.4 E308-16
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    8,998税込9,898
    1箱(2.5kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。 クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
    用途SUS309S、異材継手用適合SUS309・異母材用識別色端面/黒
  • ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄及びステンレスの異材溶接等に最適。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
    適合20262JIS規格JIS Z3221 ES309-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 ステンレス用 H&H

    溶接棒 ステンレス用

    H&H(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100g)ほか
    当日出荷
    ニッコー熔材工業製溶接棒を小口販売用に再梱包した商品です。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得て作業性にすぐれた溶接棒です。ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
    適合SUS304JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    5,398税込5,938
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 NC-38Lは低Cであり、NC-38より耐粒界腐食性に優れます。
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(2.5kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。 溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
    用途SUS304適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/黄
  • ステンレス溶接棒  RNY-309 タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-309

    タセト(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトRNY309は、溶着金属中のフェライト量を増加させて高温割れを防止するよう設計してあります。主に、軟鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられますが、硬化性合金鋼の溶接にも適用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
    JIS規格ES309-16AWS規格E309-16該当
  • ステンレス溶接棒  RNY-316L タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-316L

    タセト
    7,998税込8,798
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトRNY316Lは、国内で最初に作られた低炭素ステンレス鋼溶接棒です。粒界腐食の危険性が少ないので、重要な化学機器の低炭素18Cr-12Ni-Moステンレス鋼(SUS316L)の板・鋳造品などの溶接に用いられ、溶接後の固溶化熱処理を省く事が出来ます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
    JIS規格ES316L-16AWS規格E316L-16該当
  • ステンレス溶接棒  RNY-310 タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-310

    タセト
    9,998税込10,998
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タセトRNY310は、AISI310あるいはSUS310Sの溶接に適し、その耐食性、耐熱性は母材と同等以上です。特別の設計をしてありますので、高温割れの危険性が少なく、また脆化が少ないので熱処理を行う必要がある異種合金の溶接にも適します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
    JIS規格ES310-16AWS規格E310-16該当
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309

    ニツコー熔材工業
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309

    ニツコー熔材工業
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308

    ニツコー熔材工業
    12,980税込14,278
    1箱(4kg)ほか
    翌々日出荷
    308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16被覆ライムチタニヤ系
  • ステンレス溶接棒  RNY-309L タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-309L

    タセト
    6,398税込7,038
    1箱(2kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タセトRNY309Lは、低炭素に設計されており、低炭素ステンレスクラッド鋼溶接時の鋼板の下盛用として最適です。RNY309と同様に、異種金属、硬化性合金鋼(SUS410、430など)の溶接に優れた性能を発揮します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
    JIS規格ES309L-16AWS規格E309L-16該当
  • ステンレス溶接棒  RNY-308L タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-308L

    タセト
    5,998税込6,598
    1箱(2kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タセトRNY308Lは、溶着金属の炭素を非常に低くするよう特別の配慮がなされています。粒界腐食に対する危険性が少ないので固溶化熱処理の出来ない耐食容器の溶接には欠く事のできない溶接棒であります。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。
    JIS規格ES308L-16AWS規格E308L-16該当
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    9,998税込10,998
    1箱(2.5kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、 ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。
    用途SUS316適合SUS316
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    6,998税込7,698
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く健全な溶接部が得られます。溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られ、特に希硫酸中での耐食性に優れています。
    用途SUS316(18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼)の溶接に。適合SUS316タイプSUS316ステンレスJIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308

    ニツコー熔材工業
    7,998税込8,798
    1箱(2kg)ほか
    翌々日出荷
    308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16AWS規格A5.4 E308-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09

    特殊電極
    11,980税込13,178
    1箱(2.5kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    22Cr-12Ni のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は溶着金属の合金成分が多く、母材の希釈を受けても組織の変化はなく、異材溶接やクラッド鋼の1 層目、またはライニング溶接に適しています。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
    用途主としてSUS309 や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステンレ スクラッド鋼の溶接。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など)JIS規格Z3221 ES309-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E309-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    21,980税込24,178特価
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く安定した溶接が行えます。特に希硫酸中での耐食性に優れています。低炭素の溶着金属が得られますので、耐粒界腐食性が良好です。
    用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。JIS規格Z3221 D316L-16AWS規格A5.4 E316L-16
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    77,980税込85,778
    1箱(5kg×4箱)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、 排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
    用途SUS316L
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-310 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-310

    ニツコー熔材工業
    32,980税込36,278
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-309 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-309

    ニツコー熔材工業
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    NSE(エクセレントシリーズ)は従来のステンレス棒に比べ耐棒焼けに優れ、高電流での使用が可能で、アークの吹き付けが最後まで保ちます。 スパッタの飛散も少なくスラグの剥離性にも優れています。 スラグは適度な粘度がありクレータが見やすく又、立向き上進が容易になりました。 なお被覆タイプはライムチタニヤ系です。
    用途SUS309S及び耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛溶接。棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HK 特殊電極

    耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HK

    特殊電極
    47,980税込52,778
    1箱(5kg)
    4日以内出荷から34日以内出荷
    溶着金属は、0.4C-25Cr-20Ni のステンレス鋼溶接棒です。 溶着金属の合金含有量が多く、耐熱性・耐食性・高温強度および耐酸化性に優れています。 作業性、溶接性とも良好ですが、完全オーステナイト組織を示しますので高温割れに注意して下さい。
    用途主として耐熱鋼鋳鋼品(SCH22、ASTM:HK40)の溶接、クリープ強度に優れ、石油化学工業用のリフォーマチューブや熱処理炉部品の溶接棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES310H-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E310H-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-41Cb 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-41Cb

    特殊電極
    17,980税込19,778
    1箱(5kg)
    19日以内出荷
    13Cr にNb を添加したステンレス鋼溶接棒で、溶着金属は溶接のままで安定したフェライト組織を示します。 マルテンサイト系13Cr ステンレス鋼溶接棒に見られる空冷硬化性がなく、耐割れ性および延性に優れた溶着金属が得られます。 溶接性や作業性に優れ、スラグの剥離性、ビード外観などいずれも良好です。
    用途主としてSUS403・405・410・420 など13Cr ステンレス鋼の溶接JIS規格Z3221 ES409Nb-16被覆系ライムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329

    特殊電極
    29,980税込32,978
    1箱(5kg)
    49日以内出荷
    24Cr-7Ni-2Mo、NCF-D1 は24Cr-7Ni-2Mo-Cu の組成で、オーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐海水・耐応力腐食・耐孔食性などに優れています。
    用途主として耐海水鋼、SUS329J1・329J3L・329J4L の溶接。船舶用機器・復水器・海水淡水化プラントなど耐海水・耐応力腐食・耐孔食性が要求される 箇所の溶接。NCF-D1 は大同特殊鋼DCS-1 に使用されます。棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES329J1-16被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-20Cb3 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-20Cb3

    特殊電極
    67,980税込74,778
    1箱(5kg)
    49日以内出荷
    20Cr-34Ni-3Cu-2Mo-Nb のカーペンター20Cb3 共金系溶接棒です。 溶着金属は完全オーステナイト組織で、カーペンター20Cb よりもNi量が多く、非酸化性の酸に対して優れた耐食性を示すとともに、Nb の添加により、クロム炭化物の析出を防止し、耐粒界腐食性も良好です
    用途カーペンター20Cb3 の共金系の溶接棒で、硫酸やリン酸あるいは各種有機酸を取り扱う化学工業装置で耐食性が要求される箇所の溶接棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES320-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E320-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16L 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16L

    特殊電極
    12,980税込14,278
    1箱(2.5kg)ほか
    5日以内出荷から49日以内出荷
    19Cr-12Ni-2Mo のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、溶着金属の炭素量を0.04%以下、0.03%以下としたものです。 通常のES316 と同様に耐食性・耐熱性・機械的性質に優れ、更に極低炭素であるため、クロム炭化物の析出による粒界腐食が防止され、溶体化処理が困難な場合や溶接のままで使用される箇所に適しています。 溶着金属はいずれも適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
    用途主としてSUS316L・SUS316 の溶接、特に石油化学や化学工業装置などで炭素量を低下させる必要がある場合、あるいは溶体化処理が困難で溶接のまま 使用される箇所の溶接JIS規格Z3221 ES316L-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E316L-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16

    特殊電極
    11,980税込13,178
    1箱(2.5kg)ほか
    5日以内出荷から49日以内出荷
    19Cr-12Ni-2Mo のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 溶着金属にMo を含有しているため、硫酸や亜硫酸などの非酸化性酸に対して優れた耐食性を示します。また高温での機械的性質にも優れていますので耐熱・耐食性の要求される箇所への溶接に適しています。 溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
    用途主としてSUS316 の溶接、炭素鋼とステンレス鋼の異材溶接や高Mn 鋼・高炭素鋼・低合金鋼・13Cr 鋼など硬化性の高い鋼、あるいは18Cr 鋼などの 溶接JIS規格Z3221 ES316-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E316-16、E316H-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-12 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-12

    特殊電極
    17,980税込19,778
    1箱(2.5kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    29Cr-9Ni のフェライトを多量に含むオーステナイト組織の溶着金属が得られるステンレス鋼溶接棒です。 約30%と多量のフェライトにより、軟鋼母材の希釈を受けてもマルテンサイトの発生はなく、耐割れ性は良好で異材溶接に適しています。
    用途オーステナイトステンレス鋼と軟鋼、高ニッケル合金とステンレス鋼などの異材溶接、硬化肉盛溶接の下盛などJIS規格Z3221 ES312-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E312-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-11 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-11

    特殊電極
    21,980税込24,178
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    25Cr-4Ni の溶着金属が得られるステンレス鋼溶接棒です。 溶着金属はフェライト組織を示し、母材の希釈を考慮してフェライト系ステンレスクラッド鋼や異材溶接に使用されます。
    用途主として25Cr-4Ni ステンレス鋼の溶接、18Cr クラッド鋼のクラッド側や、18Cr ステンレス鋼と軟鋼など異材溶接や内張などの溶接棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES312-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E312-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-10 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-10

    特殊電極
    16,980税込18,678
    1箱(2.5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    25Cr-20Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属が得られます。 クロム・ニッケル含有量が多いため、耐食性・耐熱性・耐酸化性・機械的性質に優れており、硬化性の大きいCr-Mo 鋼・高炭素鋼・低合金鋼などの溶接に使用しても良好な結果が得られます。 アークの安定性・スラグの剥離性は非常に良好で、スパッタの発生が少なく美しいビード外観が得られます。
    用途SUS310S・SCS18・SCH21・SCH22・SUH310 などの溶接。軟鋼・低合金鋼・炭素鋼とステンレス鋼などの異材溶接JIS規格Z3221 ES310-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E310-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09L 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09L

    特殊電極
    23,980税込26,378
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    溶着金属のC 量を0.04%以下にした22Cr-12Ni ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は合金成分が多く、極低炭素であるため、肉盛溶接などで母材の希釈を受けても安定したステンレス鋼の溶着金属が得られ、特に炭素の増加をおさえる必要がある場合に最適です。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
    用途主としてSUS309S・ステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼・ステンレスクラッド・ステンレス鋼と炭素鋼などの異材溶接。また、炭素鋼やCr-Mo 鋼への肉盛溶 接で炭素の低下を特に必要とする場合。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など)棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309L-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-08L 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-08L

    特殊電極
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    溶着金属の炭素量を0.04%以下とした19Cr-9Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は極低炭素の溶着金属が得られ、クロム炭化物の析出による粒界腐食や脆化が防止され、溶体化処理が困難なものや溶接のままで使用される箇所に適しています。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
    用途主としてSUS304L の溶接。特に耐食性が要求される石油化学工業や尿素プラント、あるいは溶体化処理が困難で溶接のままで使用される箇所の溶接棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES308L-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E308L-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-08 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-08

    特殊電極
    9,698税込10,668
    1箱(2.5kg)ほか
    5日以内出荷から34日以内出荷
    19Cr-9Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られ、特に硝酸など酸化性の酸に対し優れた耐食性を示します。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れています。 アークの安定性・スラグの剥離性が良好で、スパッタが少なく美しいビード外観が得られるなど作業性に優れ、溶着金属の機械的性質や耐食性などは母材と同等の性能を示します。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼の中で最も一般的であるSUS304 の板や管あるいは鋳鍛造品の溶接JIS規格Z3221 ES308-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E308-16、E308H-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒

    ニツコー熔材工業
    4,898税込5,388
    1個(1kg)
    4日以内出荷
    特に食品関係の溶接作業に多く採用される溶接棒です。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
    JIS規格JIS Z3221 D316L-16
溶接棒ステンレス用