曜日別特売

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

溶着金属の化学成分は18%Cr-12%Ni-2%Moで、高温におけるクリープラプチャ強度が高く、非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。

用途
化学工業プラントなどに用いられる18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316など)の溶接
色
【棒端】桃
棒長(mm)
350
JIS規格
Z3211 ES310-16該当
棒径(Φmm)
3.2
AWS規格
A5.4 E310-16該当
電流範囲(A)
(下向)80~100 (水平すみ肉)70~90(立向上進)70~90
内容量
1箱(20kg)
注意
※溶接棒は使用前に150~250℃で約60分乾燥してください。
※溶着金属は完全オーステナイト組織となっており、耐割れ性はやや劣りますので、クレータ処理を十分に行ってください。
※開先内の油脂、ゴミなどの汚れは完全に除去してください。
※過度のウィービングは溶接欠陥の原因になりますので、ウィービング幅は棒径の約2.5倍以内にとどめてください。また、アークの長さはできるだけ短く保ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412195S-316・R
オープン
¥94,980
¥104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする