絞り込み
棒径(Φmm)
- 3.2(1)
- 4(1)
長さ(mm)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
JIS規格
- Z3211(1)
ブランド
- 現代総合金属
- ニツコー熔材工業(31)
- 特殊電極(21)
- 日本ウェルディングロッド(18)
- 神戸製鋼(14)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(11)
- マグナアロイアンドリサーチ(10)
- タセト(9)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- H&H(4)
- エスコ(4)
- 旭エンジニアリング(3)
- サータニューム社(3)
- TRUSCO(2)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「棒径(Φmm)」から絞り込む
3.2(1)
4(1)

ライムチタニア系溶接棒
現代総合金属¥9,698~税込¥10,668~1箱(5kg×4個)3日以内出荷ライムチタニア系溶接棒で多量の鉄分が含まれた作業性と能率が優れた溶接棒です。 溶着速度が速く再アーク性が良好で作業性が優れています。 溶着金属の機械的性質も優れています。用途車両、機械、建築、橋梁などの溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品質量(kg)20JIS規格Z3211 E4303伸び(%)28.9最大吸収エネルギー(J[kgf・m])98[10](0℃)降伏点(N/mm2)436引張強度(N/mm2)489RoHS指令(10物質対応)対応