絞り込み
棒径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.4(2)
- 3.2(4)
- 4(1)
長さ(mm)
- 300~400未満(8)
- 900~1000未満(2)
ブランド
- マグナアロイアンドリサーチ
- モノタロウ(1)
- ニツコー熔材工業(31)
- 特殊電極(21)
- 日本ウェルディングロッド(18)
- 神戸製鋼(14)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(11)
- タセト(9)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- H&H(4)
- エスコ(4)
- 旭エンジニアリング(3)
- サータニューム社(3)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2)
- TRUSCO(2)
- 現代総合金属(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- 東安(1)
特価
「棒径(Φmm)」から絞り込む
0.9(1)
1.6(1)
2(1)
2.4(2)
3.2(4)
4(1)

超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥29,980~税込¥32,978~1パック(16本)ほか翌日出荷から8日以内出荷あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)914棒径(Φmm)1.6伸び(%)35-25電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold
マグナアロイアンドリサーチ¥25,980~税込¥28,578~1パック(7本)ほか翌日出荷から7日以内出荷あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)35-25電流範囲(A)80-135溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393
マグナアロイアンドリサーチ¥14,900~税込¥16,390~1パック(25本)ほか翌日出荷から6日以内出荷棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.0伸び(%)35電流範囲(A)40-80溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold
マグナアロイアンドリサーチ¥28,980~税込¥31,878~1パック(15本)ほか当日出荷から5日以内出荷あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等棒長(mm)300棒径(Φmm)2.4伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
あるゆる金型工具鋼用アーク溶接棒マグナ 480
マグナアロイアンドリサーチ¥26,980~税込¥29,678~1パック(7本)ほか翌日出荷から10日以内出荷気難しSKD11をはじめ、あるゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。用途あるゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)80-100溶接方法手溶接AC/DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
ステンレス鋳鋼用アーク溶接棒マグナ 395
マグナアロイアンドリサーチ¥15,980~税込¥17,578~1パック(7本)ほか翌日出荷から6日以内出荷デュープレックスステンレス用に開発されたアーク溶接棒で、ステンレス鋳鋼やその他のステンレス鋼に使用できます。用途SUS329J2二位相ステンレス鋳鋼とオーステナイト、フェライト、マルテンサイト、系ステンレスに使用できます。適合ステンレス鋳鋼、ステンレス鋼高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度228B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)25電流範囲(A)85-115溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER329相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393
マグナアロイアンドリサーチ¥20,980~税込¥23,078~1パック(15本)ほか翌日出荷から5日以内出荷棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)35電流範囲(A)60-80溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393
マグナアロイアンドリサーチ¥11,980~税込¥13,178~1パック(7本)ほか翌日出荷から5日以内出荷棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)35電流範囲(A)80-100溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold
マグナアロイアンドリサーチ¥23,980~税込¥26,378~1パック(5本)ほか翌日出荷から6日以内出荷あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)35-25電流範囲(A)110-160溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥32,980~税込¥36,278~1パック(55本)ほか翌日出荷から6日以内出荷あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)914棒径(Φmm)0.9伸び(%)35-25電流範囲(A)15-80溶接方法TIG溶接DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi