絞り込み
棒径(Φmm)
長さ(mm)
ブランド

アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC
マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781パック(0.25kg×18本)8日以内出荷唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。用途アルミ用直流手溶接棒及びガス用棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)65~120適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造質量(kg)0.25硬度58B伸び(%)22溶接方法手溶接DC材質規格Al,Mn,Mg,Si
アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC
マグナアロイアンドリサーチ¥42,980~税込¥47,278~1パック(36本)ほか翌日出荷から5日以内出荷唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。用途アルミ用直流手溶接棒及びガス用棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)65-120適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造硬度58B伸び(%)22溶接方法手溶接DC材質規格Al,Mn,Mg,Si