絞り込み
棒径(Φmm)
- 3.2
- 4(8)
- 5(6)
- 6.5(5)
- 8(4)
- 8.0(1)
- 9(2)
- 9.0(1)
- 9.5(3)
- 11(1)
- 11.0(1)
長さ(mm)
- 300~400未満(3)
ブランド
- エスコ(1)
- 神戸製鋼(1)
- ニツコー熔材工業(1)
- マグナアロイアンドリサーチ(1)
- サータニューム社(1)

切断棒
エスコ¥8,100税込¥8,9101箱翌々日出荷特殊な被覆剤を塗布してありますので、アークの安定性がよく、また被覆剤の耐熱性が大きくきわめて高い切断効率を発揮します。溶接棒が湿気を含むと、アークが途切れたり溶接不良をおこす場合があります。乾燥した溶接棒に取り替えるか乾燥機を使用して下さい。全長(mm)350棒径(Φmm)3.2内容量(kg)5電流範囲(A)140~200
ガウジング棒CeRTANIuM 100 100 1.0KG
サータニューム社¥14,980税込¥16,4781パック(28本)5日以内出荷エアー無で使えるアークガウジング棒です。用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)250-350適合マグネシュウム以外の全金属溶接方法手溶接AC/DC材質規格二酸化鉄
アークガウジング棒マグナ 100
マグナアロイアンドリサーチ¥9,998~税込¥10,998~1パック(12本)ほか翌日出荷から5日以内出荷エアー無で使えるアークガウジング棒です。用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)250-350適合マグネシュウム以外の全金属溶接方法手溶接AC/DC材質規格二酸化鉄