絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.9(2)
- 1.2(9)
- 1.6(5)
- 2(4)
- 2.4(2)
ブランド
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
- 日本ウェルディングロッド(22)
- タセト(20)
- 特殊電極(19)
- ニツコー熔材工業(18)
- 東安(9)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(4)
- 神戸製鋼(4)
- ダイヘン(4)
- マイト工業株式会社(3)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- エクシード(1)
ワイヤー種類

フラックス入り(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.9(2)
1.2(9)
1.6(5)
2(4)
2.4(2)

ステンレス用フラックス入りワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥21,980~税込¥24,178~1巻(5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥23,980税込¥26,3781箱(5kg)翌々日出荷スパッタの発生が少なく、スラグのはく離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無いため耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。また、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。用途18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理の不可能な箇所あるいは低炭素溶接金属を必要とする箇所の溶接。ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥53,980税込¥59,3781巻(12.5kg)翌々日出荷スパッタの発生が少なく、スラグの剥離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無い為耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。又、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。用途化学工業プラントなどに用いられる18%Cr-12%Ni-2%mo鋼(SUS316及びSUS316Lなど)の突合せ及びすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類CO2及びAr+20%CO2JIS規格Z3323 TS316L-FBOAWS規格A5.22 E316L TO-1該当電流範囲(A)水平すみ肉:100~250、下向:100~250ワイヤー種類フラックス入り
耐硫酸露点腐食鋼S-TEN2用・CO2フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥29,980税込¥32,9781箱(20kg)4日以内出荷耐硫酸露点腐食網を対象としたルチール系フラックス入りワイヤです。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)25引張強度(MPa)600耐圧力(MPa)530吸収エネルギー(J)(0℃)62ワイヤー種類フラックス入り
溶接フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥29,980~税込¥32,978~1巻(20kg)7日以内出荷溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ450程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。用途ロール、トラックローラ、キャリアローラ、アイドラ、スプロケット、シャフトなどの肉盛溶接RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
溶接フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥26,980~税込¥29,678~1巻(20kg)7日以内出荷溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ250程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。用途車輪、ロール、歯車、ロール軸受、トラックローラ、キャリアローラ、シャフトなどの肉盛溶接RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
溶接フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980税込¥21,9781巻(20kg)欠品中ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。 とくにアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグはく離性及びビード外観・形状が良好です。 また、溶着速度が大きく、高電流(例:ワイヤ径1.2mmで260A)での全姿勢溶接が可能であるので高能率な溶接ができます。用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)2電流範囲(A)(下向)300~500、(水平すみ肉)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥68,980~税込¥75,878~1箱(12.5kg)6日以内出荷シームレスフラックス入りワイヤで化学機器、容器、プラントなどに用いられる18%Cr-8%Ni鋼(SUS304など)の突合せ及びすみ肉溶接に使用します。ガス名【シールドガス】Ar+CO2JIS規格Z 3323TS308-FB0AWS規格A5.22 E308TO-1該当
ステンレス鋼用TIGワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥63,980税込¥70,3781箱(5kg)6日以内出荷用途25%Cr系二相ステンレス鋼SUS329J4L、DP3(UNS S39226)の溶接ガス名【シールドガス】Ar棒径(Φmm)2
ステンレス鋼用TIGワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)6日以内出荷用途18%Cr-8%Niステンレス鋼SUS304の溶接ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3321YS308該当AWS規格A5.9 ER308該当
ステンレス鋼用TIGワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)6日以内出荷用途22%Cr-12%Niステンレス鋼SUS309S SUS304クラッド鋼のクラッド側、ステンレス鋼と普通鋼の異材溶接ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3321YS309該当AWS規格A5.9 ER309該当