絞り込み
ブランド
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
- モノタロウ(3)
- ダイヘン(1,902)
- パナソニックコネクト(1,194)
- Panasonic(パナソニック)(542)
- SUZUKID(スズキッド)(427)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- 日酸TANAKA(291)
- ヤマト産業(238)
- TRUSCO(236)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- エスコ(216)
- 小池酸素工業(214)
- トーキン(206)
- アクアソル(201)
- 東安(187)
- ウエルドテック社(185)
- 神戸製鋼(180)
- ニツコー熔材工業(165)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)

軟鋼用ソリッドワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1巻(10kg)ほか当日出荷200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2用JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当ワイヤー種類ソリッド
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(2kg)ほか当日出荷から6日以内出荷低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
フラックス入りワイヤSF-1
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(12.5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼用ソリッドワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(12.5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2用JIS規格JIS Z3312 YGW11AWS規格A5.18 ER70S-G相当ワイヤー種類ソリッド
溶接ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(20kg)当日出荷CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。 薄板の溶接や全姿勢溶接、特に裏波溶接が容易です。 また、薄板の高速溶接において優れた溶接作業性が得られます。用途自動車、車両、家庭器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及びすみ肉の全姿勢溶接に使用できます。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向・水平すみ肉)80~350、(横向)80~180、(上向)80~150、(立向上進)80~180、(立向下進)80~240RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
被覆アーク溶接棒 A-10
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥12,980~税込¥14,278~1箱(20kg)当日出荷から7日以内出荷使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。 スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。 スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
フラックス入りワイヤSF-1V
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥8,498~税込¥9,348~1箱(12.5kg)ほか当日出荷から7日以内出荷ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 立向上進溶接において、高電流溶接が可能、ストレート運棒でもすみ肉溶接が可能、耐ギャップ性(6mm程度のギャップでもメタルの垂れなく溶接可能)に優れるなどの特性が得られ、高能率化が図れます。用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~280、上向:180~280、横向:180~300、水平すみ肉:180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤSF-1.EX
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥8,998~税込¥9,898~1箱(12.5kg)ほか当日出荷アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 ヒューム発生量が約30%少ない、スパッタ発生量が約40%少ない等の特性を有するルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~260、上向:180~260、横向:180~300、立向下進:200~280、水平すみ肉:180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥21,980~税込¥24,178~1巻(5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接ワイヤー種類フラックス入り
建築構造用鋼材の大入熱・高パス間温度溶接用・CO2ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥10,980税込¥12,0781巻(20kg)翌々日出荷490MPa級鋼の溶接において、JASS6(日本建築学会・鉄骨工事技術指針・工場製作編)の管理目標上限(40kJ/cm、350℃)でも、十分な強度・靭性を確保できます。 また、大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、作業能率が大幅に向上します。用途主に建築構造物等に用いられる軟鋼、490~550MPa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)200~350、(横向)200~350、(水平すみ肉)200~300ワイヤー種類ソリッド
軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Ar+CO2ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥9,998税込¥10,9981巻(20kg)翌々日出荷Ar+Co2混合ガスアーク溶接に適し、大電流溶接のスプレー移行域でアークが安定し、スパッタの少ない良好な溶接作業性と平滑で美しいビード外観が得られます。また、立向姿勢も容易で、溶着金属の靭性も優れています。用途鉄骨、橋梁、自動車、車両、化工機、家庭電気器具、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及び、すみ肉継手の全姿勢溶接。ワイヤー種類ソリッド
フラックス入りワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥8,198~税込¥9,018~1巻(12.5kg)ほか翌々日出荷から7日以内出荷ルチール系フラックス入りワイヤーでアークが極めて安定し、スパッタが少なく、はく離性のよいスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。また、姿勢溶接性に優れているので、下向、水平すみ肉、立向などの溶接が高能率に行えます。用途機械、建築、造機、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー種類フラックス入り
S-TEN1(耐硫酸露点腐食鋼用)用・CO2フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥29,980税込¥32,9781巻(20kg)当日出荷耐硫酸・耐塩酸露点腐食鋼(S-TEN1)を対象としたルチール系フラックス入りワイヤで、スパッタは少なく、溶接作業性が良好です。ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥23,980税込¥26,3781箱(5kg)翌々日出荷スパッタの発生が少なく、スラグのはく離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無いため耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。また、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。用途18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理の不可能な箇所あるいは低炭素溶接金属を必要とする箇所の溶接。ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼用 TIG 溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥5,398~税込¥5,938~1箱(5kg)欠品中用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接に適しています。裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50該当伸び(%)34引張強度(MPa)550AWS規格A5.18 ER70S-G該当
被覆アーク溶接棒S-16
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg×4箱)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。 スパッタ量とヒューム量を低減しました。用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。タイプ厚板全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg×4箱)当日出荷から4日以内出荷薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。用途製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。被覆系高酸化チタン系
耐硫酸露点腐食鋼S-TEN1用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥23,980~税込¥26,378~1箱(20kg)4日以内出荷S-TEN1用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。 また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れますので中・厚板の溶接に適しています。用途火力発電、ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。色淡青伸び(%)29引張強度(MPa)570吸収エネルギー(J)170(0℃)
ソリッドワイヤYM-28
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥5,798税込¥6,3781箱4日以内出荷CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。用途自動車、家庭電気器具、産業機械、鉄骨、橋梁、造船など突合せ及び全姿勢すみ肉溶接。仕様【上向】50~120【下向】50~150【立向上進】50~120【立向下進】50~150適合軟鋼、490N/mm2級高張力鋼その他【溶接姿勢】突合せおよび全姿勢すみ肉溶接種類マグ溶接用ソリッドワイヤ規格JISZ3312YGW12ガス名【シールドガス】CO2,Ar+20%CO2極性DC(+)
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥53,980税込¥59,3781巻(12.5kg)翌々日出荷スパッタの発生が少なく、スラグの剥離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無い為耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。又、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。用途化学工業プラントなどに用いられる18%Cr-12%Ni-2%mo鋼(SUS316及びSUS316Lなど)の突合せ及びすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類CO2及びAr+20%CO2JIS規格Z3323 TS316L-FBOAWS規格A5.22 E316L TO-1該当電流範囲(A)水平すみ肉:100~250、下向:100~250ワイヤー種類フラックス入り
溶接棒A-17 4.0Φ×20kg
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥12,980税込¥14,2781セット(5kg×4箱)翌々日出荷溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、耐割れ性、耐ピット性、X線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。 溶融プールが見やすいので脚長が揃え易い特長を有しており、良好なスラグ剥離性、綺麗なビード外観の特長も持ち合わせております。 また耐棒焼け性に優れるので、高い電流での溶接に適しており作業能率向上に貢献します。用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の溶接。タイプ一般構造物全姿勢溶接用棒長(mm)450JIS規格Z3211 E4319U棒径(Φmm)4被覆系イルミナイト系AWS規格A5.1 E6019該当電流範囲(A)(下向)120~190、(上向・立向)100~160
シームレスフラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥11,980税込¥13,1781箱(20kg)翌々日出荷フラックスタイプとしては発生するスラグ量が少ないメタル系に属していますが、メーカーの有するシームレスフラックス入りワイヤ製造技術を駆使して開発した、ソリッドワイヤとフラックス入りワイヤの長所を併せ持つ、全く新しいタイプのシームレスフラックス入りワイヤです。 構造としては、ワイヤ中のフラックス(合金・脱酸剤や鉄粒)の占める割合が一般のフラックス入りワイヤより低く設定しており、このような構造はシームレスワイヤにて製造可能です。用途建築、鉄骨、橋梁向け大電流CO2溶接用仕様【拡散性水素量mL/100g】1.1ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)25引張強度(MPa)620電流範囲(A)水平すみ肉:200~320、下向:220~400吸収エネルギー(J)(0℃)930.2%耐力(MPa)530ワイヤー種類フラックス入り
溶接ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980税込¥21,9781巻(20kg)翌々日出荷Ar+CO2混合ガスアーク溶接で、大電流のスプレーアーク溶接の立向上進の大入熱溶接に適用でき、良好な溶接作業性とビート外観が得られ、また溶接金属の靱性も優れています。用途鉄骨、橋梁、圧力容器、石油貯蔵タンク、水圧鉄管など590Mpa級高張力鋼を使用した溶接構造物の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)80~350、(下向すみ肉)80~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
溶接ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥35,980税込¥39,5781巻(20kg)欠品中CO2ガスアーク溶接において、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。 全姿勢の突合せ及びすみ肉溶接が容易に行えます。用途400、490Mpa級耐候性鋼(W仕様)の各種構造物における突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)80~350、(水平すみ肉)80~350、(横向)80~300、(立向下進)80~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
590MPa級高張力鋼用・CO2ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥12,980~税込¥14,278~1箱(12.5kg)ほか当日出荷から3日以内出荷大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、溶込みも深いので、自動、半自動溶接において能率的です。用途鉄骨、橋梁、圧力容器、水圧鉄管など590MPa級高張力鋼を使用した溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)80~350、(水平すみ肉)80~350ワイヤー種類ソリッド
SM570及び590MPa級高張力鋼用ルチール系フラックス入ワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥11,980税込¥13,1781箱(12.5kg)翌々日出荷厚板における耐割れ性を考慮して設計されたSM570及び590MPa級高張力鋼用ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。 水素量がソリッドワイヤと同程度に少なく、厚板の低入熱溶接でも耐割れ性が良好です。用途橋梁、機械、建築などSM570及び590MPa級高張力鋼を使用する溶接構造物のすみ肉及び突合せ溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)25引張強度(MPa)620吸収エネルギー(J)100(-5℃)電流範囲(A)下向180~300電流範囲(A)上向180~250電流範囲(A)立向上進180~250ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤSM-1F
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥13,980税込¥15,3781箱(20kg)翌々日出荷メタル系シームレスフラックス入りワイヤです。無機ジンクプライマー塗布鋼板の高速水平すみ肉溶接における耐ビット性が優れており、特に造船や橋梁などの水平すみ肉溶接に最適です。用途造船、橋梁、鉄骨など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種構造物の下向すみ肉及び水平すみ肉の溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)水平すみ肉:180~320、下向すみ肉:180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
被覆アーク溶接棒 TW- 50
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥17,980税込¥19,7781箱(20kg)翌々日出荷490MPa級高張力鋼用のタック溶接に最適な低水素系全姿勢用溶接棒で、耐割れ性がすぐれており、再アーク性、スラグのはく離性および耐吸湿性も良好です。 下進溶接が容易であり、下向溶接と同じ電流を使用して能率よくタック(板付け)溶接を行うことができます。用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼及び490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)のタック溶接。
被覆アーク溶接棒S-16W
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥25,980~税込¥28,578~1箱(20kg)6日以内出荷パイプの全姿勢裏波溶接に適した低水素系溶接棒です。パイプの初層溶接では低い電流が使用されますので、アークの安定性と吹付けなどを重視し、スラグの流れ、かぶりを良くし、ブローホールが生じない健全な裏波ビードが形成されます。JISの溶接技術検定試験の裏曲げ試験などで好成績を納めています。JIS規格Z3211 E4316伸び(%)30引張強度(MPa)580耐圧力(MPa)480
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥36,980税込¥40,6781箱(20kg)6日以内出荷400MPa級及び490MPa級W仕様耐候性鋼(SMA400W、490Wなど)用のルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。水素量が極めて低く、耐割れ性が良好です。溶接作業性も良好で、特に水平すみ肉溶接のビード形状及びスラグのはく離性が優れています。成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.04% / Si:0.35% / Mn:0.80% / P:0.015% / S:0.008% / Cu:0.34% / Cr:0.47% / Ni:0.44%ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3320 T49J0T1-1CA-NCC1-UH5該当伸び(%)26引張強度(MPa)580耐圧力(MPa)500吸収エネルギー(J)100(0℃)
耐硫酸露点腐食鋼S-TEN2用・CO2フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥29,980税込¥32,9781箱(20kg)欠品中耐硫酸露点腐食網を対象としたルチール系フラックス入りワイヤです。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)25引張強度(MPa)600耐圧力(MPa)530吸収エネルギー(J)(0℃)62ワイヤー種類フラックス入り
S-TEN1(耐硫酸露点腐食鋼用)用被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥23,980~税込¥26,378~1箱(5kg×4箱)4日以内出荷S-TEN用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。 また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れていますので中・厚板の溶接に適しています。用途火力発電・ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。色(棒端)黄、(棒横)淡青
軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥20,980~税込¥23,078~1箱(20kg)翌々日出荷コンタクト溶接が容易で、アークがソフトなため、美しいビードが得られます。他の系統の溶接棒に比べ溶け込みが浅いので薄板の溶接に適しています。用途自動車、各種車輌外板、軽量型鋼などの溶接伸び(%)30引張強度(MPa)540
建築構造用鋼材の大入熱・高パス間温度溶接用・CO2ソリッドワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥8,398税込¥9,2381巻(12.5kg)翌々日出荷490mPa級鋼の溶接において、JASS6(日本建築学会・鉄骨工事技術指針・工場製作編)の管理目標上限(40kJ/cm、350℃)でも、十分な強度・靭性を確保できます。また、大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業が良好で、溶着速度が速く、作業効率が大幅に向上します。用途主に建築構造物等に用いられる軟鋼、490~550mPa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類CO2JIS規格Z3312 YGW18電流範囲(A)下向:200~350、横向:200~350、水平すみ肉:200~300ワイヤー種類ソリッド
軟鋼及び590mPa級高張力鋼の高能率すみ肉・CO2フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥36,980税込¥40,6781巻(20kg)翌々日出荷570~590mPa級高張力鋼用で、プライマー塗布鋼板を対象としたすみ肉溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。用途橋梁・造船等の570~590mPa級高張力鋼のすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類CO2JIS規格Z3313 T57J1T1-0CA-G-UAWS規格A5.29 E80T1-GCワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥12,980税込¥14,2781巻(12.5kg)翌々日出荷ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。特にアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグ剥離性及びビード外観・形状が良好です。また、溶着速度が大きく、高電流(例:ワイヤ1.2mmで260A)での全姿勢溶接が可能であるので高能率な溶接ができます。用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶などの軟鋼及び490mPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.0JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UAWS規格A5.20 E71T-1C電流範囲(A)下向:90~250、立向上進:90~230、上向:90~230、横向:90~230、立向下進:120~250、水平すみ肉:90~250ワイヤー種類フラックス入り
極低水素系被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥23,980税込¥26,3781箱(20kg)4日以内出荷極低水素系全姿勢溶接棒で、耐割れ性及び機械的性質に優れ、中・厚板の溶接に適しています。 COR-TEN鋼の中・厚板に適しております。色白/黄区分(鋼種)W伸び(%)30引張強度(MPa)560耐圧力(MPa)500吸収エネルギー(J)(0℃)240