絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 2.4
- 0.2(2)
- 0.3(3)
- 0.4(2)
- 0.6(21)
- 0.8(47)
- 0.9(36)
- 1(30)
- 1.2(151)
- 1.4(22)
- 1.6(24)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 3.2(4)
- 4(1)
- 4.0(1)
- 4.8(2)
- 12(1)
ブランド
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
- 神戸製鋼(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.6(21)
0.8(47)
0.9(36)
1(30)
1.2(151)
1.4(22)
1.6(24)
2(3)
2.4
3.2(4)

軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ
神戸製鋼¥13,980税込¥15,3781箱(10kg)34日以内出荷シールドガス不要、現地溶接用ワイヤの決定版。鉄骨、鋼管杭、煙突などの中板の突合せ及びすみ肉溶接に適します。特に横向姿勢での溶接作業性に優れており、良好なビード外観が得られます。スプール10kg巻で可搬性抜群、溶接電源を選びません。成分C:0.25/Si:0.14/Mn:0.45/P:0.009/S:0.001/AI:1.50JIS規格Z 3313 T 49 Y T7-0 N A伸び(%)25引張強度(MPa)650耐圧力(MPa)480
軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・TIG溶加棒
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥7,798税込¥8,5781箱(5kg)5日以内出荷各種機器及び構造物で軟鋼及び490MPa級高張力鋼の溶接に適しています。優れた低温靭性を得ることができます。開先溶接及び継手部の下盛用または薄板の全姿勢溶接に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)6日以内出荷裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。用途780MPa級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接寸法(mm)1000ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3316W78AP2UN5C1M3T該当棒径(Φmm)2.4AWS規格A5.28 ER110S-G該当
570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)6日以内出荷裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。用途590MPa級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接寸法(mm)1000ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3316W59AP2U4M3該当AWS規格A5.18 ER70S-6該当