絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 1.2(5)
ブランド
  • 日本ウェルディングロッド
  • モノタロウ(1)
  • 神戸製鋼(68)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(41)
  • ニツコー熔材工業(15)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(9)
  • 東安(9)
  • JKW(JFE溶接棒)(7)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • 大同特殊鋼(4)
  • ダイヘン(3)
  • TRUSCO(3)
  • 現代総合金属(3)
  • マイト工業株式会社(2)
  • エクシード(2)
  • 特殊電極(2)
  • リランド(RILAND)(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • トーキン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
1.2(5)
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    49,980税込54,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    薄板・定電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。スラグの剥離性がよく、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横向溶接が可能です。
    電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:22~32/横向:23~28/立向上進:22~25ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80~200/横向:120~160/立向上進:90~140RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100~400/横向:250~400/立向上進:70~200
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    66,980税込73,678
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316クラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316やSUS317と炭酸鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
    用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用成分【化学】C:0.060%/Si:0.59%/Mn:1.12%/P:0.023%/S:0.004%/Ni:12.90%/Cr:23.30%/Mo:0.10%/Cu:0.10%電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)29引張強度(MPa)635RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)引張:475突き出し長さ(mm)15~25
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    69,980税込76,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316Lクラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316LやSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
    用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用成分【化学】C:0.029%/Si:0.62%/Mn:1.15%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:12.70%/Cr:23.20%/Mo:2.33%/Cu:0.03%電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)30引張強度(MPa)628RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)引張:469突き出し長さ(mm)15~25
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    49,980税込54,978
    1箱(12.5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。
    電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    49,980税込54,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    高速な立向上進溶接が可能で、薄板でも平滑なビードが得られます。低入熱により、熱影響部の少ない全姿勢溶接ができます。パイプ固定管の全姿勢溶接性に優れます。水平すみ肉溶接にて、ビード形状が等脚長で、スラグの剥離も良好です。若干、ウィービングをすることで、より平滑なビードが得られます。
    成分【化学】C:0.028%/Si:0.53%/Mn:1.30%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:10.30%/Cr:20.63%/Mo:0.09%電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:28~32/横向:24~28/立向上進:24~28/上向:24~28ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:180~220/横向:140~200/立向上進:140~180/上向:140~180伸び(%)45引張強度(MPa)536RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~500/立向上進:100~300/上向:250~400
溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用