絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 0.6(1)
  • 0.8(8)
  • 0.9(6)
  • 1(5)
  • 1.2(3)
ブランド
  • 東安
  • モノタロウ(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • JKW(JFE溶接棒)(7)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • TRUSCO(3)
  • エクシード(2)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(18)
  • ダイヘン(4)
  • デンゲン(4)
  • ニツコー熔材工業(15)
  • パナソニックコネクト(10)
  • マイト工業株式会社(2)
  • リランド(RILAND)(2)
  • 大同特殊鋼(4)
  • 日本ウェルディングロッド(5)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(42)
  • 特殊電極(2)
  • 現代総合金属(4)
  • 神戸製鋼(68)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
フラックス入り(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.6(1)
0.8(8)
0.9(6)
1(5)
1.2(3)
  • 軟鋼ソリッドワイヤ 東安

    軟鋼ソリッドワイヤ

    東安
    ¥3,098税込¥3,408
    1箱(5kg)
    3日以内出荷
    < JIS規格あり >。 ■JIS規格:Z3312 YGW12。 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
    用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T穴径(mm)52
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー 東安

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    東安
    ¥4,980税込¥5,478
    1箱(10kg)
    3日以内出荷
    < JIS規格あり >。 ■JIS規格:Z3312 YGW12。 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
    軸径(Φmm)52幅(mm)104直径(mm)225
  • ブレージングワイヤー 東安

    ブレージングワイヤー

    東安
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(2kg)ほか
    3日以内出荷
    完全密封でサビ防止!長期保管可能!。亜鉛メッキ、高張力鋼板用のMIG溶接ワイヤーでアルゴンガス(Ar100%)使用。※混合ガスでも使用可
    用途MIG-ブレージング溶接(車修理 半自動溶接用)で低温接合の為、自動車鈑金修理での溶接作業に使う。薄板で特に亜鉛引き鋼板や、異種金属に最適。特に溶接時の溶け落ちを抑え0.6mmからの薄板の溶接でも優れた溶接性を発揮します。線径(Φmm)0.8リールサイズ(mm)Φ200×H56×穴径51
  • 軟鋼ソリッドワイヤ 東安

    軟鋼ソリッドワイヤ

    東安
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(15kg)
    3日以内出荷
    < JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12。AWS ER70S-6
    用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。寸法(mm)【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです)適合品番YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
  • 軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤ 東安

    軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤ

    東安
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1箱(5kg)ほか
    3日以内出荷
    溶接時ガスいりません!
    用途軟鋼等の一般溶接
  • 軟鋼ソリッドワイヤ 東安

    軟鋼ソリッドワイヤ

    東安
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    < JIS規格あり > ■JIS規格:Z3312 YGW12 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
    用途自動車・船舶・配管・橋梁などの溶接種別solid0.8×1kg材質カーボンスチール・銅メッキ寸法(mm)【スプール】外径:約100高さ:約48取付内径:約16規格AWS規格 A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類 ソリッド線径(Φmm)0.8主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu
  • フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 東安

    フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用

    東安
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱
    3日以内出荷
    JIS認定工場製造。国内販売実績10年以上!。防湿梱包タイプで、未開封の場合は1年以上保管可能!
    用途軟鋼用ノンガスワイヤー、ガス必要なし!楽々溶接!高さ(mm)45外径(Φmm)100取付内径(Φmm)16
  • フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 東安

    フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用

    東安
    ¥2,098税込¥2,308
    1箱
    3日以内出荷
    用途軟鋼用ノンガスワイヤー高さ(mm)45外径(Φmm)100取付内径(Φmm)16
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー 東安

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    東安
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(10kg)
    3日以内出荷
    スプール:白色。割れにくく頑丈!。産業廃棄物として処理がしやすい!。規格。・AWS:A5.18 ER70S-6。・JIS:Z3312 YGW12
    用途自動車・船舶・配管・橋梁などの溶接適合型番:YM-28・MG-50T・YM-50T材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅寸法(mm)リール:直径225×高さ104×穴径52線径(Φmm)1主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu
溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用