絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.2(3)
ブランド
  • 現代総合金属
  • モノタロウ(1)
  • 神戸製鋼(68)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(41)
  • ニツコー熔材工業(11)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(9)
  • 東安(9)
  • JKW(JFE溶接棒)(7)
  • 日本ウェルディングロッド(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • 大同特殊鋼(4)
  • ダイヘン(3)
  • TRUSCO(3)
  • マイト工業株式会社(2)
  • エクシード(2)
  • 特殊電極(2)
  • リランド(RILAND)(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • トーキン(1)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
ソリッド(2)
ワイヤー種類
フラックス入り(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
0.9(1)
1(1)
1.2(3)
  • フラックス入りワイヤー 現代総合金属

    フラックス入りワイヤー

    現代総合金属(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(15kg)ほか
    当日出荷
    チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。 260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。
    用途造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。規格AWS A5.20 E71T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T1-1 C A-Uワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])86[9](0℃)降伏点(N/mm2)548電流範囲(A)(F&HF)120~300、(V-up&OH)120~260、(V-down)200~300引張強度(N/mm2)582性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、TUV、CWB、CE、CCS、CRSワイヤー種類フラックス入り
  • 溶接ソリッドワイヤー 現代総合金属

    溶接ソリッドワイヤー

    現代総合金属
    8,998税込9,898
    1箱(20kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼の低電流溶接用として、アークの安定性が良好で、スパッタの発生が少なく、300A以下での薄板高速溶接性が優れており、下向下進溶接が容易です。混合ガスを使用すると幅広い範囲でのアークが安定しており、美しいビードの外観が得られます。
    用途造船、建築、車両、橋梁など軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼を使用する各種構造物の溶接。規格AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])70[7](-29℃)降伏点(N/mm2)430引張強度(N/mm2)540性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CWB、TUVワイヤー種類ソリッド
  • 高電流用溶接ソリッドワイヤー 現代総合金属

    高電流用溶接ソリッドワイヤー

    現代総合金属
    8,998税込9,898
    1箱(20kg)
    当日出荷
    ワイヤに低頭量のTiが含まれているので高電流域でアークの安定性が優れ、さらに溶着速度が速いため高能率溶接に適しています。 電気めっき処理を施し、高電流域での送給性及び長期間溶接作業時のめっき剥離性を改良。
    用途造船、鉄骨橋梁、化工及び電気機械類、車両などの高電流突合せ及び水平すみ肉の溶接。規格AWS A5.18 ER70S-G/JIS Z3312 YGW11ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])80[8](-29℃)降伏点(N/mm2)450電流範囲(A)200~350引張強度(N/mm2)560性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NKワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用