絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 0.8(3)
  • 0.9(2)
  • 1(1)
  • 1.2(7)
  • 1.4(3)
ブランド
  • ニツコー熔材工業
  • モノタロウ(3)
  • 神戸製鋼(68)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(42)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(18)
  • パナソニックコネクト(9)
  • 東安(9)
  • JKW(JFE溶接棒)(7)
  • 日本ウェルディングロッド(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • デンゲン(4)
  • 大同特殊鋼(4)
  • 現代総合金属(4)
  • ダイヘン(3)
  • TRUSCO(3)
  • マイト工業株式会社(2)
  • エクシード(2)
  • 特殊電極(2)
  • リランド(RILAND)(2)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
ソリッド(4)
ワイヤー種類
フラックス入り(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
0.8(3)
0.9(2)
1(1)
1.2(7)
1.4(3)
  • フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXS-110 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXS-110

    ニツコー熔材工業
    13,980税込15,378
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    400および490MPa級高張力鋼用の全姿勢溶接用汎用タイプで、直流[ワイヤ(-)]専用セルフシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤで、従来の交直両用の太径ワイヤに比べて、アーク安定性がすぐれ、スパッタの発生量が少ないなど溶接作業性が良好です。
    用途風速10m/sec程度でも溶接が可能で、特に屋外において高い衝撃値を要求しない中薄板(1.2~9mmt)の構造物、軽量鉄骨、鋼管杭などの溶接。また亜鉛めっき 鋼板にも適用できます。
  • フラックス入りワイヤ(高張力鋼用)NXW-60 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(高張力鋼用)NXW-60

    ニツコー熔材工業
    22,980税込25,278
    1箱(20kg)
    当日出荷
    NXW-60は590MPa級高張力鋼の全姿勢溶接用に設計された炭酸ガスアーク溶接用チタニヤ系フラックス入りワイヤです。溶着速度が速く、作業効率が向上します。スラグの剥離性、低スパッタ、アークの安定性など作業性に優れています。
    用途550~590MPa級高張力鋼の鉄骨、建設機械、産業機械などの溶接適合電流(A)下向120~300/水平すみ肉120~300/立向上進・上向120~260/立向下進200~300伸び(%)28引張強度(MPa)618衝撃118J(-20℃)耐圧力(MPa)574RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ワイヤ ニツコー熔材工業

    溶接ワイヤ

    ニツコー熔材工業
    14,980税込16,478
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    NXW-300は、全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。
    用途造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。仕様衝撃値:105Jワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)29耐圧性(MPa)540引張強度(MPa)590電流範囲(A)水平・すみ肉:120~300電流範囲(A)下向120~300RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進120~260電流範囲(A)立向下進200~300ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXZ-700 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXZ-700

    ニツコー熔材工業
    17,980税込19,778
    1箱(20kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    プライマー塗布鋼板での耐気孔性(耐ピット、耐ガス溝)にすぐれた下向および水平すみ肉用炭酸ガスアーク溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。 溶着速度が高く作業効率が向上し、スラグも薄く、その剥離性、ビード外観、アークの安定性など作業性にすぐれています。
    用途造船、橋梁、鉄管などの下向、水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適。
  • フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXW-300 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXW-300

    ニツコー熔材工業
    9,998税込10,998
    1箱(12.5kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。
    用途造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。
  • ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50T ニツコー熔材工業

    ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50T

    ニツコー熔材工業
    7,898税込8,688
    1箱(10kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低電流域(ショートアーク域)での安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。また、溶着金属は耐割れ性にすぐれています。
    用途自動車、車両、鉄骨、橋梁、産業機械、船殻、電機などの各種構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。
  • ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-45M ニツコー熔材工業

    ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-45M

    ニツコー熔材工業
    7,898税込8,688
    1箱(10kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    NX-45Mは低電流域(ショートアーク域)でのアークの安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。 通常のソリッドワイヤに比べ溶着金属の硬さが軟らかく、板金作業等でのグラインダー作業が容易です。また平滑なビードが得られます。混合ガス(Ar+20%CO2)を使用することにより490MPa鋼板にも適用可能です。またボックスタイプの送給装置に搭載可能です。
    用途薄板の板金溶接、パイプ等の軽量部材JIS規格Z3312 YGW16RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-60 ニツコー熔材工業

    ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-60

    ニツコー熔材工業
    9,998税込10,998
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    570~590MPa級高張力鋼用の炭酸ガスアーク溶接用ソリッドワイヤです。高電流域でのアーク安定性に優れ、スパッタの発生も少なく溶着金属の靭性に優れています。
    用途570~590MPa級高張力鋼の鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 G59JA1UC-3M1TAWS規格A5.28 ER80S-G 該当電流範囲(A)下向/200~350、横向/200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50 ニツコー熔材工業

    ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50

    ニツコー熔材工業
    15,980税込17,578
    1箱(20kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高電流域でのアークの安定性がすぐれ、スパッタも少なく良好なビード形状が得られます。また溶接速度が速く深い溶込みが得られるため、突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率溶接が可能です。
    用途船殻、車両、鉄骨、橋梁、産業機械などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
  • ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NHS-308LM ニツコー熔材工業

    ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NHS-308LM

    ニツコー熔材工業
    45,980税込50,578
    1箱(12.5kg)
    3日以内出荷
    通常のステンレス鋼ワイヤよりSi含有量を高め、ミグ溶接での作業性の改善を図り、安定した溶接部が得られます。湯流れおよび濡れ性にすぐれる。アークの安定性が良好です。平滑なビードが得られます。スパッタが極めて少ないです。酸化スケールが少なく多層盛溶接に適しています。
  • マイクロワイヤ NSM-1M ニツコー熔材工業

    マイクロワイヤ NSM-1M

    ニツコー熔材工業
    149,800税込164,780
    1箱(20m)
    3日以内出荷
    レーザー肉盛溶接や精密ティグ肉盛溶接用として開発された極めて細いワイヤです。肉盛溶接を行う箇所が必要とする硬さやビード幅によりワイヤ材質、ワイヤ寸法を選定いただけます。また、錆びが発生しやすいワイヤには防錆処理を施してあるため、錆の影響による欠陥防止に効果的で、長期保管が可能です。
    用途プレス金型、プラスチック金型、ダイカスト金型等各種金型の肉盛溶接
  • マイクロワイヤ NAK-80M ニツコー熔材工業

    マイクロワイヤ NAK-80M

    ニツコー熔材工業
    119,800税込131,780
    1箱(20m)
    3日以内出荷
    レーザー肉盛溶接や精密ティグ肉盛溶接用として開発された極めて細いワイヤです。肉盛溶接を行う箇所が必要とする硬さやビード幅によりワイヤ材質、ワイヤ寸法を選定いただけます。また、錆びが発生しやすいワイヤには防錆処理を施してあるため、錆の影響による欠陥防止に効果的で、長期保管が可能です。
    用途プレス金型、プラスチック金型、ダイカスト金型等各種金型の肉盛溶接
  • マイクロワイヤ CM-3M ニツコー熔材工業

    マイクロワイヤ CM-3M

    ニツコー熔材工業
    119,800税込131,780
    1箱(20m)
    3日以内出荷
    レーザー肉盛溶接や精密ティグ肉盛溶接用として開発された極めて細いワイヤです。肉盛溶接を行う箇所が必要とする硬さやビード幅によりワイヤ材質、ワイヤ寸法を選定いただけます。また、錆びが発生しやすいワイヤには防錆処理を施してあるため、錆の影響による欠陥防止に効果的で、長期保管が可能です。
    用途プレス金型、プラスチック金型、ダイカスト金型等各種金型の肉盛溶接
  • ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-55 ニツコー熔材工業

    ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-55

    ニツコー熔材工業
    15,980税込17,578
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
    軟鋼および490~540MPa級高張力鋼の高電流、高パス間温度溶接用に設計された炭酸ガスアーク溶接用ソリッドワイヤです。一般の490MPa級クラスのソリッドワイヤに比べ入熱やパス間温度の設定管理が高くでき、特に溶接長の短いパスを重ねるような用途でのパス時間待ちが短縮できます。高電流でもスパッタの発生が少なく、アークの安定性にすぐれ、十分な機械性能が得られます。
    用途各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接
  • アークブレージング用ワイヤ BEW-35 ニツコー熔材工業

    アークブレージング用ワイヤ BEW-35

    ニツコー熔材工業
    69,980税込76,978
    1箱(10kg)
    翌々日出荷
    用途アークブレージング用ワイヤ。軟鋼薄板が用いられる自動車工業、産業機器分野でのブレージング。ワイヤー径(Φmm)0.8棒径(Φmm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用