絞り込み
ブランド
- 特殊電極(4)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(3)
ワイヤー種類

ソリッド(4)
ワイヤー径(Φmm)
- 1.2
- 1.6(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥229,800税込¥252,7801箱(12.5kg)翌々日出荷インコネル625。インコロイ825とオーステナイトステンレス鋼の溶接と9%Ni鋼の肉盛り溶接に使用されます。仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.08、Mn:0.03、Cr:22.24、Ni:63.80、Mo:8.67、Nb:3.36寸法(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3334伸び(%)54引張強度(MPa)770耐圧力(MPa)491
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥219,800税込¥241,7801箱(12.5kg)翌々日出荷インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC-276用です。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.06、Mn:0.07、Cr:22.10、Ni:Rem、Mo:13.90、Fe:4.70、W:3.00寸法(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3334伸び(%)43引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504
ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥77,980税込¥85,7781箱(5kg)4日以内出荷インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。仕様耐力(MPa):504ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)47引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-625
特殊電極¥349,800税込¥384,7801箱(12.5kg)11日以内出荷用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3334 SNi6625使用ガスArAWS規格A5.14 ERNiCrMo-3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-3
特殊電極¥249,800税込¥274,7801箱(12.5kg)11日以内出荷用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3334 SNi6082使用ガスArAWS規格A5.14 ERNiCr-3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIB
特殊電極¥329,800税込¥362,7801箱(12.5kg)11日以内出荷用途純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3334 SNi2061使用ガスArAWS規格A5.14 ERNi-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-HTL-C2
特殊電極¥489,800税込¥538,7801箱(12.5kg)11日以内出荷用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3334 SNi6276使用ガスArAWS規格A5.14 ERNiCrMo-4RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド