絞り込み
ブランド
種類
MP型・アメリカン・折りたたみ・野球帽・飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
頭囲(cm)
47・48・49・50・51・52・53・54・55・55.5・55.5~60・56・57・58・59・60・61・62・63・64・頭囲(cm)をもっと見る
材質
ABS・FRP・PC(ポリカーボネート)・PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)・その他・飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ヘルメット本体

ヘルメットの名入れサービス
959件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名入れから絞り込む
  • αライナーヘルメット SC-12PCL RA α ミドリ安全

    αライナーヘルメット SC-12PCL RA α

    ミドリ安全
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)440頭囲(cm)55~62帽体ポリカーボネート樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • αライナーヘルメット SC-11FV RA α ミドリ安全

    αライナーヘルメット SC-11FV RA α

    ミドリ安全
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 熱場作業に適しています。 ムレを軽減する通気孔付です。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)395頭囲(cm)55~62帽体FRP樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型)

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、MPタイプ。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)263×225×155質量(g)420機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ
  • ABS製ヘルメット (スライダー面付) ミドリ安全

    ABS製ヘルメット (スライダー面付)

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    収納可能なスライダー面に、キズがつきづらいハードコーティングを施しました。面角度を2段階に調節でき、より近い位置で、安全性を高めて使用できます。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構質量(g)475寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162衝撃吸収ライナー
  • ヘルメット MATTE MAX DICプラスチック

    ヘルメット MATTE MAX

    DICプラスチック
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
    塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP。シールド、ヒートバリア機能付き
    仕様雨垂れ防止溝付遮熱マットホワイト/スモーク質量(g)485内装M2内装(HA2)タイプバイザーPC帽体ABS使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
  • エアライトS搭載ヘルメット 軽量FRP製「かるメット」溝付 谷沢製作所

    エアライトS搭載ヘルメット 軽量FRP製「かるメット」溝付

    谷沢製作所
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    エアライトSの安全性能はそのままに、軽さと強さを両立しました。厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用材質FRP、ポリエチレン、合繊テープ種類アメリカン型番あご紐:VP-T16F2内装J6型(EPA)/No8頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライトS通気孔無し名入れ使用区分墜落時保護、飛来・落下物
  • 送風機内臓式ヘルメット エアーリアル 進和化学工業(SHINWA)

    送風機内臓式ヘルメット エアーリアル

    進和化学工業(SHINWA)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    送風機内蔵式ヘルメット。衝撃吸収ライナーに送風機を一体化。専用設計モーターと特殊形状の羽根により付近風速は約4m/s。送風機を内側に向け直接風をあてるのではなく、外側に向け空気を排出し空気を循環させます。羽根の角度、枚数等の追及で髪の毛を巻き込まない送風機が完成。※特許出願中。給電はバッテリー方式だから電池交換不要で経済的です。充電時間約5時間で連続運転約9時間を実現。専用バッテリーケースでSS-19V型の後面にピッタリ取り付けることが可能です。
    用途飛来落下物用・落下時保護用付属品モバイルバッテリー・専用バッテリーケース・充電用USBケーブル・ON/OFFスイッチ付きケーブル仕様【着脱式スケルトンバイザー】スモーク【バイザー】Bタイプ【耳紐】S-8W(グレー)【あご紐】S式ワンタッチ質量(g)605(バッテリー類含む)電源【入力】USBtypeB5V/1A【出力】USB A5V/1A着丈(cm)最大61電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)【定格】1800(5V/1A)電源容量(mA)3000(3.7V/11Wh)
  • KG耳紐 加賀産業

    KG耳紐

    加賀産業
    229税込252
    1セット
    当日出荷
    Foシリーズヘルメット内装交換用部品。耳紐
    用途Foシリーズヘルメット内装交換用に
  • 避難用簡易ヘルメット かぶっと

    避難用簡易ヘルメット

    かぶっと
    9,398税込10,338
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    撥水性に優れている段ボール製です。
    用途商業・公共施設やオフィスなどで、災害時に多くの方に手軽にご使用いただけるよう常備できます。 開梱後は、そのままディスプレイできます。材質本体:ダンボール(表面PP ラミネート加工)、インナー:ポリプロピレン種類折りたたみ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×185×40※閉じているときのサイズ使用区分防災用
  • ヘルメット ストラト ハイビズ(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) PETZL

    ヘルメット ストラト ハイビズ(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)

    PETZL
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。 側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。 ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。 『ハイビズ』は視認性の高いバージョンで、蛍光色のシェル、蓄光クリップおよび反射ステッカーにより、日中でも夜間でも作業者の視認性を高めます。 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
    用途高所作業、および地上作業質量(g)445各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC衝撃吸収ライナー
  • エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・シールド付) 谷沢製作所

    エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・シールド付)

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。前ひさし型・シールド面付型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに喚起し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。セット内容内装、あご紐付名入れ
  • ヘルメット KGBo-3B 加賀産業

    ヘルメット KGBo-3B

    加賀産業
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。 雨だれを防ぐ溝付構造。 女性ロングヘア―に対応した帽体形状。 頭部にやさしいハンモック。 国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
    用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。材質ABS樹脂質量(g)368規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8使用区分一般作業用・高所作業用・電気作業用
  • ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔 遮熱樹脂 DICプラスチック

    ヘルメット エアロメッシュ 軽量+通気孔 遮熱樹脂

    DICプラスチック
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)材質帽体:ABS樹脂ホワイト質量(g)360タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)頭囲(cm)約53~62ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
  • A-11ライナー(S-1シールド付) DICプラスチック

    A-11ライナー(S-1シールド付)

    DICプラスチック
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズ専用の交換用シールド一体型ライナーです。衝撃吸収ライナーとシールドを一体化し、構造の簡素化、軽量化を実現しました。
    用途シールド内蔵タイプ(AA11EVO-CS/CSW、AP11EVO-CS/CSW)の交換用部品です。シールド無しタイプ(AA11EVO-C/CW、AP11EVO-C/CW)に取り付けることでシールド内蔵タイプへアップグレードさせることも可能です。AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合します。※AA11シリーズ、AP11シリーズには適合しません。トラスコ品番125-6419適合機種AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合。(※AA11、AP11シリーズには適合しませんのでご注意ください)材質/仕上ライナー部:PS樹脂、シールド部:PC樹脂質量(g)110
  • DICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト) DICプラスチック

    DICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト)

    DICプラスチック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    遮熱樹脂を帽体に練り込んでいます。フロントベンチレーション機能との相乗効果で熱中症リスクを低減します。
    内装EG4
  • αライナーヘルメット SC-MPC RAα ミドリ安全

    αライナーヘルメット SC-MPC RAα

    ミドリ安全
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)400頭囲(cm)55~62帽体ポリカーボネート樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • AA17ーV 通気口付 DICプラスチック

    AA17ーV 通気口付

    DICプラスチック
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    業界最軽量の270グラムとなります。
    トラスコ品番324-3662材質ABS種類アメリカン色(帽体)頭囲(cm)53~62RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプ通気孔付、衝撃吸収ライナー付使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用、電気用
  • ヘルメット SC-11F ミドリ安全

    ヘルメット SC-11F

    ミドリ安全
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げとズレを防ぎます。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物用。トラスコ品番274-5547材質FRP(繊維強化プラスチック)色(帽体)スーパーホワイト頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーなし通気孔なし
  • DICヘルメット A01 (ライナー無) DICプラスチック

    DICヘルメット A01 (ライナー無)

    DICプラスチック
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    アメリカンキャップスタイルの新定番
    種類アメリカンひもタイプワンタッチ式
  • 女性用ヘルメット LSC-11PCL ミドリ安全

    女性用ヘルメット LSC-11PCL

    ミドリ安全
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
    用途飛来・落下物用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナーなし、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)375頭囲(cm)51~60使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLSRA3α ミドリ安全

    ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLSRA3α

    ミドリ安全
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 (従来品比+63mm) 安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。 帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。 後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用、(使用電圧7000V以下)仕様通気孔:なし、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番120-0494質量(g)510タイプシールド面付規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • ヘルメッシュ3飛翔 エアライト2 二層構造 谷沢製作所

    ヘルメッシュ3飛翔 エアライト2 二層構造

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二重構造による大きな通気孔で高い通気性を実現。さらに透明ひさしで広い視界を確保しました。 二重構造で雨水の侵入を防ぐ。内部の排水設計により侵入した雨水を全面から排出します。
    用途飛来・落下物、墜落時保護仕様エアライトII、二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA付ヘッドバンド質量(g)465タイプ内装J型名入れ
  • エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

    谷沢製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。視野が広いMPタイプで、障害物や落下物の確認が素早くできます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
    用途飛来・落下物用墜落時保護用仕様衝撃吸収ライナー(エアライト)付長さ(mm)264幅(mm)223高さ(mm)150質量(g)365頭囲(cm)53~62名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0099使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • ABS製ヘルメット(通気孔付) ミドリ安全

    ABS製ヘルメット(通気孔付)

    ミドリ安全
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    大きなベンチレーションで、頭部のムレを効果的に軽減します。コンパクトな帽体設計で、狭所作業に最適です。新しいカラーバリエーションで、あらゆるカラーコーディネートに対応します。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用質量(g)410衝撃吸収ライナーあり通気孔ありひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

    谷沢製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    新型内装「エアライト」搭載。透明ひさしで頭上の視界を確保。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)289×216×155質量(g)450機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ
  • FRP製穴あきヘルメット No.260 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    FRP製穴あきヘルメット No.260

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    超軽量FRP製通気孔付きタイプ。
    ひさし長さ(mm)約45
  • FRP製MP型ヘルメット 谷沢製作所

    FRP製MP型ヘルメット

    谷沢製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    FRP製MP型ヘルメットのスタンダードモデルです。耐火性・耐熱性・耐候性は特に優れています。耐有機溶剤も優れています。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用仕様ワンタッチバックルあごひも付材質帽体:FRP樹脂長さ(mm)264幅(mm)223高さ(mm)150質量(g)410種類MP型名入れひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • ABS製MP型ヘルメット 谷沢製作所

    ABS製MP型ヘルメット

    谷沢製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    視野の広いベーシックタイプです。 衝撃を効果的に分散する球状シルエットが特徴的なMP型スタイル。表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。メンテナンス性の良い樹脂成形品内装。
    用途飛来・落下物。電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様ワンタッチバックルあごひも付長さ(mm)263幅(mm)226高さ(mm)153質量(g)340名入れ
  • DICA07-WV型ヘルメット 白 DICプラスチック

    DICA07-WV型ヘルメット 白

    DICプラスチック(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    頭頂部2列の通気孔は、従来にない通風効果を実現しました。 ポリカーボネート製ベンチレーションカバーの採用にて全体のフォルムを引き締めました。 ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
    用途飛来・落下物 墜落時保護用。仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付トラスコ品番330-6593材質ABS樹脂質量(g)435種類アメリカン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×227×145色(帽体)ホワイト
  • 安全保護ヘルメット(保護面付き) アズワン

    安全保護ヘルメット(保護面付き)

    アズワン(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    取り付け、取り外しがワンタッチです。 軽量で作業効率に優れています。 保護面はハネ上げができます。
    用途飛来落下物用。 電気絶縁用。仕様保護面付き、衝撃吸収ライナーなし衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なしアズワン品番9-242-01
  • ヘルメッシュII「飛鳥」 谷沢製作所

    ヘルメッシュII「飛鳥」

    谷沢製作所(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    二層構造により従来品をはるかに超える通気孔面積を実現。 前面に確保した大面積の通気孔で、風の流れを導く。内部のムレを軽減。 高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地
    質量(g)445外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×210×150衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり名入れ
  • オサメットjr 加賀産業

    オサメットjr

    加賀産業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    お子様にも簡単に扱える。緊急時にそのまま被るだけ。収縮式で折りたたみ時は厚み45mm。A4サイズであらゆる場所に収納可能。国家検定合格品(飛来・落下物用)
    用途災害時の防災用ヘルメットに。材質帽体:ABS樹脂質量(g)375規格飛来・落下物用頭囲(cm)50~56
  • エアライト+遮熱ヘルメット(PC製) ST#161-JZV(EPA) 谷沢製作所

    エアライト+遮熱ヘルメット(PC製) ST#161-JZV(EPA)

    谷沢製作所
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    エアライト搭載でヘルメット内部の通気性向上。遮熱加工でヘルメット内部の温度上昇を抑制。
    用途飛来・落下物用/墜落時保護用/電気絶縁用(使用電圧7000V以下)セット内容内装、あご紐付き材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用、電気用)溝の状態色(帽体)ホワイト頭囲(cm)53~63RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナーエアライト通気孔なし名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
  • 超高性能ヘルメット ヴェンディー ブラックメタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    超高性能ヘルメット ヴェンディー ブラックメタリック塗装

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ブラックメタリック塗装【特長】次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
    用途飛来・落下物用・落下時保護用機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理製品質量(g)約440シールド衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ひさし長さ(mm)約40帽体ABS適合頭囲(cm)53~62名入れ使用区分飛来・落下物用・落下時保護用
  • SS-19Vプロ SB/サンドストーンマット 進和化学工業(SHINWA)

    SS-19Vプロ SB/サンドストーンマット

    進和化学工業(SHINWA)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    【特長】マット塗装・通気孔付・衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応します。
    用途【用途】飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂幅(mm)約295高さ(mm)約156質量(g)完成:455サイズ(cm)【着サイズ】61(最大)内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色標準装備品タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム労働検定合格番号【厚生労働省検定合格番号】飛来落下物用:TH3742衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)有りひもタイプあご紐:S式ワンタッチ、耳紐:S-8W
  • ヘルメット SC-M RA ミドリ安全

    ヘルメット SC-M RA

    ミドリ安全
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げとズレを防ぎます。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。トラスコ品番274-5536材質FRP(繊維強化プラスチック)色(帽体)スーパーホワイト頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
  • ダイヤル式ヘルメット ミドリ安全

    ダイヤル式ヘルメット

    ミドリ安全
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    安全性と涼しさを両立するαライナーを搭載しています。片手で簡単にサイズ調整ができるDRバンドを採用しました。手袋を装着したままでも簡単に調整できます。湾曲形状で後頭部をしっかりホールドします。通気孔付でムレを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。適合国家検定合格品材質帽体:ABS樹脂長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162色(帽体)ホワイト頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーあり通気孔あり
  • エアライト搭載ヘルメット 溝付 ABS製 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット 溝付 ABS製

    谷沢製作所
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用。付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書材質帽体:ABS樹脂頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト名入れ
  • メタリック塗装ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    メタリック塗装ヘルメット

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    次世代の超高性能ヘルメットです。通気性アップ、消臭機能付き、視野の拡大、フィット感アップを実現しました。
    用途飛来・落下物用、高所作業用。材質帽体:ABS樹脂/ひさし、通気孔カバー:PC樹脂使用区分飛来・落下物用、高所作業用
  • ヘルメット MN-1L 加賀産業

    ヘルメット MN-1L

    加賀産業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    根強い人気を誇る定番ロングセラー商品。 MPタイプ
    用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。質量(g)353規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)263×152×224

ヘルメット』には他にこんなカテゴリがあります

ヘルメット本体