絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
328件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
  • ウォーターポンププライヤー ボックスタイプ インダストリアル Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウォーターポンププライヤー ボックスタイプ インダストリアル

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
  • ウォーターポンププライヤー インダストリアル(ボタン付) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウォーターポンププライヤー インダストリアル(ボタン付)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,598税込7,258
    1本
    32日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
  • ユニバーサルプライヤー142 GEDORE

    ユニバーサルプライヤー142

    GEDORE
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュボタンで簡単に開き幅の調整が可能です。焼付処理された先端のアゴでしっかりとグリップします。
    用途パイプ、ナットやボルトを掴む作業に。
  • ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付) フジ矢

    ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付)

    フジ矢(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
    用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。全長(mm)250質量(g)320最大口開き(mm)47アズワン品番64-3209-63
  • ウォーターポンププライヤー 165mm Vジョータイプ CHANNEL

    ウォーターポンププライヤー 165mm Vジョータイプ

    CHANNEL
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    上部の刃がV字型になっており円形のものをより掴みやすくなっています。従来のようなナット、ボルトでのジョイントではないため、スムーズに動かすことができます。刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします。溝部分は鋳造ではなく切削加工されており、滑りづらくなっています。
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。仕様くわえ部形状:ラウンド、調整:7段階材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)165質量(g)154呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)23
  • ウォーターポンププライヤー(クイックセット) KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー(クイックセット)

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスライドさせるだけで調整完了の簡単構造です。三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。手の入りにくい狭い箇所での作業でも、ハンドルを動かすだけで口幅調整のできるクイックセットは大変便利です。
    用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。仕様調整:25段階材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300質量(g)530呼び寸法(mm)300最大口開き(mm)60
  • ウォーターポンププライヤー BigAzz CHANNEL

    ウォーターポンププライヤー BigAzz

    CHANNEL
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番116-2666材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)514質量(kg)2最大口開き(mm)139調整方法12段階
  • ウォーターポンププライヤ MCC(松阪鉄工所)

    ウォーターポンププライヤ

    MCC(松阪鉄工所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材料は特殊鋼を使用し完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、5段階の調節ができます。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
    用途ガス、水道、エアーなどの配管工事やボルト、ナットの締め付けなどに。呼び寸法(mm)250くわえられる呼び寸法48mmまで口幅調節5段階
  • プライヤーレンチ 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 滑り落ち防止のための一体型安全留め輪付。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)280段数(調節)13ハンドルコンフォートハンドル仕上クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)5寸法B3(mm)12開口範囲(mm)【ナット】35mm、1.3/8inch
  • アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アリゲーター ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。 ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。 パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。 ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼段数(調節)9ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
  • パワーウォーターポンププライヤー trad

    パワーウォーターポンププライヤー

    trad
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    6段階に調節可能で色々なサイズに対応できます。
    材質S55C寸法(mm)250呼び寸法(mm)250刃部硬度HRC55~60°ハンドルTPR仕上処理焼入(完全熱処理)
  • プライヤーレンチ 航空機仕様 KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ 航空機仕様

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    28,980税込31,878
    1丁
    当日出荷
    「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。 つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 タイルをはがす作業にも使用できます。
    用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に
  • ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ) TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ)

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
    用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
  • 300mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    300mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA680G-300呼び寸法(mm)300
  • 2” /250mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト エスコ

    2” /250mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト

    エスコ
    6,620税込7,282
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EJ-250呼び寸法(mm)250
  • ウォーターポンププライヤー エスコ

    ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    翌日出荷
    アゴの開きは片手で調節が可能です。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
    材質クロームバナジウム電気鋼硬度【刃】61HRCハンドルコンフォート
  • ウォーターポンププライヤー エスコ

    ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    5,250税込5,775
    1個ほか
    翌日出荷
    ヘッドとジョイント部分のスリムな構造でワークに届きやすい。パイプやナット上にセルフロックし、ワークの上で滑らず、楽に作業できます。ボックスジョイント構造。ダブルガイドにより非常に安定しています。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
    材質クロムバナジウム鋼段数【調整】9硬度【刃】61HRCハンドルコンフォート
  • 46mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ばね付) エスコ

    46mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ばね付)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531DB-250呼び寸法(mm)250
  • 87 22 250 KNIPEX(クニペックス)

    87 22 250

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
  • 81 01 250 KNIPEX(クニペックス)

    81 01 250

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
  • コブラXXL ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラXXL ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    ウォーターポンププライヤーとパイプレンチの機能が一つになったツールです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大
    トラスコ品番446-9364全長(mm)560質量(g)2750使用範囲(mm)(パイプ)115、(ナット)120口幅調節20
  • コブラ3本セット KNIPEX(クニペックス)

    コブラ3本セット

    KNIPEX(クニペックス)
    22,980税込25,278
    1組
    当日出荷
    透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
    セット内容コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180、8701-250、8701-300)質量(g)1195寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
  • ウォーターポンププライヤー アリゲーター KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー アリゲーター

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ構造です。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。
    用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。仕様調整11段階トラスコ品番471-6051材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼全長(mm)400質量(g)1204最大口開き(mm)95
  • ドライバ付きウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ドライバ付きウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    はさむ物をキズつけずにしっかりつかみます
    用途つかむ、はさむ、曲げる、回す作業に。配管、電設、自動車、機械整備に最適な汎用工具。幅(mm)53全長(mm)252高さ(mm)252材質(本体)クロームバナジウム鋼/完全無酸化焼入質量(g)325奥行(mm)10硬度HRC44~52呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47口開調節5段階
  • ドライバー刃付ウォーターポンププライヤ ミトロイ(水戸工機)

    ドライバー刃付ウォーターポンププライヤ

    ミトロイ(水戸工機)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    ドライバー(マイナス)と刃付(軟線切断可能)
    寸法L(mm)262呼び寸法(mm)250寸法a(mm)56.5寸法E(mm)34寸法T(mm)10切断能力(Φmm) 軟線3くわえられる加工物寸法(mm)47口幅調節5段階
  • 180mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    180mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531E-180全長(mm)180呼び寸法(mm)180
  • ウォーターポンプぷらイヤー ドライバー・バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    ウォーターポンプぷらイヤー ドライバー・バネ付

    TSUNODA(ツノダ)
    2,198税込2,418
    1丁
    9日以内出荷
    ぷらイヤーシリーズから極小型の150mmサイズが新登場。傷つけないでガッチリつかむ。携帯性があり、持ち運びしやすく、手軽に使えるのでご家庭での使用にも最適。 手に収まりやすく女性の手にもフィットします。くわえ部に樹脂を使用しているため、プラスチックやステンレス、真鍮、メッキ製品など傷つきやすいものを扱う作業に適しています。非対称つかみ刃がしっかりホールド。安定性の良い3点保持で丸・角・板あらゆる形状をしっかり掴みます。5段階スライド調整/連続作業に便利なバネ付き/番線カッター機能付き
    全長(mm)159質量(g)138段数4段頭部厚(mm)10頭部幅(mm)42使用範囲(Φmm)パイプ外径:~40柄幅(mm)37切断能力(Φmm) 軟鉄線2(針金)
  • ウォーターポンププライヤー 400mm SATA

    ウォーターポンププライヤー 400mm

    SATA
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。
    用途大型ナットの脱着時に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)400グリーン最大開口(mm)92
  • ウォーターポンププライヤー 300mm SATA

    ウォーターポンププライヤー 300mm

    SATA
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。
    用途大型ナットの脱着時に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300グリーン最大開口(mm)59
  • ウォーターポンププライヤー SIGNET(シグネット)

    ウォーターポンププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    3,500税込3,850
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)300質量(g)510調整機能32段階
  • ダイヤモンドバイスモータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ダイヤモンドバイスモータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    先端アヤメ形状×3点保持。これが掴みの決定版。狭所を制し、幅広まで逃がさない
    用途Rピン、割ピン、エレクトロタップ、板材の保持に材質本体:クロームバナジウム鋼 柄部:PVC コーティング 表面処理:黒染め長さ(mm)頭部:46厚さ(mm)頭部:9寸法(mm)190全長(mm)193質量(g)160切断能力(Φmm) 軟線2柄幅(mm)33.5パイプ外径(Φmm)6~48
  • ウォーターポンププライヤ ヒット商事

    ウォーターポンププライヤ

    ヒット商事
    2,798税込3,078
    1丁
    4日以内出荷
    グリップ部がマイナスドライバー形状。
    用途ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時などにご使用ください。材質特殊工具鋼全長(mm)250質量(g)340最大口開き(mm)48調整方式5段階
  • ウォーターポンプガスプライヤ カバー付 ヒット商事

    ウォーターポンプガスプライヤ カバー付

    ヒット商事
    2,798税込3,078
    1丁
    4日以内出荷
    グリップ部がビニルカバー付き。
    用途ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時などにご使用ください。材質特殊工具鋼全長(mm)250質量(g)360最大口開き(mm)43調整方式5段階
  • バネ付きゼブラカラー ウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ付きゼブラカラー ウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約14倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)255ゼブラカラー質量(g)340表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)35
  • ウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)

    ウォーターポンププライヤー

    TSUNODA(ツノダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    用途水道やガス管などの配管工事のほか、自動車整備や電気工事などの際に仕様ドライバー付き(柄先端部)材質機械構造用炭素鋼(S58C)幅(mm)ドライバー:6シルバー質量(g)約306深さ(mm)くわえ部:38 頭部厚:10最大口開き(mm)46 口開きの調整数:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×50×17使用範囲(Φmm)6~46焼入硬度無酸:化全体焼入れ 全体硬度:RC44~52 表面処理:ニッケルクロームメッキ
  • ネジアンギラス・アンギラスタイプ J-CRAFT99

    ネジアンギラス・アンギラスタイプ

    J-CRAFT99
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)。口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。持ち手にグリップ付き。
    用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。材質【本体】スチール/【グリップ】樹脂全長(mm)257質量(g)305深さ(mm)【くわえ部】37.5適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46頭部厚(mm)10.3口開き(mm)0~42.5
  • 強力型ウォーターポンププライヤー JTC

    強力型ウォーターポンププライヤー

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ロングタイプ
    用途プッシュボタンで素早い調整が可能全長(mm)400最大開口(mm)95
  • イージープラレンチ JEFCOM(ジェフコム)

    イージープラレンチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ラチェット機構で開口部の微調整が簡単。ワンタッチボタンでスライド調整。 爪が平行移動するので調整がしやすい
    材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)22×260×70質量(g)422開口幅(mm)最大:45
  • ドライバー付ウォーターポンププライヤー TAKAGI(高儀)

    ドライバー付ウォーターポンププライヤー

    TAKAGI(高儀)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ドライバー付き。3点保持!非対称くわえ部形状でがっちり掴む!。日本製
    用途つかむ・まわす・はさむ仕様パイプ外径51mmまで保持可能
ウォーターポンププライヤ