絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- KNIPEX(クニペックス)(61)
- エスコ(54)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(31)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
- RS PRO(14)
- TSUNODA(ツノダ)(13)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- TTC(8)
- CHANNEL(8)
- トップ工業(7)
- BAHCO(バーコ)(7)
- SK11(6)
- スーパーツール(5)
- フジ矢(5)
- J-CRAFT99(5)
- SATA(4)
- TRUSCO(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「呼び寸法(mm)」から絞り込む

ウォーターポンププライヤー リング付
KLEIN TOOLS¥2,698~税込¥2,968~1丁当日出荷くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 高所作業時の落下防止用リング付きです。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
ウォーターポンププライヤー
KLEIN TOOLS¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
32mm/250mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製)
エスコ¥98,000税込¥107,8001丁翌日出荷軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています材質チタン合金質量(g)220最大開口(mm)32呼び長さ(mm)250
25mm/200mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製)
エスコ¥78,700税込¥86,5701丁翌日出荷軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています材質チタン合金質量(g)100最大開口(mm)25呼び長さ(mm)200
32mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)
エスコ¥12,800税込¥14,0801丁翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)質量(g)365呼び長さ(mm)250開口幅(mm)最大32
38mm/300mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)
エスコ¥19,800税込¥21,7801丁翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)300質量(g)700開口幅(mm)最大38
300mm ウォーターポンププライヤー
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます全長(mm)300質量(g)530最大開口(mm)44調光範囲15段階
240mm ウォーターポンププライヤー
エスコ¥9,680税込¥10,6481個翌日出荷プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます全長(mm)240質量(g)393最大開口(mm)37調光範囲12段階
180mm ウォーターポンププライヤー
エスコ¥9,580税込¥10,5381個4日以内出荷プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます全長(mm)180質量(g)236最大開口(mm)28調光範囲10段階
52mm/250mm プライヤーレンチ(絶縁)
エスコ¥15,900税込¥17,4901丁翌日出荷従来品に比べて開口部が広がり、15%軽量化モデル。1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます。全長(mm)250質量(g)515仕上クロムメッキ最大開口(mm)52
52mm/250mm プライヤーレンチ
エスコ¥11,300税込¥12,4301丁翌日出荷1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます全長(mm)250質量(g)457仕上亜鉛合金メッキ最大開口(mm)52設定段数19
5本組 プライヤーレンチセット
エスコ¥66,000税込¥72,6001個翌日出荷プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます仕様最大開口×全長:23×125mm、27×150mm、35×180mm、46×250mm、60×300mm、(5本組)材質クロムバナジウム電気鋼質量(g)105、175、250、555、720
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できますセット内容250mm コブラウォーターポンププライヤー(EA531EG-250)、180mm コブラウォーターポンププライヤー(EA531EG-180)型番003120V01全質量(g)520
3・3/4"/400mm ウォーターポンププライヤー
エスコ¥13,800税込¥15,1801丁翌日出荷アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上仕様最大ナット:95mm全長(mm)400質量(g)1190仕上磨き最大開口(mm)3・1/2"設定段数11
WPプライヤー DV付き
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷マイナスドライバー付きでネジ回しだけでなく、簡単なこじる・突くなどの作業も可能です。口開き5段階調節で最大47mmまで口が開きます。用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)47口開調節5段階
オートマチックウォーターポンププライヤー
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷薄い物からパイプまでしっかり挟む 約38mm最大口幅 ワンタッチサイズ調整 面倒な調整作業は必要ナシ! ドライバー付き 落下防止コード取付け穴付き用途配管工事、ボルト・ナットの締め付けに材質本体:Cr-V鋼
ウォーターポンププライヤー クィックフィックス クラシック
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,798~税込¥8,578~1本4日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。フラッシュ刃仕様で開口用スプリング付きです。全長(mm)250二面幅(mm)最大パイプ:40径(inch)最大パイプ:1-1/2
ウォーターポンプ クイックフィックス プロフェッショナル 250mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981本32日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。フラッシュ刃仕様で開口用スプリング付きです。全長(mm)250二面幅(mm)最大パイプ:40径(inch)最大パイプ:1-1/2
NWSポンプラ1660
JEFCOM(ジェフコム)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール クロムバナジウムチタンコーティング プッシュボタンスライド機構・ボタンを押してスライドさせる方式で、開口幅調整が簡単全長(mm)250質量(g)345くわえ幅(mm)最大50
ステンレス製ウォータポンププライヤー
BAHCO(バーコ)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から翌々日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO8976に準拠しています。材質ステンレス鋼(AISI420)
50mm/250mmウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト)
エスコ¥7,380税込¥8,1181個翌日出荷仕様磨き仕上げ全長(mm)250質量(g)364パイプ径(Φmm)2”ナット対辺(mm)46
70mm/300mmウォーターポンププライヤー
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)300質量(g)584パイプ径(Φmm)2・3/4”ナット対辺(mm)60
50mm/250mmウォーターポンププライヤー
エスコ¥8,770税込¥9,6471個翌日出荷仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)250質量(g)370パイプ径(Φmm)2”ナット対辺(mm)46
70mm/300mmウォーターポンププライヤー
エスコ¥8,700税込¥9,5701個翌日出荷仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)300質量(g)569パイプ径(Φmm)2・3/4”ナット対辺(mm)60
ウォーターポンププライヤー
ハゼット¥14,980~税込¥16,478~1丁当日出荷ガイド溝付ヘビーデューティー仕様のウォーターポンププライヤーです。ジョーは熱処理によって強化されており傷みにくくなっています。クロムメッキ仕上げです。用途配管作業、機械メンテナンスに。器械メインテナンス。ナット対辺(mm)25
ウォーターポンププライヤー(Code Blueハンドル)Vジョータイプ
CHANNEL¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷仕様5段階調整トラスコ品番116-2697材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)241質量(g)363最大口開き(mm)31
ウォーターポンププライヤー BigAzz
CHANNEL¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷トラスコ品番116-2666材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)514質量(kg)2最大口開き(mm)139調整方法12段階
ウォーターポンププライヤー(SAFE-T-STOP 付)
CHANNEL¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷トラスコ品番116-2684材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)203質量(g)358最大口開き(mm)38調整方法4段階
グルーブロックプライヤースムースジョー
IRWIN¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯無/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。アゴに歯が付いていないので母材に傷をつけにくい。用途化粧ナットの締め付け作業・モンキーレンチの代用等。形状歯無/平行型
グルーブロックプライヤーストレートジョー
IRWIN¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯有/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。平行形状のアゴで多用途に対応。用途四角ナット等。 回す・潰す・曲げる・外す等様々な作業に。形状歯有/平行型
パワーグリップレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。てこの原理により口先には強い力がかけれらる。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。用途シートメタルの曲げ作業にも最適。仕上ヘッド:クロームメッキ、ハンドル:ディップコーティング
ストロング軽量ウォーターポンププライヤー
SK11¥3,698税込¥4,0681個当日出荷特殊ダイヤ型口形状で、滑ることなく少ない握り力で強力に対象物をつかみます。強度を損なわず、脅威の軽量化を実現しました。 水・油に濡れても滑りにくいワッフル型ローレットです。手のひらを挟みにくい安全設計のストッパー付きです。用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。仕様落下防止コード取付け穴付質量(g)270呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)48
プライヤーレンチセット
KNIPEX(クニペックス)¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷プライヤーレンチ(8603シリーズ)5サイズがセットになっています。 ツールケースは丈夫なポリエステル製のロールタイプです。トラスコ品番836-8943セット内容8603-125:全長125mm、最大口開き23mm、調整11段階 8603-150:全長150mm、最大口開き27mm、調整14段階 8603-180:全長180mm、最大口開き35mm、調整13段階 8603-250:全長250mm、最大口開き46mm、調整17段階 8603-300:全長300mm、最大口開き60mm、調整22段階、プライヤーレンチ(8603-125、8603-150、8603-180、8603-250、8603-300)





















































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)




![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)