絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
328件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
  • 高所作業向けエルゴウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    高所作業向けエルゴウォーターポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    ランヤード用のリングが付いた、エルゴウォーターポンププライヤーです。 親指でボタンを押すことにより、容易に開口幅の調整が可能です。 エルゴグリップ採用により腱鞘炎になりにくく、怪我を防止します。
    用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に仕様調整:12段階トラスコ品番837-0328材質工具鋼全長(mm)250質量(g)350最大口開き(mm)45
  • ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    ウォーターポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から75日以内出荷
    材質工具鋼
  • 高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー WILLIAMS

    高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー

    WILLIAMS
    8,498税込9,348
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    高所作業のための落下防止ランヤード用リング付です。 パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能です。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。 深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。 鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。
    用途高所作業者に仕様ランヤード用リング付材質工具鋼
  • ミニウォーターポンププライヤー コブラ 125mm KNIPEX(クニペックス)

    ミニウォーターポンププライヤー コブラ 125mm

    KNIPEX(クニペックス)
    26,980税込29,678
    1丁
    9日以内出荷
    ワークに直接当ててボタンプッシュすることで、素早く、精密に作業できます。 完全に熱処理されたプライヤーハンドルによって、極めて大きな負荷にも耐えます。
    用途パイプの締め付け、取り外しなどトラスコ品番788-3714材質オイル焼き入れ処理済クロムバナジウム電気鋼全長(mm)560質量(kg)2.4段数16呼び寸法(mm)125最大口開き(mm)70くわえられる管径(Φmm)70アズワン品番65-0302-73
  • プレイヤーレンチ+ケーブルカッターセット 航空機仕様 KNIPEX(クニペックス)

    プレイヤーレンチ+ケーブルカッターセット 航空機仕様

    KNIPEX(クニペックス)
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    航空機仕様のプライヤーレンチ(8605-150-S02)と、ニッパー(7902-125-S1)がセットになっています。
    用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業にトラスコ品番752-1049セット内容8605-150-S02:全長150mm、最大口開き27mm、調整14段階。、7902-125-S1:全長125mm、切断能力(軟鋼0.2-1.7mm、中軟鋼1.3mm、硬鋼0.7mm)、ポリエステル生地のミニポーチ質量(g)325アズワン品番65-0303-42
  • プライヤーレンチ 航空機仕様 切断角度45度 KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ 航空機仕様 切断角度45度

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。 つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 タイルをはがす作業にも使用できます。
    用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に仕様コンフォートハンドル仕様トラスコ品番761-9294材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)全長(mm)180質量(g)277段数13呼び寸法(mm)180最大口開き(mm)35アズワン品番65-0303-46
  • 快速ウォポン KW175 Jupiter

    快速ウォポン KW175

    Jupiter
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    スピーディに使えるウォータポンププライヤ―。 スライド機構により、アームがスムーズに動き、プライヤーの口をボルト・ナットに素早く合わせることが出来ます。
    材質クロムバナジウム鋼・PVC全長(mm)175
  • 250mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    250mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA680G-250呼び寸法(mm)250
  • ナットプライヤー エスコ

    ナットプライヤー

    エスコ
    7,060税込7,766
    1個
    翌日出荷
    角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものもしっかり掴めます。スプリング付ボタンにより調整が楽です。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付。車両のブレーキシステムでの作業に最適。ラチェット機構によるボルトの素早い締付けと取り外しが可能。
    仕様【最大ナット(mm)】32(10~32まで)エスコ品番EA531EN-250材質クロムバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)328段数【調整】15呼び寸法(mm)250ハンドルプラスチックコーティング仕上磨きパイプ径(Φmm)1・1/4”最大開口(mm)1-1/4”(3/8”~1-1/4”まで)
  • 2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト エスコ

    2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト

    エスコ
    9,030税込9,933
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EJ-300呼び寸法(mm)300
  • 4・1/2”/560mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    4・1/2”/560mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    25,500税込28,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EG-560呼び寸法(mm)560
  • 2” /300mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    2” /300mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    9,800税込10,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EG-13呼び寸法(mm)300
  • 1”/125mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    1”/125mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    5,430税込5,973
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EG-125呼び寸法(mm)125
  • 1・1/2”/250mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    1・1/2”/250mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    7,590税込8,349
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EG-12呼び寸法(mm)250
  • 1・1/4”/180mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    1・1/4”/180mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EG-11呼び寸法(mm)180
  • ウォーターポンププライヤー(オートグリップ) エスコ

    ウォーターポンププライヤー(オートグリップ)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    対象物を挟むだけで、自動的に最適な口幅に調整されるため、頻繁に異なるサイズを掴む作業が楽になります。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口幅を最大にして握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ボタンでのサイズ調節が不要なので、左利きのユーザー、右利きのユーザー共に違和感なく作業できます。両手で作業できない狭い場所での作業に最適。収納時にかさばらないように口を閉じてロックできるレバーを装備。
    仕様【最大ナット(mm)】36(10~36まで)エスコ品番EA531EF-250材質クロームバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)370呼び寸法(mm)250ハンドルプラスチックコーティング仕上磨きパイプ径(Φmm)1-1/4”(1/8”~1-1/4”まで)
  • ウォーターポンププライヤー エスコ

    ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    5,860税込6,446
    1個
    翌日出荷
    ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた刃がつけられています。刃の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。フライス加工された回転盤により、5つの箇所に軽くスムーズにかみ合います。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。
    仕様【最大ナット(mm)】36、【ノド(mm)】31エスコ品番EA531EE-10材質クロムバナジウム電炉鋼厚さ(mm)【ヘッド】7.5全長(mm)250質量(g)325呼び寸法(mm)250ハンドルプラスチックコーティング仕上クロムメッキパイプ径(Φmm)1・5/16”(34mm)
  • 47mm/250mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    47mm/250mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531DA-250呼び寸法(mm)250
  • クイックアジャストウォータポンププライヤー ハゼット

    クイックアジャストウォータポンププライヤー

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    ロックリリースレバー採用により片手で握り直す必要なく開口調整ができます。 ジョーは高周波焼入れにより頑丈で長寿命です。 最大パイプサイズ50mm、クラス最大級の作業能力です。 滑りにくいクッショングリップを採用しています。
    用途各種パイプ、ナットの締め付け、取り外しに仕様調整(13段階)トラスコ品番494-2876全長(mm)260質量(g)450最大口開き(mm)50
  • 88 01 300 KNIPEX(クニペックス)

    88 01 300

    KNIPEX(クニペックス)
    6,898税込7,588
    1丁
    当日出荷
  • くちプラ ウォーターポンププライヤー スリーピークス

    くちプラ ウォーターポンププライヤー

    スリーピークス
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    3枚合わせ構造で、確実につかみ、固定します。指をはさみにくいストッパー付。 8段階に調節可能なくわえ部。
    材質クロムバナジウム鋼質量(g)390呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)ナット:10~41、パイプ:Φ6~43硬度HRC40~50(本体)
  • ウォーターポンププライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    ウォーターポンププライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,998税込8,798
    1丁
    翌日出荷
    口幅を7段階に調整可能なウォーターポンププライヤー。
    全長(mm)240質量(g)330最大口開き(mm)43仕上(ヘッド)黒ラッカー
  • アジャスタブルプライヤー JTC

    アジャスタブルプライヤー

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンププライヤー(マルチタイプ・ドライバー機能付) スーパーツール

    ウォーターポンププライヤー(マルチタイプ・ドライバー機能付)

    スーパーツール
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番483-6618材質特殊合金鋼全長(mm)250質量(g)290呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)52
  • バネ内蔵カチオンウォーターポンプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ内蔵カチオンウォーターポンプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    サビに強いカチオン電着塗装。バネの力で連続作業もらくらく。作業再開時に便利な目盛付き(目盛はおおよその目安です)。ハンドルは力を入れても痛くない極太グリップ。ソフトタイプのグリップカバー
    用途キッチンツール、水道の水漏れ修理等、配管作業・電設作業、ハウスキーピングに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理カチオン電着塗装
  • ウォーターポンププライヤー強力 HIT(ヒット)

    ウォーターポンププライヤー強力

    HIT(ヒット)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番814-5257呼び寸法(mm)300最大口開き(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型ポンププライヤー240mm Pro-Auto

    強力型ポンププライヤー240mm

    Pro-Auto
    2,398税込2,638
    1丁
    30日以内出荷
    トラスコ品番774-7365全長(mm)240質量(g)360呼び寸法(mm)240
  • プッシュボタン式ウォーターポンププライヤー(ベ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    プッシュボタン式ウォーターポンププライヤー(ベ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1丁
    3日以内出荷
  • プッシュボタン式ウォーターポンププライヤー(プロ)250 Wiha(ビーハ/ノガ)

    プッシュボタン式ウォーターポンププライヤー(プロ)250

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,998税込9,898
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-0785全長(mm)250質量(g)360呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)50
  • ウォーターポンププライヤー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウォーターポンププライヤー(ベイシック)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,898税込4,288
    1丁
    3日以内出荷
  • ウォーターポンププライヤー(プロ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウォーターポンププライヤー(プロ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,398税込8,138
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-0781全長(mm)250質量(g)345呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)50
  • ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    ウォーターポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番437-1305材質特殊工具鋼全長(mm)400質量(g)670最大口開き(mm)67
  • ウォーターポンプ  ガスプライヤー HIT(ヒット)

    ウォーターポンプ ガスプライヤー

    HIT(ヒット)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    JIS取得製品。スタンダードなウォーターポンププライヤーです。もち手の先端にはマイナスドライバー付き。
    用途挟む、回す、開ける作業に。仕様柄先:ドライバー形式全長(mm)250質量(g)340呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンプ  プライヤー HIT(ヒット)

    ウォーターポンプ プライヤー

    HIT(ヒット)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    JIS取得製品。特殊設計のスライド部採用で使用中のズレを少なくしています。柄にはビニールカバーがほどこされ、冷たく感じにくいです。
    用途挟む、回す作業に。全長(mm)250質量(g)400呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンププライヤデラックス MCC(松阪鉄工所)

    ウォーターポンププライヤデラックス

    MCC(松阪鉄工所)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    口幅調整は、溝と舌がともに逆勾配に精密に加工しています。柄部を強く握ることにより溝と舌が強力に結合するためピンに負担がかからずウォーターポンププライヤ類の中では一番の強力級です。
  • WPプライヤードライバー付 250mm (3枚合わせ) TSUNODA(ツノダ)

    WPプライヤードライバー付 250mm (3枚合わせ)

    TSUNODA(ツノダ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ガタツキが起きない3枚合わせ構造!錆にも強いメッキ仕上げで水道工事など水気の多い場所に最適!
    トラスコ品番785-1243全長(mm)250質量(g)340呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)6~51頭部厚(mm)7頭部幅(mm)51柄幅(mm)43切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
  • WPプライヤー溝付 JIS TSUNODA(ツノダ)

    WPプライヤー溝付 JIS

    TSUNODA(ツノダ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!
  • スプリングウォーターポンププライヤ ミトロイ(水戸工機)

    スプリングウォーターポンププライヤ

    ミトロイ(水戸工機)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    バネ内蔵で繰り返し作業に最適。口幅調整8段階
    仕様JIS規格品質量(g)335寸法L(mm)252呼び寸法(mm)250寸法a(mm)53寸法E(mm)37寸法T(mm)10くわえられる加工物寸法(mm)46口幅調節8段階
  • 刃付ウォーターポンププライヤ ミトロイ(水戸工機)

    刃付ウォーターポンププライヤ

    ミトロイ(水戸工機)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトタイプ。ドライバー(マイナス)と刃付(軟線切断可能)
    質量(g)285寸法L(mm)232呼び寸法(mm)250寸法a(mm)43.1寸法E(mm)47寸法T(mm)8.8切断能力(Φmm) 軟線2.6くわえられる加工物寸法(mm)43口幅調節5段階
  • ポンプラスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ポンプラスケルトン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    全長(mm)252質量(g)380呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)43調整方法5段階
ウォーターポンププライヤ