絞り込み
ブランド
  • 本多電子(HONDEX)
  • モノタロウ(1)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,461)
  • SHIMANO(シマノ)(1,919)
  • カツイチ(1,285)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](937)
  • マリンテック(852)
  • がまかつ Gamakatsu(527)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(519)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(473)
  • OWNER(オーナーばり)(393)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(389)
  • EverGreen INTERNATIONAL(373)
  • 第一精工(346)
  • MajorCraft(340)
  • Avail(アベイル)(301)
  • デュオ(280)
  • 明邦化学(251)
  • HAYABUSA(236)
  • PROX(プロックス)(236)
  • デュエル(213)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8.4型液晶プロッター魚探 本多電子(HONDEX)8.4型液晶プロッター魚探本多電子(HONDEX)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズPSシリーズはコンパクトなサイズとリーズナブルな価格、さらに使いやすい操作で、魚探がはじめての方でも安心して使うことができるシリーズです。アンテナ内蔵のスリム設計!PS-800GPは本体にGPSアンテナ内蔵ですっきりとしたフォルム。アンテナの配線が不要で取り付けもかんたんです。プロッター魚探ならではの機能ももりだくさん!クリア&大画面で、さらに見やすさバツグン!PS-800GPは、大きくて見やすい8.4型画面のLEDバックライト高輝度液晶(1000カンデラ)を採用。光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。640×480ドットの高精細を実現。明るく鮮明な画面で、細かな反応も見逃しません。充実の魚探&プロッター機能!2周波対応で探知フィールドが広がる!200kHzは指向角が狭く、自船の直下をピンポイントで探知することができ、また高い分解能を発揮します。一方、低周波の50kHzは高周波の200kHzに比べると超音波が減衰しにくいため、より深場まで探知することができます。おさかなキャラクターで釣りをもっと楽しく!振動子で受信した反応を識別し、おさかなキャラクターで表示する機能です。反応の強弱によって3パターンのキャラクターが出現します。感覚的に反応を確認できるので、特に魚探をはじめて使う方や、まだ魚探の表示に慣れていない方に最適です。※当機能は周波数50/200kHz、50&200kHzのみ対応しています。※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。※PS-800GPは『おさかなサイズ・深度表示』非対応です。魚探オート機能魚探初心者の方でもすぐに使用できるよう、魚探オート機能を搭載しています。オートレンジ(深度)・オートゲイン(感度)を使用すれば全自動で動作するので、特に操作をする必要がありません。:オートレンジ常に海底が表示されるように、魚探の深度(表示レンジ)を自動的に切り替えます。ON時は画面右下に[AUTO]が表示されます。:オートゲイン海底の反応が常に一定になるように、感度を自動調節します。ON時は画面左上に[AUTO]が表示されます。拡大画面表示海底付近を2倍/4倍/8倍に拡大でき、根付魚群や起伏、魚群の密度などが明確になります。釣行フィールドを広げる全国地図を内蔵高性能CPUの採用により、地図描写速度はトップクラス。高速走行中もスムーズに海岸線を表示します。地図2画面表示大画面を活かして、プロッター魚探を左右・上下に分割して、縮尺の違う2つの地図を同時に表示できます。フロントワイドフロントワイドにすると、進行方向の地図を広く表示させることができます。マーク位置の日時・水深表示登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、水深データを表示できます。(オプションの水温センサーを取り付ければ、水温も表示できます)。
2WAYリモコン(無線&有線) 本多電子(HONDEX)2WAYリモコン(無線&有線)本多電子(HONDEX)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
※リモコンホルダーRH01が付属しています。
ケーブル長(m)4対応機種HE-1511(F)-Di-Bo・HE-731S・HE-730S・HE-151S・HE-732S・HE-152S・HDX-9S・HDX-12S・HE-1211・HDX-10C・HDX-12C・HE-730S-WB・HE-151S-WB・HDX-8C・HE-1011(F)・HE-1012・HDX-8CII
振動子 本多電子(HONDEX)振動子本多電子(HONDEX)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 HE-81GP(II)-Di・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-102-Di・PS-600GP(II)・HE-701GP-Di・PS-800GP
用途インナーハル用振動子質量(g)640コード長さ(m)8周波数(kHz)200プラグ3P
遮光フード 本多電子(HONDEX)遮光フード本多電子(HONDEX)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
*縦型4.3型ワイド液晶モデル及び縦型5型ワイド液晶モデルに装着可能。
対応機種PS-500C・PS-611CN・PS-610C・HE-68WB・PS-610CⅡ・PS-611CNⅡ
レジャー用振動子 本多電子(HONDEX)レジャー用振動子本多電子(HONDEX)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
プラグ3P
ハードカバー 本多電子(HONDEX)ハードカバー本多電子(HONDEX)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
本体の液晶画面を保護します。
対応機種8.4型画面の機種全般(HDX-8C、HE-8SII、HDX-8CIIを除く)
コネクタ用キャップ 本多電子(HONDEX)コネクタ用キャップ本多電子(HONDEX)
299税込329
1個
7日以内出荷
対応機種Φ16のコネクタに取り付け可能素材ゴム製入数(個)2セット
5型ワイド液晶ポータブル魚探 本多電子(HONDEX)5型ワイド液晶ポータブル魚探本多電子(HONDEX)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズPSシリーズはコンパクトなサイズとリーズナブルな価格、さらに使いやすい操作で、魚探がはじめての方でも安心して使うことができるシリーズです。単三乾電池8本で使用可能なので、取付場所を選びません。また、架台兼前面保護カバーは折りたたむことができるので、持ち運びもらくらく。小型ボートにも最適!*約10時間連続使用可能(使用環境によって異なります。)コンパクトなボディに、5型ワイドのLEDバックライト高輝度液晶(850カンデラ)の採用。光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。太陽光下でも見やすい、ボンディング液晶を採用!液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊技術で貼り付けることで視認性がUPしました。偏光サングラス装着時でも色ズレが起こらないので、どの角度からもクリアな画面表示を実現します。魚探初心者の方でもすぐに使用できるよう、魚探オート機能を搭載しています。オートレンジ(深度)・オートゲイン(感度)を使用すれば全自動で動作するので、特に操作をする必要がありません。・オートレンジ常に海底が表示されるように、魚探の深度(水深表示範囲)を自動的に切り替えます。ON時は画面右下に[AUTO]が表示されます。・オートゲイン海底の反応が常に一定になるように、感度を自動調節します。ON時は画面左上に[AUTO]が表示されます。海底付近を2倍、4倍、8倍に拡大でき、根付魚群や起伏、魚群の密度などが明確になります。全画面、または魚探画面上に水温グラフを表示できます。グラフで水温の変化を知ることで潮目を知ることができるので、フィッシングポイントを探すときなどに役立ちます。水温の変化を重要視する、トローリングなどに便利です。水中の情報を鮮明に捉え、反応をしっかりキャッチできます。魚の反応をフィッシュマークで表示します。反応を感覚的に確認 できるので、魚探を初めて使用する方や、まだ魚探の表示に慣れていない方に最適な機能です。また、魚の反応を識別してアラームでお知らせするフィッシュ アラーム機能も搭載しています。魚探を見ていない時でも反応がわかります。水深デジタル表示のサイズがメニューから簡単に設定できます。『大・中・小』があり、『大』は魚探から離れていてもよく見えます。海底の硬さを数字(0~20)とグラフで表示します。数字が大きいほど硬い海底である可能性が高くなります。また、グラフ表示によりおおよその底質変化を把握することができます。
PS-611CNⅡ ワカサギパック 本多電子(HONDEX)PS-611CNⅡ ワカサギパック本多電子(HONDEX)
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
ワカサギ探知に最適なポータブル魚探&専用振動子のパック!ワカサギ釣り用に開発した専用振動子TD08は、指向角が狭いため、ピンポイントで真下の様子を捉えることができます。傾斜地ではより正確に湖底の様子を把握でき、湖底に着いたワカサギを判別するのに有効です。また、指向角が狭いとワカサギ釣りのドーム船では隣客の魚探との超音波が重なりにくいため、混信やゴーストが起こりにくくなります。(注意) 指向角が狭い分、湖流が強いときには仕掛けが探知範囲から外れて映らなくなる場合があります。TD08はフロート(浮き)付きで、水中に降ろすだけですぐに使うことができます。(フロートは取り外して使うこともできます)自社開発のワカサギ釣り用 広帯域振動子『TD08』を採用。150kHz~300kHzの中で周波数を7パターンより選択可能です。★7パターン:150kHz/175kHz/200kHz/225kHz/250kHz/275kHz/300kHz混信(魚探同士が近い周波数帯を使用していると発生する雨降りのような反応)が発生した際、周波数を切り替えることで混信を軽減します。*周波数の切替機能はワカサギモードON時のみ*TD08はHE-68WBにも使用可能<*PS-610C(周波数:4パターン)をお持ちの方は上記機能のバージョンアップ(有償)が可能です。場所決めから釣りはじめまでのセッティングをシンプルにしました。サーチ機能(3秒)を使うだけで簡単にセット完了。拡大させたい位置とその場所の深さにレンジを合わせます。ドーム・屋形・桟橋では釣り座が決まった後に。氷上では穴の中の魚群確認の際に、ボートではポイント移動の後に。*湖底の水深が取れない時(魚群が多いなど)はうまく動作しない場合があります。*補助機能のため、サーチ後に拡大位置・深度位置の調整が必要です。操作音のON/OFFが可能になりました。操作音が気になる屋内や静かな場所で便利です。<ワカサギ釣りでよく使う2つの魚探操作(周波数の切替/手動拡大の拡大幅切替)をワンタッチキーに割り当てました。メニュー画面を開く必要がないのでシンプルで素早い操作が可能です。*いずれもワカサギモードON/TD08接続時のみ*HE-68WBはPS-610CⅡの操作と同様*PS-611CNⅡは魚探画面時のみ至近距離で複数台の魚探を使用すると、まれに混信とは違う湖底や魚などの反応が本来の水深ではないところに連続的に表示される”ゴースト”が発生することがあります。”ゴースト低減”機能をONにすることでこの現象の発生を減らすことができます。*ゴースト低減機能はワカサギモードON時のみ*PS-610C(ゴースト低減メニュー無し)をお持ちの方は上記機能のバージョンアップ(有償)が可能です。PS-610CⅡ/PS-611CNⅡワカサギパックではボンディング液晶を採用しました。液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊技術で貼り付けることで空気層をなくし、視認性を向上させるとともに、結露を防止します。ワカサギ氷上釣りやボート釣りではキモになる釣りポイント選びですが、PS-611CNⅡワカサギパックでは全国地図を標準搭載。もちろん釣れたポイントへマーク入力することもでき、自分だけのデータを蓄積できます。また、等深線の入った湖なら地図上で大まかな水深を確認できたり、等深線から底の地形を予想できます。小型ながらフルカラーの全国地図を標準内蔵しています。また、湖・沼・川・ダムのデータも充実。等深線データが入った湖もあり、湖底の起伏がイメージしやすくなります。釣れたポイントをマーク入力して本体に記録できます。また、マークの形や色を変えることで目的に合わせた記録が可能です。登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、登録時の水深データが表示されます。※水温を表示するにはオプションの水温センサーが必要です。出航地や目的地から、自船位置までのおおよその距離・時間が分かります。PS-611CNⅡは「画面」キーを押すだけで簡単に画面切替できます。プロッター画面と魚探画面は1画面表示のほか、併画でも表示することができ、魚探画面を見ながら気になるポイントをマーク入力することができます。< PS-611CNⅡのGPSアンテナに関する注意事項>※本体は十分に垂直に近い状態でご使用ください。30度以上傾けると受信できないことがあります。※本体の設置場所によって受信できないことがあります。以下の内容を確認のうえ設置してください。(1)他の電子機器(無線機・魚探・レーダー)から十分に離れた所(2)回転窓やワイパーなどのモーターを用いた機器から十分に離れた所(3)エンジンから十分に離れた所(4)周囲上空に障害物(金属類や湿った木材など)がない場所魚探画面は湖底付近を2倍、4倍、8倍に拡大できます。拡大範囲を魚群のタナ(遊泳層)に合わせて魚群の密度の濃さを把握したり、湖底に合わせて根付魚群や起伏を明確にするのに便利です。また、拡大画面と通常画面の大きさは3段階より選択できます。※ワカサギモードON時には拡大倍率から拡大幅へ切り替わり、拡大幅を2m・3m・4mから選択できます。水面からの深度を表示する時に、振動子を水中に沈めた深さ(吃水)を設定することで、正確な水深を表示することができます。
PS-610CⅡ ワカサギパック 本多電子(HONDEX)PS-610CⅡ ワカサギパック本多電子(HONDEX)
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
ワカサギ探知に最適なポータブル魚探&専用振動子のパック!ワカサギ釣り用に開発した専用振動子TD08は、指向角が狭いため、ピンポイントで真下の様子を捉えることができます。傾斜地ではより正確に湖底の様子を把握でき、湖底に着いたワカサギを判別するのに有効です。また、指向角が狭いとワカサギ釣りのドーム船では隣客の魚探との超音波が重なりにくいため、混信やゴーストが起こりにくくなります。(注意) 指向角が狭い分、湖流が強いときには仕掛けが探知範囲から外れて映らなくなる場合があります。TD08はフロート(浮き)付きで、水中に降ろすだけですぐに使うことができます。(フロートは取り外して使うこともできます)自社開発のワカサギ釣り用 広帯域振動子『TD08』を採用。150kHz~300kHzの中で周波数を7パターンより選択可能です。★7パターン:150kHz/175kHz/200kHz/225kHz/250kHz/275kHz/300kHz混信(魚探同士が近い周波数帯を使用していると発生する雨降りのような反応)が発生した際、周波数を切り替えることで混信を軽減します。*周波数の切替機能はワカサギモードON時のみ*TD08はHE-68WBにも使用可能<*PS-610C(周波数:4パターン)をお持ちの方は上記機能のバージョンアップ(有償)が可能です。場所決めから釣りはじめまでのセッティングをシンプルにしました。サーチ機能(3秒)を使うだけで簡単にセット完了。拡大させたい位置とその場所の深さにレンジを合わせます。ドーム・屋形・桟橋では釣り座が決まった後に。氷上では穴の中の魚群確認の際に、ボートではポイント移動の後に。*湖底の水深が取れない時(魚群が多いなど)はうまく動作しない場合があります。*補助機能のため、サーチ後に拡大位置・深度位置の調整が必要です。操作音のON/OFFが可能になりました。操作音が気になる屋内や静かな場所で便利です。<ワカサギ釣りでよく使う2つの魚探操作(周波数の切替/手動拡大の拡大幅切替)をワンタッチキーに割り当てました。メニュー画面を開く必要がないのでシンプルで素早い操作が可能です。*いずれもワカサギモードON/TD08接続時のみ*HE-68WBはPS-610CⅡの操作と同様*PS-611CNⅡは魚探画面時のみ至近距離で複数台の魚探を使用すると、まれに混信とは違う湖底や魚などの反応が本来の水深ではないところに連続的に表示される”ゴースト”が発生することがあります。”ゴースト低減”機能をONにすることでこの現象の発生を減らすことができます。*ゴースト低減機能はワカサギモードON時のみ*PS-610C(ゴースト低減メニュー無し)をお持ちの方は上記機能のバージョンアップ(有償)が可能です。PS-610CⅡ/PS-611CNⅡワカサギパックではボンディング液晶を採用しました。液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊技術で貼り付けることで空気層をなくし、視認性を向上させるとともに、結露を防止します。ワカサギ氷上釣りやボート釣りではキモになる釣りポイント選びですが、PS-611CNⅡワカサギパックでは全国地図を標準搭載。もちろん釣れたポイントへマーク入力することもでき、自分だけのデータを蓄積できます。また、等深線の入った湖なら地図上で大まかな水深を確認できたり、等深線から底の地形を予想できます。小型ながらフルカラーの全国地図を標準内蔵しています。また、湖・沼・川・ダムのデータも充実。等深線データが入った湖もあり、湖底の起伏がイメージしやすくなります。釣れたポイントをマーク入力して本体に記録できます。また、マークの形や色を変えることで目的に合わせた記録が可能です。登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、登録時の水深データが表示されます。※水温を表示するにはオプションの水温センサーが必要です。出航地や目的地から、自船位置までのおおよその距離・時間が分かります。PS-611CNⅡは「画面」キーを押すだけで簡単に画面切替できます。プロッター画面と魚探画面は1画面表示のほか、併画でも表示することができ、魚探画面を見ながら気になるポイントをマーク入力することができます。< PS-611CNⅡのGPSアンテナに関する注意事項>※本体は十分に垂直に近い状態でご使用ください。30度以上傾けると受信できないことがあります。※本体の設置場所によって受信できないことがあります。以下の内容を確認のうえ設置してください。(1)他の電子機器(無線機・魚探・レーダー)から十分に離れた所(2)回転窓やワイパーなどのモーターを用いた機器から十分に離れた所(3)エンジンから十分に離れた所(4)周囲上空に障害物(金属類や湿った木材など)がない場所魚探画面は湖底付近を2倍、4倍、8倍に拡大できます。拡大範囲を魚群のタナ(遊泳層)に合わせて魚群の密度の濃さを把握したり、湖底に合わせて根付魚群や起伏を明確にするのに便利です。また、拡大画面と通常画面の大きさは3段階より選択できます。※ワカサギモードON時には拡大倍率から拡大幅へ切り替わり、拡大幅を2m・3m・4mから選択できます。水面からの深度を表示する時に、振動子を水中に沈めた深さ(吃水)を設定することで、正確な水深を表示することができます。
HE-8000S 8.4型バス用GPS魚探 Limited Model 本多電子(HONDEX)HE-8000S 8.4型バス用GPS魚探 Limited Model本多電子(HONDEX)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
HE-8000Sの特徴は魚探の周波数で、使用できる2D魚探の周波数は200kHzと400kHzの2周波です。エリアを選ばないポピュラーな200kHzとスポットビームの400kHzの組み合わせで、同時かつ高速に発射可能なため、ハードボトムの探索からシャローの釣りまで難なくこなせる仕様となっています。また、現行の振動子であるTD03(200kHz)やTD43(400kHz)、水温センサーもそのまま使用できる為、既にセットしてあるエレキモーターや万能パイプなどもコネクターを差し替えるだけでそのままご使用いただけます。画面サイズは8.4型のボンディング液晶を採用、視認性が良く結露も発生せず、さらに偏光グラスにも対応しています。地図はホンデックスオリジナルの全国詳細地図を内蔵、GPSはアンテナを本体に内蔵したコンパクトな設計です。デプスマッピング(R)機能も搭載しており、走行して海底地形図を作成することでより詳細なボトム形状を把握可能です。キーは日本語表記でエントリーユーザーやレンタルユーザーも直感的が操作が可能な設計となっており、電源電圧はDC11V~35Vに対応、省電力性能にも優れたモデルです。
8.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-8SII 本多電子(HONDEX)8.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-8SII本多電子(HONDEX)
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ!見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずかんたんに操作できます。大きなボタン大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。大きな文字表記大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。操作しやすいボタン配置魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。デプスマッピング?機能 搭載!魚探の深度情報とGPSの位置情報を利用して、画面の地図の上に海底地形を描写する機能です。標準の地図では表現されない海底起伏が描写されると絶好の釣りポイントがより分かりやすくなります※。得られた深度データをもとに海底地形を色分けして表示します。【NEW】2025年4月1日以降出荷分よりデプスマッピング (R)機能の動作可能深度が最大150mから最大300mになりました。※デプスマッピング (R)機能は走行しながら計測した深度をもとに海底地形を推測し表示する機能です。実際の地形とは異なる場合があります。 本体内部に約50時間分記憶可能(※1)(※1):記録距離間隔 約5m、船速 約5knの場合。設定や船速等の条件により記録時間は増減します。最短では約18時間分となります。 1ブロック(約50時間分)×30ブロックを本体内の地図記憶領域に記憶可能。*プロッター画面上に表示できるのは1ブロックのみです。HE-8SIIはGPSアンテナを内蔵しています。※内蔵アンテナ使用時は取付場所・取付方法によっては受信できない場合があります(外付アンテナ使用時は外付アンテナが優先されます)。高視野角で明るいボンディング液晶画面!表示部ドット数は640×480と非常に高精細で、細やかな反応や文字もはっきりと見えます。また、高輝度液晶(1000カンデラ)の採用により直射日光下などの明るい場所での視認性もバツグンです。さらにボンディング液晶の採用により、液晶の視認性を向上させるとともに結露を防止します。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。高性能CPU搭載の採用により、地図描写速度は業界トップクラス!高速走行中もスムーズに海岸線を表示します。地名はもちろん、大きく見やすい日本語表記。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!受信した微弱な信号をダイレクトにデジタル変換する新しいテクノロジーを導入したHONDEXのDi-デジタルシリーズ。状況に応じた最適なフィルタリングか可能となり、水深に応じた最適な映像を表示します。最新デジタルテクノロジーで雑音(ノイズ)の少ない高品質な画像表現を実現しました。-こんな機能が欲しかった!デジタルならではの多彩な機能-おさかなサイズ表示デジタルシリーズでは、好評のおさかなキャラクター機能にサイズ表示を追加しました。1~99のサイズで判断でき、さらに瞬時に実際の映像で反応などを確認できるように「表示/非表示」のワンタッチ機能、通常画面との2画面表示を採用しました。※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。※サイズ表示の数値は、さまざまな要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考えください。おさかな深度表示おさかなキャラクター表示に海底からの高さ、また海面からの深さ表示(単位:m)を追加しました。※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。※深度表示の数値は、さまざまな要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考えください。同一周波数2画面表示同じ周波数の魚探画像を2画面に分割表示し、それぞれの感度を調整することができます。2つの画面を見比べることで、より最適な感度がセッティングできます。全画面感度調整これまでの魚探では感度を変更するとその時点から変わっていましたが、デジタル魚探では 画面上(過去の記録)の感度の変更ができるようになりました。この機能が搭載されたことで、画面全体(過去の記録)を見ながら感度調整ができるため、これから魚探をはじめる方でも鮮明な画像をマニュアル(手動)セッティングできます。ヘディングセンサーHD03の接続が可能!ヘディングセンサーHD03が接続可能です!停船時でも船首方向が把握でき、流し釣りに最適です!【NEW】おさかなの名前(魚種)を登録できる!検索できる!ポイント登録時におさかなの名前(魚種)も登録できる『おさかなデータ機能』を2025年4月1日以降の出荷分に搭載する予定です。登録したおさかなデータを検索することも可能です。
魚探キャリングケース 本多電子(HONDEX)魚探キャリングケース本多電子(HONDEX)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
5インチモデルを持ち運ぶのに便利なキャリングケースです。
仕様上部窓:透明EVA、前側:PVC対応機種PS-500C・HE-68WB・PS-611CN・PS-610C・PS-611CNⅡ・PS-610CII ※ケースカバー、ケースカバー用ノブボルトが必要です。表面EVA
電源コード 本多電子(HONDEX)電源コード本多電子(HONDEX)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
ケーブル長(m)2・ヒューズなし 2P対応【水温センサー】HE-7300-Di-Bo・HE-1511F-Di-Bo・HE-730S・HE-151S・HE-152S・HDX-12S・HE-1211・HDX-10C・HDX-12C・HE-730-WB・HE-151S-WB・HE-7300-WB・HDX-8C・HE-773・HE-773BB・HE-1270・HDX-8CII・HE-773B
水温センサー延長コード 本多電子(HONDEX)水温センサー延長コード本多電子(HONDEX)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
ケーブル長(m)8P-8P 3対応【水温センサー】TC01C、TC01G、TC02ES、TC02CS、TC03-05、TC03-10
水温センサー トランサムタイプ 本多電子(HONDEX)水温センサー トランサムタイプ本多電子(HONDEX)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
対応機種PS-500C・HE-601GPII・PS-800GP(s)・PS-8・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HDX-9S・HDX-12S・HE-1211・HE-8000・HE-68WB・PS-610C・PS-900GP-Di・HDX-10C・HDX-12C・HE-90S・HE-601GPⅢ・HE-120S・PS-611CNⅡ・PS-100GP-Di・HDX-8C・PS-610CII・HE-8SII・HE-1011(F)・HE-1012・PS-800GP・HE-1270・HDX-8CII
水温センサー トランサムタイプ 本多電子(HONDEX)水温センサー トランサムタイプ本多電子(HONDEX)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
振動子延長コード 本多電子(HONDEX)振動子延長コード本多電子(HONDEX)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
対応【振動子】TD02、TD03、TD04A、TD04C、TD07、TD08、TD25、TD28、TD43、TD45
取付架台セット 本多電子(HONDEX)取付架台セット本多電子(HONDEX)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
万能パイプ 先金具 本多電子(HONDEX)万能パイプ 先金具本多電子(HONDEX)
899税込989
1個
7日以内出荷
対応機種HE-601GPII・PS-8・HE-8000・HE-68WB・HE-601GPⅢ対応【振動子】TD02 TD03 TD43
ロータリー架台 本多電子(HONDEX)ロータリー架台本多電子(HONDEX)
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
対応機種HE-68WB、HE-601GPII、HE-601GPⅢ*以下の機種は取付架台セットTKS01が必要です。 PS-500C、PS-611CN、PS-610C、PS-611CNⅡ、PS-610CII
エレキモーター取付金具 本多電子(HONDEX)エレキモーター取付金具本多電子(HONDEX)
799税込879
1個
7日以内出荷
USB電源コード 本多電子(HONDEX)USB電源コード本多電子(HONDEX)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
市販のUSBモバイル電源を魚探の電源として繰り返し使用できてエコ&経済的です。小型・軽量で手軽に持ち運びできるので、いざという時も安心です。
対応機種PS-500C・HE-601GPⅡ・PS-611CN・PS-610C・HE-68WB・HE-601GPⅢ・PS-611CNⅡ・PS-610CIIUSBケーブル長(cm)15電源コード(cm)75
9型ワイド液晶プロッターデジタル魚探 本多電子(HONDEX)9型ワイド液晶プロッターデジタル魚探本多電子(HONDEX)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズPSシリーズはリーズナブルな価格、さらに使いやすい操作で、魚探がはじめての方でも安心して使うことができるシリーズです。アンテナ内蔵のスリム設計!画面横幅198mmのワイド液晶モデル。右端に配置した操作キーは大きく&見やすい日本語表記でスムーズに操作できます。また、アンテナの配線が不要で取り付けもかんたんです。高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用表示部ドット数は800×480と非常に高精細で、細やかな反応や文字もはっきりと見えます。また、高輝度液晶(1000カンデラ)の採用により直射日光下などの明るい場所での視認性もバツグンです。ボンディング液晶の採用により、液晶の視認性を向上させるとともに結露を防止します。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!受信した微弱な信号をダイレクトにデジタル変換する新しいテクノロジーを導入したHONDEXのDi-デジタルシリーズ。状況に応じた最適なフィルタリングか可能となり、水深に応じた最適な映像を表示します。最新デジタルテクノロジーで雑音(ノイズ)の少ない高品質な画像表現を実現しました。-こんな機能が欲しかった!デジタルならではの多彩な機能-おさかなサイズ表示デジタルシリーズでは、好評のおさかなキャラクター機能にサイズ表示を追加しました。1~99のサイズで判断でき、さらに瞬時に実際の映像で反応などを確認できるように「表示/非表示」のワンタッチ機能、通常画面との2画面表示を採用しました。※当機能100mレンジ以内で使用可能です。※サイズ表示の数値は、さまざまな要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考えください。おさかな深度表示おさかなキャラクター表示に海底からの高さ、また海面からの深さ表示(単位:m)を追加しました。※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。※深度表示の数値は、さまざまな要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考えください。同一周波数2画面表示同じ周波数の魚探画像を2画面に分割表示し、それぞれの感度を調整することができます。2つの画面を見比べることで、より最適な感度がセッティングできます。全画面感度調整これまでの魚探では感度を変更するとその時点から変わっていましたが、デジタル魚探では画面上(過去の記録)の感度の変更ができるようになりました。この機能が搭載されたことで、画面全体(過去の記録)を見ながら感度調整ができるため、これから魚探をはじめる方でも鮮明な画像をマニュアル(手動)セッティングできます。充実の魚探&プロッター機能!2周波対応で探知フィールドが広がる!200kHzは指向角が狭く、自船の直下をピンポイントで探知することができ、また高い分解能を発揮します。一方、低周波の50kHzは高周波の200kHzに比べると超音波が減衰しにくいため、より深場まで探知することができます。それぞれの周波数の特長を上手く使い分ければ、浅場から深場まで幅広く探知することができます。魚探オート機能魚探初心者の方でもすぐに使用できるよう、魚探オート機能を搭載しています。オートレンジ(深度)・オートゲイン(感度)を使用すれば全自動で動作するので、特に操作をする必要がありません。:オートレンジ常に海底が表示されるように、魚探の深度(表示レンジ)を自動的に切り替えます。ON時は画面右下に[AUTO]が表示されます。:オートゲイン海底の反応が常に一定になるように、感度を自動調節します。ON時は画面左上に[AUTO]が表示されます。拡大画面表示海底付近を2倍/4倍/8倍に拡大でき、根付魚群や起伏、魚群の密度などが明確になります。釣行フィールドを広げる全国地図を内蔵高性能CPUの採用により、地図描写速度はトップクラス。高速走行中もスムーズに海岸線を表示します。地図2画面表示大画面を活かして、プロッター魚探を左右に分割して、縮尺の違う2つの地図を同時に表示できます。マーク位置の日時・水深表示登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、水深データを表示できます(オプションの水温センサーを取り付ければ、水温も表示できます)。
標準装備品本体&架台、振動子:TD28(8m-3P)、電源コード:DC06(2m)、ハードカバー:CV09
万能パイプ 先金具 本多電子(HONDEX)万能パイプ 先金具本多電子(HONDEX)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材