カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- SHIMANO(シマノ)(2,097)
- ホンダ(1,602)
- カツイチ(1,277)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](959)
- マリンテック(810)
- がまかつ Gamakatsu(750)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(563)
- ヤマリア(YAMASHITA)(487)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(390)
- OWNER(オーナーばり)(390)
- EverGreen INTERNATIONAL(369)
- MajorCraft(350)
- 第一精工(343)
- 工進(320)
- Avail(アベイル)(299)
- デュオ(280)
- 明邦化学(246)
- HAYABUSA(240)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
10ページ目: 船舶用品・漁業資材

太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン
三ツ星産業(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。 赤、黄、緑、青、白の5色展開。適合公称容量:100F性能点滅回数:15回/分材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル質量(g)172タイプ防水構造品種電気二重層キャパシタ出力電圧(V)3光源超高輝度LED公称電圧(V)2.5出力電流(mA)60固定方法耐衝撃シリコン封入使用条件-25℃~+60℃視認距離1.5km最大出力(mW)180
エアーフェンダー ツインアイ カバー付
インターコムマリン(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか9日以内出荷主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、 お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。 このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、 縦または横にして使用できる形状です。 UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。 ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。種類(カバー)スタンダード
クレモナ 左三撚 500g 白
川島商事(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から6日以内出荷耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。 汎用性に富んだ糸です。 水に濡れると縮む性質があります。用途漁網用仕立糸として。 手すき網作成等。 屋内外でのちょっとした縛り糸として。 海力染料での染色も可能です。質量(g)500本数(撚り本数)番手20ひも・糸種類撚糸
LED小型船舶用船灯 第二種 両色灯
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷高品質低価格 40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上 コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上 レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上 レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減規格国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品定格電力(W)4定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光:112.5、垂直射光:50消費電力1/10発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅光源LED防塵防水性能IP56光度(cd)0.9LED寿命(時間)素子:4万色(ボデー)ホワイト適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)1
ゴムボート修理キット 修理キットB
アキレス(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。用途ゴムボートの補修用。セット内容本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書
海力染料
川島商事¥2,398~税込¥2,638~1個(300g)5日以内出荷から6日以内出荷ナイロン及びビニロン染色用染料です。 水染で使用でき、よく発色いたします。仕様ナイロン・ビニロン共用染料糸量比使用染料:ナイロン・0.5% ビニロン・1.0%ひも・糸種類染料
サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、2印刷面)
サンコー(三甲)¥4,698~税込¥5,168~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別104807BLL材質PEタイプスタッキング可有効内寸(mm)479×322×290外寸(mm)521×364×305内寸(mm)487×330×300フタなし底形状#54タイプ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
T型丸槽(ポリエチレン製)
ダイライト(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から5日以内出荷ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。使用温度範囲(℃)-20~40![光漁 オサダ[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64153525-251008-02.jpg)
光漁
オサダ[船舶用品・漁業資材]¥1,998~税込¥2,198~1本(2L)ほか7日以内出荷本品は船舶専用洗浄剤として開発した強力速効性の洗浄剤で頑固な汚れ、鉄サビ等が簡単に除去出来、尚水溶性で泡が出ませんので作業性がよく省力化に役立つ製品です。用途船舶の鉄錆、頑固な汚れ(有機質・無機質)落し成分有機酸(二塩基性酸)、陰イオン界面活性剤使用方法汚れた部分に「光漁」を直接スプレー(30cm程度離し)し1~2分後、布又は雑巾で拭き取る。又は布に「光漁」を含ませ汚れを拭き取る。汚れを落とした後水洗いをして下さい。※廃液は炭酸カルシウム、水酸化カルシウム(消石灰)等で中和して下さい。液性酸性
オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L
マリンテック¥14,980税込¥16,4781式当日出荷海水で使用可能。コンパクト設計(直径41mm)。筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製。内径19mmホースで使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。ワニ口バッテリークリップ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可。逆流防止弁付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品逆流防止弁型式M12-32S寸法(mm)180×41質量(g)270電流(A)4.5(最大)電圧(V)12消費電力(W)54温度(℃)軽油40/海水80全揚程(m)10外径(Φmm)20材質(ケース)ポリプロピレン、ガラス繊維20%を含む強化樹脂製運転時間(分)約20電源ケーブル5m
防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用
マリンテック¥1,398税込¥1,5381式当日出荷シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。夜間・暗い場所でも通電状態を認識。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ式。スイッチの電流容量6A。ONにするとLEDが赤く点灯。キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ネジはサビに強いステンレス製用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AR-AC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70電源電圧(V)AC100電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
大阪電機製 2Pプラグ 50A 防水レセプタクル
大阪電機工業¥2,898税込¥3,1881式6日以内出荷防水タイプのプラグです型式防水レセプタクル 2Pプラグ定格容量(A)50まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
MIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付
マリンテック¥1,998税込¥2,1981式当日出荷DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。MD-1型より大きな電流容量タイプ!。真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。DC12V・24V・36V・48V直流用。ケーブル接続: 挟み込み接続式。シリコン製パッキング付き。金メッキネジ仕様付属品カバー・MIDIヒューズ(100A)型式MD-2質量(g)70寸法83×33×28電圧(V)12/24/36/48ケーブルサイズ(SQ)【最大】入力側:22・4/8GA、出力側:22・4/8GA
ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバー付き
マリンテック¥749税込¥8241式当日出荷ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
平型ヒューズホルダー
マリンテック¥879税込¥9671式当日出荷から6日以内出荷安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~25Aまで)。ケーブルAWG14・2.0SQ付き。25Aヒューズまでに使用可付属品専用ヒューズ(2~25A選択式)型式ILF-14全長(mm)300備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)25まで電線仕様AWG14・2.0SQ
マルチグリップバー用ロッドホルダー フロント/リアセット
槌屋ヤック¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷車内用バーに簡単取付&片手で安定ホールド。ロッドに適したフロント・リア独立設計。Φ26~Φ35mmまでの車内用バーに取付可能なロッドホルダー。車内用バーを挟むだけで簡単に装着できるクリップタイプ。ロッドを簡単ホールド。ティップ側、グリップ側に適したホールド感を実現。悪路にも強く、安定感のあるホールドが可能なテンションラバー構造採用。パッケージサイズ(mm)(H×W×D)180×200×65
鯛乃実
MajorCraft¥769~税込¥846~1個7日以内出荷遊動式タイラバの決定版(通称:タイタイの実)!!。極力ラバースカートを抑えてタイ(ネクタイ)のみで勝負の低活性対策仕様。ショートバイトも乗せてしまう絶妙のネクタイとフックの速掛けセッティングに、落下姿勢が安定して素早くフォールの低重心ヘッド。リトリーブ時は緩やかなS字系、引き抵抗が小さく長時間でも疲れないし、回収時も楽ちん。実は、根魚・青物・フラットフィッシュ、なんでもござれの万能タイラバ。鯛乃実なのに鯛のみならず。
どでかランディングネット7035R(ラバーコート網)
PROX(プロックス)(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から9日以内出荷大型魚の取り込みに最適な特大ネット。軽量アルミボディの特大ランディングネット。24型は中・大型魚対応の61×64枠に深さ約70cmのネットをセット。28型は大型魚対応72×70枠に深さ約80cmネット。35型は超特大87×88枠に深さ約80cmネット。ネットは各サイズそれぞれラバーコートとナイロンから選べます。柄は枠側にスライドさせてコンパクトに収納。色ネット:ブラック枠の色シルバー網目(mm)約20
交換用ラバーランディングネット
PROX(プロックス)¥1,098~税込¥1,208~1個9日以内出荷魚を優しくキャッチ&リリースができる交換用軽量ラバーネット。お手持ちの枠にセットできる交換用ラバーネット。太陽熱を吸収しにくいクリアカラーと水に入れると自然に透けるピンクカラー。22型のみ落ち着いた色味のコンニャクカラーをラインナップ。ルアーフック絡みを軽減し、ランディング時に魚を傷つけにくい軽量のラバーネット。小型枠対応の12型・エリアのトラウトやバスに最適な15型・ボートゲームに最適な19型・ロングネットでシーバスなどの大物も逃がさない19型深さ45cm・さらに深型60cm・オールインワンソルトSE500と600の替網として対応する22型をラインナップ。
磯玉の柄 剛剣SE
PROX(プロックス)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷サイズバリエーション豊富なスタンダード玉の柄。豊富なバリエーションの磯玉の柄。硬さ丈夫さを兼ね備えた高バランス設計。持ち重り感を軽減する細身設計は、スムーズな取り込みを可能にします。4mから10mまでの豊富なバリエーションなのであらゆるフィールドに対応。基本性能が充実したハイコストパフォーマンスモデル。・ショルダーベルト付属仕舞(cm)111先径(mm)15.9カーボン(%)55
UFC-070 メッシュポーチ
X-sell(エクセル)¥749~税込¥824~1個7日以内出荷ウキやハリスなど、様々な釣り道具をしっかり収納でき、整理整頓に便利なメッシュポーチ。 MサイズとLサイズの2アイテム。全面メッシュで通気性抜群でフルオープンの上ブタ開閉方式によりスムーズな出し入れが可能。M 約15~20個のウキを収納可能。L約20~25個のウキを収納可能。材質EVA自重(g)70
ハイゼン T‐200 15Kg 業務用
ハイゼン¥11,980税込¥13,1781箱(15kg×1箱)9日以内出荷船舶の内外の洗浄に使える船舶用中性洗浄剤。洗浄力が高い:油脂汚れをしっかり落とす。 幅広い用途に使える:魚槽内、タンク内部、機械場、デッキ、陶器/ガラス/プラスチック製品等。 泡立ち、すすぎ性が良好:洗浄時はしっかりと泡立ち、すすぎ時は泡が速やかに消える。 廃棄時の包装ごみ量を削減:包装が段ボールと内袋なので、体積を減らして廃棄できる。 国際海事機関(IMO)の条約適合品:IMOの海洋汚染防止条約に適合した商品。 〔中性洗浄剤〕<液体>用途使用方法・使用量の目安。※通常0.2%の濃度でご使用ください。タンク内or魚槽内に付着。した重油の場合。タンク内or魚槽内に海水を注入して洗浄する場合、海水1000Lに対し洗剤2kgを投入。濃度。0.2%に調整。汚れの程度に応じて、洗剤の量を濃度0.2%~0.5%~1%と段階的に調整。甲板・機関場の場合。洗剤10gを水5Lで希釈し、デッキブラシなどで洗浄。濃度0.2%に調整。汚れの程度に応じて、。洗剤の量を濃度0.2%~0.5%~1%と段階的に調整。陶器・ガラス・プラスチック製品などの場合。指定の容器を準備し、洗剤1.2g(小さじ1杯)を水800mLで希釈、スポンジなどを用い、洗浄。濃度を0.15%に調整。汚れの程度に応じて、洗剤の量を濃度0.015%~0.15%に調整。液性中性コック別売り(注文コード:33404088)
VS-7095N
明邦化学¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷持ち運びのストレスを解消してくれる、ハンドルストッパー機能を搭載したNシリーズ最大容量のBOX。インナーケースにはもちろん「リフトアップシステム」を採用しているので、下段に収納しているタックルが瞬時に取り出せます。使用頻度の高い小物を中皿に入れておき、多目的ホルダーへ装着することで現場でのフィット感が一段階上がります。こまやかな配慮と大容量を併せ持つ、バランス感覚に優れたシステムBOXです。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)475×346×320色グリーンツートン備考本体可変仕切板:2枚付属/滑り止めラバーグリップ付属/HG
VS-3020NDDM (マルチ)
明邦化学¥919税込¥1,0111個7日以内出荷VS-7070・VW-2070下段、BM-7000にシステム収納可能。30cmバッカンサイズ。 ビックベイトの収納に最適。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)255×190×60備考可変仕切板4枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ/ディープタイプ(深型)
EVA角バッカンフタ付き PT-4052
PRO:TRUST(プロトラスト)¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷いろんなシーンで活躍する万能バッカン。持ち手のハンドル部分には硬質PE素材を採用し、持ち運びの際の負担を軽減します。用途カーボン調EVAの便利なバッカン。フタ付きタイプ
ブラックビーンズTG
RYUGI(リューギ)¥660~税込¥726~1枚(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷必然から生まれた異形シンカー。シンカーから先にカバーに接触し、ワームのズレをシンカーが抑制するバレットシンカーは、スナッグレス性に優れる半面、。フォール中にラインを張るなど抵抗が掛かると姿勢が水平になり、フォールスピードが落ちたり、カバーへの貫通力が鈍くなる。パンチショット系リグは、ラインの抵抗に関わらずシンカーが真っ直ぐラインとワームを水中に引き込む為、フォールスピードや貫通力に優れる。 半面、シンカーとワームが同時にカバーをスリ抜けようとする為、スナッグレス性はテキサスリグに劣る。 。ラインの影響を受けにくい形状でフォール・カバー貫通性に優れ、スリ抜けはテキサスリグの様にシンカーから抜ける事で、高いスナッグレス性を見せるJUNGLEGYMのビーンズシンカー。この性能に惹かれ、JUNGLEGYMにコラボレーションをオファー。ハードに使用しても塗装が剥がれにくく、魚からの違和感を消去する特殊マットブラック塗装を採用し、性能に磨きをかけた。用途フィッシング
ベーシックFC
SUNLINE¥1,298~税込¥1,428~1個(320m)当日出荷から8日以内出荷・充実の基本性能を持つコストパフォーマンスに優れたフロロカーボンライン。・豊富な号柄展開でメインライン(道糸)、リーダー(ハリス)と様々な使い方が可能です。・全号柄・320mの大容量ボビン巻で、巻替えに便利な80m毎の残量表示シール付き。材質フロロカーボン色クリアー
モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプ丸型アーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ径90mm
細竿径用アダプターセット
第一精工¥359税込¥3951セット当日出荷*サポートによっては、アダプターの全長がサポート本体より長くなります。必要に応じてカットしてお使いください。用途ラークサポートでΦ7~25の細竿径でもガッチリ固定できるアダプターゴムです。組み合わせにより全てのラークサポート(スマートサポート・ウルトラ最強サポートを除く)に対応します。セット内容SS(Φ7~Φ10対応)・S(Φ10~Φ15対応)・M(Φ15~Φ20対応)・L(Φ20~Φ25対応)全長(mm)各全長55質量(g)SS:4/S:7/M:10/L:11
ラインハサミ Ultra PE-120 Pro
OCTS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷PEラインを切るのに最適な角度を保つベルヌーイカーブ 糸が逃げにくいギザ刃加工 ステンレスより3倍錆に強いチタンコーティング(メーカー比) 極太ラインもスパッと切れる丸穴カッター ピンオンリールなどと結束できるハンドル後端のホール 手袋をしたままでも使いやすい大型のハンドル 人差し指を外に出して作業すると安定するリングガイド 柔らかいハンドルで手が痛くなりにくく、紫外線にも強い 刃物のまち関市で約40年に渡ってハサミの研究開発を行ってきたハサミの匠が長年のノウハウを生かした製品となっており一度使えば切れ味の違いを実感していただけます。全長(mm)約120材質(刃)高硬度刃物用ステンレス鋼材質(ハンドル)耐UVエラストマー樹脂
セイルパーム(セールパーム) 黒
ノーブランド¥2,998税込¥3,2981個当日出荷帆布(セイル・セール)を縫う時に使用する指貫きです。手のひら金属部で、針を押し込めるようにご使用ください。材質金属部:銅色黒タイプ右手用材質(ベルト)牛革材質(カバー)金属部:プラスチック
漁火 テトロン組紐 芯入 素地
山田実業(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻(300m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。 中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。 縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。用途釣・漁業適合アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等種別伸度:0.35色素地
EVAチークフロアシート 全天候型
インターコムマリン¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷EVAフォームをチーク風にアレンジした防水全天候型の室内用のフロアマットです。 従来型よりは少し硬めですが、艇の室外デッキに使用できるよう開発した防水・対候性の高いフロアマットです。 マットの厚みは6mm。 ボートのキャビン内のフロアマットだけではなく艇の室外デッキとしてもお使いいただけます。 フロアの大きさに合わせて簡単にカットすることができ裏面には3M粘着シートが張っているため容易に貼り付けが可能です。材質EVAフォーム(防水加工)裏面 3Mダブルコートティッシュテープ仕様寸法(mm)900×2400
















![光漁 オサダ[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64153525-251008-02.jpg)