23,926件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリースイッチ サイドターミナル マリンテック

    バッテリースイッチ サイドターミナル

    マリンテック
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付け 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用 バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:9.5mm サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
    寸法(mm)93×80×33電圧(V)12・24許容電流(A)最大750/連続250ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:9.5(3/8インチ)
  • USB充電器 マリンテック

    USB充電器

    マリンテック(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    携帯電話などの充電器です。
    寸法(mm)36.0(直径)×50電圧(V)DC12~24取付け方法埋め込みタイプ穴あけサイズ(Φmm)30
  • 壷太郎(プラスチック製タコ壷) 愛和産業

    壷太郎(プラスチック製タコ壷)

    愛和産業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(12個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    タコの習性を利用した餌が不要の専用漁具となります。 プラスチック製なので非常に軽量で割れる心配もございません。 内部にセメントを流しこむことで重さの調節が可能です。 後部の取り付け穴にロープに取り付けるだけですぐにご使用頂けます。 イイダコからマダコまで各サイズご用意しておりますので目的に合せお選び頂けます。
    用途タコ壷漁
  • 聴音棒 ノーブランド

    聴音棒

    ノーブランド
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    日本工業規格JIS-F7602船舶機関部装備品です。使用箇所に合わせて長さを選んでください。聞き取りやすい球体型
    用途取手(L型)を片手で握り先端を点検する箇所に当て、球体部で異音や回転、漏水等を耳で確認します。材質真鍮寸法(mm)球体部:12.7太さ(mm)棒:5
  • 媒介金具(カップリング) 町野男×内ネジ 報商製作所

    媒介金具(カップリング) 町野男×内ネジ

    報商製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。
    圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目吊り 浅野金属工業

    目吊り

    浅野金属工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304
  • アクリル水槽 新光化成

    アクリル水槽

    新光化成
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    透明度の高いアクリル水槽です。
  • レール用プラロッドホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    レール用プラロッドホルダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。 ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。 また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
    材質樹脂長さ(mm)210内径(Φmm)45取付可能パイプ径(Φmm)21~25
  • エクスプローラー200SET INTEX

    エクスプローラー200SET

    INTEX
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    安心の空気室2個設計。大人と子供二人の2人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付。オール、修理用パッチ付
    用途水辺の清掃作業に材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)約1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1850×940×410人数2
  • ゴムボート修理キット 修理キットB アキレス

    ゴムボート修理キット 修理キットB

    アキレス(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。
    用途ゴムボートの補修用。セット内容本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書
  • シートカバー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    シートカバー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!! BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。
    材質ポリエステル生地厚(mm)0.2
  • 大漁カゴ(丸) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    大漁カゴ(丸)

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP形状丸型内寸法(mm)Φ409×160外寸法(mm)Φ450×170取手あり底寸法(mm)Φ353
  • 水切り籠 サンコー(三甲)

    水切り籠

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    積み重ね(ネスティング)可能です。 野菜などの水切りや収穫に最適です。
    材質PE形状角型取手なし
  • オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L マリンテック

    オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L

    マリンテック
    14,980税込16,478
    1式
    当日出荷
    海水で使用可能。コンパクト設計(直径41mm)。筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製。内径19mmホースで使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。ワニ口バッテリークリップ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可。逆流防止弁付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品逆流防止弁型式M12-32S寸法(mm)180×41質量(g)270電流(A)4.5(最大)電圧(V)12消費電力(W)54温度(℃)軽油40/海水80全揚程(m)10外径(Φmm)20材質(ケース)ポリプロピレン、ガラス繊維20%を含む強化樹脂製運転時間(分)約20電源ケーブル5m
  • DC電源コネクター マリンテック

    DC電源コネクター

    マリンテック
    629税込692
    1式
    当日出荷
    便利なDCケーブルの接続用コネクター!。プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定。DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能。DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります)。キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満。メスプラグのみ
    型式DC-2PCF寸法(mm)長さ35材質(本体)樹脂製定格電圧(V)≦DC36プラグ(mm)外径5.5×内径2.1電線仕様14AWG・2.0SQ以下
  • サーキットブレーカー 防水型 80A マリンテック

    サーキットブレーカー 防水型 80A

    マリンテック
    5,298税込5,828
    1式
    当日出荷
    船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)80ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
  • イカ墨フォーセップ22cm LE135 がまかつ Gamakatsu

    イカ墨フォーセップ22cm LE135

    がまかつ Gamakatsu
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    力が伝わりやすく、手にフィットする左右非対称ハンドル(右手用)。開閉時に指が痛くなりにくい適度な硬度のラバーグリップ。グローブ着用時も使用可能な大きめハンドル。イカの内臓をホールドしやすいよう接地面積を広げ、触腕をイメージした幅広ノーズティップ。墨袋を傷つけにくい細かなセレーションを110mmの長い範囲に入れたことで、大型のイカにも対応。ノーズ先端は視認性を向上させるオレンジフッ素コート。
    材質〈本体〉ステンレス〈ハンドル〉ラバー全長(mm)220
  • ミニマリズム マグリリーサー TICT

    ミニマリズム マグリリーサー

    TICT
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    カラビナフックとマグネットリリーサーが一体化したコンパクトでシンプルな便利ツール。強力なニッケルメッキ磁石はバックルで自由にロック/解除ができます。対荷重量:ロック時約5kg ロック解除時は約3Kgフックを掛ける場所がなくてもマグネットで付けられる!6cmのコンパクトサイズでかさばらず、色々な場所に機能拡張!
    寸法(cm)6.7×2.7×2.0
  • 活〆マルチシザー HD DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    活〆マルチシザー HD

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    4mm極厚ステンレス材使用の高強度・高切断力のヘビーデューティーハサミ。4mm極厚ステンレス材使用の高強度・高切断力のヘビーデューティー仕様ハサミ。魚を〆る、頭や尾を切り落とす、腹を開くことが可能。トゲやヒレもラクラクカット。ロープや太いハリス、漁網も切断可能なセレーション付き。握りやすく力を入れやすいパワーグリップ。刃素材:錆に強く切れ味が長持ちするステンレス製。
    ブラック入数3
  • 交換用ラバーランディングネット PROX(プロックス)

    交換用ラバーランディングネット

    PROX(プロックス)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    魚を優しくキャッチ&リリースができる交換用軽量ラバーネット。お手持ちの枠にセットできる交換用ラバーネット。太陽熱を吸収しにくいクリアカラーと水に入れると自然に透けるピンクカラー。22型のみ落ち着いた色味のコンニャクカラーをラインナップ。ルアーフック絡みを軽減し、ランディング時に魚を傷つけにくい軽量のラバーネット。小型枠対応の12型・エリアのトラウトやバスに最適な15型・ボートゲームに最適な19型・ロングネットでシーバスなどの大物も逃がさない19型深さ45cm・さらに深型60cm・オールインワンソルトSE500と600の替網として対応する22型をラインナップ。
  • ヤマハ純正船外機用プライマリーポンプ YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ純正船外機用プライマリーポンプ

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ヤマハ純正プライマリーポンプ
    用途ヤマハ船外機用
  • スクイッドストッカーBM-S 明邦化学

    スクイッドストッカーBM-S

    明邦化学
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    エギング・ティップラン・イカメタルに特化したオプションパーツ。BM-5000・VS-7090N・VS-7080N/VS-7080・VS-7070N/VS-7070・VS-7055N/VS-7055にスッポリ収まるインナーストッカー。エギやイカメタルなどを48本立てて収納可能。取り出しやすく、格納しやすいのでルアーチェンジもスムーズです。ストッカー単独でも使用できるので、船上など限られたスペースでの釣りに最適です。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性コーポリマー寸法(mm)225×168×120備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
  • ウレタンコート ウスメ液(LR+MJ+BL) ACCEL(アクセル)

    ウレタンコート ウスメ液(LR+MJ+BL)

    ACCEL(アクセル)
    529税込582
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    LR+・MJ+・共通で使用できます
    用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
  • ローリングサルカン徳用 黒 ヨーヅリ

    ローリングサルカン徳用 黒

    ヨーヅリ(2件のレビュー)
    539税込593
    1個(50個)
    8日以内出荷
    入数50個
  • DSヘビーデルタTG RYUGI(リューギ)

    DSヘビーデルタTG

    RYUGI(リューギ)
    760税込836
    1枚(1個)ほか
    8日以内出荷
    DSデルタのヘビーウェイトバージョン。ラインアイは通常のハリス止めでなく、丸カンを採用。ダウンショットシンカーに求められる性能とは何か?「使いやすい事」。この一言に尽きると、RYUGIは考える。 高比重焼結タングステンを使用する事で、高い感度と素早い沈下性能を実現。本体にはウェイトを表記する事で、フィールドで迷い無く意図するウェイトを選択出来る。ラインセット部はカンを採用した為、重量のあるシンカーをしっかり結びつける事ができ、不意に外れないように工夫した。形状は、底部に重心がある縦長形状。縦長にする事でシンカーの根がかりを回避しつつも、沈下速度を妨げない。また、本体断面は三角形となっている。ボトムで横倒しになった際、不用意に転がりにくい形状だ。従来のシンカーだと、ボトムで意図せず転がり、シンカー自らが岩の隙間などに落ち込み、根がかりを誘発していた。このシンカーなら、それが起こりにくく、根がかりしづらい。素早く選び、素早く投入し、根がかりによる時間のロスを抑える。とことん使いやすく仕上げる事で、釣りをする時間・集中力を妨げない。結果が釣果に現れるのは、言うまでも無いだろう。
    用途フィッシング
  • モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
    仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプ丸型アーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ径90mm
  • プロペラ防蝕亜鉛二ツ割 NIKKO(ニッコー)[陶器]

    プロペラ防蝕亜鉛二ツ割

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着します。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来る防蝕亜鉛です。おもに海を航行する船舶に使います。
    用途海を航行する漁船、ボート、ヨット等のシャフト船に使用材質高純度亜鉛
  • WINGヨットロープ10mm WINGROPE

    WINGヨットロープ10mm

    WINGROPE
    659税込725
    1本(1m)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した24打ちダブルブレードヨットロープです。
    用途クルーザー、のメインシート、ジブシート、ハリヤード、コントロールロープ、スパンカーのコントロールロープ等に最適です。長さ(m)1
  • ミニジェットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    ミニジェットホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    船舶・登山・工事現場での信号、マリンスポーツ、その他スポーツの合図、応援また家庭での防犯等にご使用下さい。
    付属品トランペット部×1、ボンベ×2本音圧(dB/m)107/1以上
  • ボートワックス 固形 YAMAHA(ヤマハ)

    ボートワックス 固形

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(300g)
    当日出荷
    FRP用に開発され、紫外線に対しては紫外線吸収剤を 特殊配合してありますので、海水に浸され、常に日光・ 風雨にさらされるボートには最高の効果を発揮します。船底、ハル等のツヤだし。各種艤装品、金属部分の防 錆、ツヤだしにお使い下さい。(超微粒子コンパウンド入 り)
  • シーカプライマー 215 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカプライマー 215

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    3,500税込3,850
    1本(250mL)
    5日以内出荷
    プラスチックおよび木材用の無着色溶剤系プライマー シーカプライマー215はPVC、ABS等のプラスチックおよび木材用の接着用プライマーです。 シーカプライマー215は溶剤系の無色から淡⻩色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー215は、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。
    用途シーカプライマー215は、GRP、エポキシ樹脂、PVC、ABSなど多くのプラスチックおよび木材への接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 g/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 30分、15 ℃未満 60分、最長 24時間 (特定のアプリケーションでは、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)無色~淡黄色主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
  • DC電源分岐ケーブル マリンテック

    DC電源分岐ケーブル

    マリンテック
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq
    外径×内径(Φmm)5.5×2.1電線仕様18AWG・0.75SQ以下
  • X-BRAID SUPER JIGMAN X8 X-BRAID

    X-BRAID SUPER JIGMAN X8

    X-BRAID
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フルスペックスペシャル8ブレイド 多様化で問われる品質力ジグマンを名乗るには訳がある。SUPER STRONG PE!for jigger! フルスペック技術を惜しげもなく投入した、コストパフォーマンスの高いHigh Power PE ラインです。 圧倒的安定強力を約束する独自技術WX組工法を用い、ハイテンション高密度ピッチで製紐しHST加工を施すことにより、耐磨耗性・直線性・ 感度・強力を進化。 あらゆる近海スタイルに高次元で対応します。 XBRAIDブランドを纏った最新式スーパージグマン、テイストが違う。
    材質ポリエチレン〈比重:0.98〉5COLOR
  • GSユアサバッテリー GSユアサ

    GSユアサバッテリー

    GSユアサ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! 信頼性をさらに追及した高性能GSバッテリー! メンテナンスを軽減し、耐久性を向上ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。また船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計になっています。 防爆液栓(突出)を採用。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。また突出形状にすることにより開けやすくなっています。※防爆液栓は全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。 エンベロープセパレータを採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートを活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。 D型ターミナルを同梱。船舶用バッテリーに必需品のD型ターミナルを同梱しています。
  • 発泡体浮子(EVAフロート) インターコムマリン

    発泡体浮子(EVAフロート)

    インターコムマリン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープで2連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。
    材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)穴径(Φmm)50寸法(Φmm)約250浮力(kg)10質量(g/パック)1500寸法(mm×Φ)約280×250
  • スピンドルバンド(綿混紡) 愛和産業

    スピンドルバンド(綿混紡)

    愛和産業
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    綿スフ混紡で風合いの良い組紐です。結束・解束の反復がしやすい柔らかい紐です。生成糸を使用しており、和に合った綿独自の自然の風合いを演出できます
    用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用質量(kg)約1.8生成RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDAスーパー組紐(ダイニーマ組紐) 愛和産業

    TDAスーパー組紐(ダイニーマ組紐)

    愛和産業
    16,980税込18,678
    1巻(1kg)
    当日出荷
    スーパー繊維を使用した組紐です。低伸度で耐摩耗性に優れ、漁網の特にスレが多い場所などにおすすめ。芯にはビニロン紡績糸を使用し、型崩れしにくくなっております
    用途定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・スレ巻材質(芯)ビニロン、(側)ダイニーマ形状1kgボビン1巻長さ(m)約300太さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンカールーブル(パンカールーバー) ミヤマエ

    パンカールーブル(パンカールーバー)

    ミヤマエ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F2902に準拠した製品で、良質なアルミ材を使用、表面にアルマイト被膜を施しシルバー色仕上げです。球体本体を360度回転させる事で自由な方向に温・冷風を送り、つまみを操作する事で簡単に風量調整が可能です。
    用途温風・冷風の吹き出し口に用いられています。(船舶内・事務所・工場・学校・体育館・厨房室等)
  • PP雑色ロープ 愛和産業

    PP雑色ロープ

    愛和産業
    3,698税込4,068
    1巻
    5日以内出荷から12日以内出荷
    PPを主体とした雑用ロープです。工場での残糸を利用したエコなロープで安価なため様々な用途にご使用頂けます
    用途漁業用:土のう袋口紐、漁具整理用、昆布しばりなど。陸上用:材木しばり、養生、シート類縫込補強用RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
  • 地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) 愛和産業

    地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン)

    愛和産業(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻(500m)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    沿岸延縄漁の幹縄・枝縄に使用する組紐ラインです。組紐なので縄に撚りがはいりにくくなっております。樹脂加工により柔軟性が有り,水切れが良く、水中では適度に沈降していきます
    用途延縄漁の幹縄・枝縄、その他沿岸延縄漁全般用材質ポリエステル形状カセ巻カッチ(茶)色長さ(m)500対象魚:フグ・アマダイ(クジ)・クエ(アラ)・メバル・カサゴ・カレイ・アイナメ・ハモ・うなぎなどRoHS指令(10物質対応)対応

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材