カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- SHIMANO(シマノ)(2,096)
- ホンダ(1,602)
- カツイチ(1,277)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- マリンテック(810)
- がまかつ Gamakatsu(749)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(563)
- ヤマリア(YAMASHITA)(486)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(390)
- OWNER(オーナーばり)(390)
- EverGreen INTERNATIONAL(369)
- MajorCraft(350)
- 第一精工(343)
- 工進(320)
- Avail(アベイル)(299)
- デュオ(280)
- 明邦化学(246)
- HAYABUSA(240)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
5ページ目: 船舶用品・漁業資材

ボートフックテレスコピック
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481本欠品中約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。 保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。 シャフト部分はアルミ製。 グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。材質アルミ/プラスチック長さ(mm)1180~2040パイプ径(Φmm)25/30
サーキットブレーカー 防水型 60A
マリンテック¥5,298税込¥5,8281式当日出荷船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)60ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
スパンエステルロープ三つ打ち カット品
芦森工業(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1本6日以内出荷水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル色白比重1.38ひも・糸種類ロープ
防蝕亜鉛 ZAP
三井金属商事¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から6日以内出荷高純度の亜鉛地金(純度99.9995%以上)を使用、高効率です。溶解面は凹凸が無く、船舶の燃費悪化や漁船での漁網の破損を抑制します。塗料や他の被膜材と併用しても、これらの被膜を剥離させるなど損傷を与えません。用途船舶(漁船)の外板・船舶(タンカー)の外板・船舶の外板(スクリュー近辺)・船舶(タンカー)のバラストタンク・熱交換器の水室
水中ライト・集魚ライト SY66
山田実業(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷乾電池式の水中ライトになります。 ライト全体が光るので集魚効果抜群です。用途水中ライト・集魚ライト最大径(Φmm)38本体長さ(mm)133
水感知機能付き膨張式救命胴衣 HAYABUSA
藤倉航装(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781着当日出荷国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ仕様膨張式:水感知機能・手動材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン質量(g)約640型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号浮力(kg)約10適合ボンベ17g炭酸ガスボンベRoHS指令(10物質対応)対応
磁気式デジタル角度計
マリンテック¥2,998税込¥3,2981式6日以内出荷90°角度/傾斜検出ポータブルデジタル。傾斜計 LCDディスプレイ 防水防塵 0-360°。高精度な角度測定が可能。幅広い用途に対応。コンパクト設計で持ち運びに便利。操作が簡単で初心者でも使いやすい。視認性に優れたデジタル表示を採用。超大型液晶見やすい。耐久性に優れた設計。防塵防水耐衝撃錆びにくく長持ち。5分無操作で自動電源オフ、省エネ設計。磁石付き金属面に取り付け可能で、両手が使えて便利。2027年モデル。1年保証用途持ち運び便利 読みやすい 絶対相対測定付属品説明書・ドライバー・テスト用単四乾電池2本色ブラック質量(g)75精度±0.2°保証期間1年間使用環境温度(℃)-10-+50サイズ(mm)58×58素材ABS
業務用パワーリレー DC12V
マリンテック¥6,798税込¥7,4781式当日出荷DC回路用大容量パワーリレー。接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!。200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC12電流容量(A)200動作電流(A)0.59(DC12V時)
ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス
マリンテック¥2,998税込¥3,2981式当日出荷タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用/ヒューズ付き(5A・10A・15A・20A入り)付属品ヒューズ・カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ型式FB-6A電圧(V)DC12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×53最大電流(A)(1回路)30まで、(6回路)100まで
ABSフロート
インターコムマリン¥1,998~税込¥2,198~1個ほか9日以内出荷耐圧性が高く、衝撃にも強い硬質のABS樹脂製フロートです。 中は空洞ですが、硬い外装によって耐圧性を持たせ、ロープに取り付けやすい耳型製品です。 沈めるフロートに関しては、使用水深も重要な項目となり、水深が深くなるとフロートは水圧で割れてしまい、浮力を失ってしまいます。また、耐圧性の高いフロートは肉厚になるので、その分自重も重くなります。使用する水深に合わせたフロートを選びましょう。 この高強度のABS製底曳用フロートは、ポリエチレンフロートでは破損するような深部でご使用頂け、ロープ耳付で取付も簡単に行えます。用途漁業、養殖業 、海洋土木工事、海水浴場での警告ブイなどの浮力材として
防蝕亜鉛 CPZ
ジンクエクセル¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から6日以内出荷防蝕亜鉛CPZは、日本最大の生産量を誇る秋田精練の電気亜鉛を原料に使用し、品質面でも国内外よりトップ評価をいただいております。ほぼ100%に近い発生電流効率を得られます用途船舶外板・推進器・コンデンサー・熱交換器
電熱式ロープカッター
愛和産業¥17,980税込¥19,7781台当日出荷主に材質として、PP(ポリプロピレン)等のロープや網を、熱で溶かしながら切る伝熱カッターです。仕様高輝度LEDパイロットランプ付セット内容本体・専用刃1枚質量(g)約1000電圧(V)100消費電力(W)51温度(℃)【カッター】約450刃渡り(mm)36
日立製 ビルジポンプ DC24V
日立¥21,980税込¥24,1781式6日以内出荷信頼と実績の日立ビルジポンプ。漁船やボートの純正ビルジポンプとして採用。船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ、ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)、ストレーナー、デリバリノズル、ホース 3m、その他ビス・ニューズなど電圧(V)24消費電力(W)起動:240定格電流(A)5定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒起動電流(A)10高さ(m)自吸:1
角型ロッカースイッチ オルタネイト
マリンテック¥1,498税込¥1,6481式当日出荷ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ。防水規格IP68。青色LEDランプ付き。平型差込端子付き。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに付属品平型差込端子5本寸法(mm)50.2×25×49極数5極電圧(V)DC12-24スイッチオルタネイト式取付穴37.5×22mm電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V
マリンテック¥5,398税込¥5,9381式当日出荷ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)88出力(W)10電流(A)0.5電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
バッテリースイッチ(ON/OFF 2ポジション)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷1系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。OFFにした状態でON/OFF切り替え用のノブを外して、ロックすることが可能です。「actuator out」機能付き寸法(mm)69×69×75質量(g)230電流(A)【クランキング】1000定格【連続】200A / 12~50V DC【許容】300取付ねじ穴サイズ(mm)5.2接触抵抗(mΩ)最大50サイズ(mm)【端子】10ねじ穴間隔(mm)55×55絶縁抵抗DC 1000V / 100MΩ耐電圧(V)【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
極厚ポリ袋
PROX(プロックス)¥349~税込¥384~1個当日出荷から9日以内出荷厚さ0.15mmの極厚大物ポリ袋。厚さ0.15mmの極厚ポリ袋。一般的な厚手ゴミ袋が約0.04mm程度にたいして、本品は厚さ0.15mmの極厚手。丈夫で鰤や鮪の収納に安心。鰤用は長さ1.2m、鮪用は長さ2.4mと大物もスッポリ入るロングサイズ。クーラーやフィッシュキャリーのインナーバッグとしても最適。材質ポリエチレンサイズ(mm)幅600×長さ1200
バッテリーシャント 電圧計・電流計
RENOGY JAPAN(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台翌々日出荷総合的なバッテリー監視・分析:充電状態(SOC)、電圧、電流、容量、残り時間、温度、スターターバッテリーの電圧など、重要なバッテリー情報を提供します。幅広い互換性: 鉛バッテリー(AGM、GEL)、リン酸鉄リチウムバッテリー、リチウムイオンバッテリー、ニッケル金属ハイブリッドバッテリーなど、さまざまなタイプのバッテリーにシームレスに対応します。簡単な設置と設定: DC Homeアプリを使用することで、設置や設定調整を簡素化し、ユーザーフレンドリーな体験を提供します。アラームと履歴データ記録: 履歴データの記録が可能であり、異常発生時にはDC Homeアプリからアラームを出すことができます。便利な遠隔監視: Bluetooth接続により、Renogy ONE CoreとDC Homeアプリによる遠隔モニタリングとコントロールが可能です。Renogy バッテリーシャント300は、電池の電圧と電流を測定し、それに基づいてバッテリーの充電状態(SOC)や残りの運転時間を計算するインテリジェントなバッテリーモニターです。 さらに、シャントはディープ放電サイクル、放電容量、充電サイクル、およびバッテリー温度などの歴史的な充放電データを記録します。 内蔵のBluetoothモジュールにより、バッテリーシャント300はDC HomeアプリやRenogy ONE coreと通信します。これにより、充放電データを監視し、関連するパラメーターをカスタマイズすることができます。仕様バッテリー接続:M10ボルト寸法(mm)134×97×1質量(g)260温度範囲(℃)センサー:‐20~80精度電流:± 1%最大電流(A)連続:300分解能電圧入力:10mV、電流:0.01A通信方式Bluetooth LEおよびBLE Mesh高度(m)動作:2000m以下バッテリー容量(Ah)1 - 6500保証期間1年間設置方式壁掛け動作湿度(%)0~95%入力電圧範囲(V)8 - 60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC ID、IC ID、RCM、TSCA、UN38.3、TELEC最大ピーク電流(A)1-500(<10s)動作温度範囲(℃)‐20~50動作電圧(V)8 - 120DC
LEDテープライト用調光器 DM30
マリンテック¥4,998税込¥5,4981台当日出荷調光器 30Aまでの負荷で使用出来ます。寸法(mm)62×85×35定格電流(A)30入力電圧(V)DC12-24
シーナイフ(ケース付き)
ノーブランド¥2,198税込¥2,4181本当日出荷安価でコンパクトな勝手使いの良いナイフです。サヤ付き(ベルト通し、柄ホールドボタン付)用途ロープ等を切断する全長(mm)250刃幅(mm)24~27刃厚(mm)3柄長さ(mm)120材質(柄部)木製柄厚さ(mm)27使用クサビ刃固定:2箇所材質(刃)鋼刃渡り(mm)130
黄銅製 町野式金具 G107 町野式メスキャップ 鎖なし
岩崎製作所¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷黄銅製町野式金具用メスキャップです。(鎖は別売りです)。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製金具町野式
インスペクションハッチ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷シール材により水の侵入しにくい設計になっています。 4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。取付穴6箇所
船用アイプレート
大洋製器工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷JIS F3410-1999 C形タイプです。 溶接取付けタイプです。 吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
大阪電機製 3Pプラグ 防水レセプタクル
大阪電機工業¥2,298税込¥2,5281式欠品中防水タイプのプラグです型式防水レセプタクル 3Pプラグ定格容量(A)15まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
フッ素コートステンレスプライヤー
PROX(プロックス)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷錆に強いフッ素コートステンレスプライヤー。フッ素コート加工を施したステンレスプライヤーが新登場。錆に強く汚れが落としやすいフッ素コート加工を施したプライヤー。先端はスプリットリングが簡単に外せるスプリットリングオープナー。PEラインにも対応するラインカッター。ストレート形状でフックリリーサーとしても使えるフック外し。未使用時にはロックしておくだけで安全なロック機構。カラビナなどに取り付けて脱落防止に役立つリングホールと基本性能も充実。タックルボックスなどに忍ばせるだけで多役にこなすフィッシングプライヤーです。・材質:ステンレス(フッ素コート)。・PEカット対応サイズ(mm)165
スペアーボンベセット 18UML Elite
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット6日以内出荷ヤマハ膨張式ライフジャケットYWV-2620RS、YWW-5620RS専用スペアーボンベセットです。用途YWV-2620RS、YWW-5620RS専用
ロッドスタンド BM-300 Light
明邦化学¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷バケットマウスシリーズ・ランガンBOXシリーズ・サイドポケットBM-120に装着可能なロッドスタンド。ネジを使うことなく装着でき、アタッチメントと本体をスライドロックで固定することで安心感を向上。フットレストも衝撃で外れにくいセパレート構造を採用の、進化したロッドスタンドです。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/プロテクトキャップ:エラストマー樹脂/ストッパー、アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)65×71×333(台座幅100備考スタンド穴径45mm/HG
マルチハンガーBM
明邦化学¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷バケットマウスシリーズ・ランガンBOXシリーズに装着可能なマルチハンガーBM。使用頻度の高いプライヤーやハサミなど掛けておけるので釣り場での作業がスムーズに行えます。さらにジグやルアーのフックを直接掛けやすい凹みを利用し、スタメン候補のルアーのスタンバイや、交換したルアーを一時的に掛けておくなどケースから出し入れする時間を省けるので、時合いを逃しません。パーツケースBM-100や、ルアーホルダーBMなど別のオプションパーツを取付けることもでき、釣り場における、”タックルボックス自己流アレンジ”の幅を広げます。装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055。※バケットマウスシリーズへ本製品を取り付けた場合。取り付けた反対側から、蓋を開けることはできませんのでご注意ください。無理に開けると、バケットマウスと本製品の接続部分が破損する恐れがあります。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質メインバー、Sカン、取付パーツ:ポリカーボネート樹脂/取付パーツ、アシストバー:POM樹脂寸法(mm)231~363×118×30色ブラック備考Sカン4個付属/ピン2本付属/HG
高速リサイクラー2.0
第一精工¥7,998税込¥8,7981個当日出荷Short & long Shaft Style:単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 Reel In Style:新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインはスプールの上から出るように取り付けて下さい。 Recycle Style:リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。 <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、1:胴柱、2:スプリング、3:テンション調整ネジの順にセットし締め付けて下さい。用途新品ラインの取り替えから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!付属品シャフト2本(ロング、ショート)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本)寸法(mm)215×95×90(シャフト除く)質量(g)460(ロングシャフト使用時)寸法(Φ×mm)シャフト:8×40(ショート)、8×100(ロング)最大クランプ取付幅(mm)43取付幅(mm)スプール最大:75(ロングシャフト使用時)取付径(Φmm)スプール最大:200ギヤ比3.5:1