カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 船舶用品・漁業資材
        • 船舶艤装品(14)
        • 航海計器(3)
        • 船舶係留(11)
        • マリン/ボート用品(1)
        • 漁網/漁具(4)
        • コンテナー/備品(1)
        • 釣具(48)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

船舶用品・漁業資材 :「58mm」の検索結果

特価
本日4月27日(月)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーメーター DC 8~100V はくでんバッテリーメーター DC 8~100Vはくでん
1,598税込1,758
1個
欠品中
電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)・リン酸鉄リチウム電池(F)電圧測定範囲:DC8~DC100V測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60V・DC72V・DC84Vの7レンジ使用電圧に切替えて、ご使用願います。
付属品接続ケーブル、取扱説明書長さ(cm)リード:20精度1%±1digit取付寸法(mm)58×28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×33×15測定速度(秒)約回2/使用電圧範囲測定:DC 8~100動作温度(℃)-10~+70動作湿度(%)10~80動作電流(mA)<15
ワイヤレスリレー AC100V マリンテックワイヤレスリレー AC100Vマリンテック
6,798税込7,478
1式
6日以内出荷
ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可家電品・工業製品などの製品をリモコン化!家電品・船舶・自動車・その他用途にAC100-240V交流電源専用タイプパイロットランプ付きABS樹脂製学習機能付きリレー端子:6mmボルト
付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)AC85-260
ワイヤレスリレー DC12-24V マリンテックワイヤレスリレー DC12-24Vマリンテック
6,798税込7,478
1式
欠品中
ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!船舶・自動車・その他用途に12~28V直流電源専用タイプABS樹脂製学習機能付きリレー端子:銅製6mmボルト
付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)DC12-24
ステンレス クリート 水本機械製作所ステンレス クリート水本機械製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に材質ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
LED調光器 マリンテックLED調光器マリンテック
1,898税込2,088
1式
7日以内出荷
LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整!LED照明用調光器12V/24V兼用のLED製品では使用不可連続で使用される場合は定格電流の8割ほどの負荷でご使用ください
型式DM-8寸法(mm)88×58×35質量(g)50電圧(V)DC12-24出力19W(24V時)電源8A動作確認済機器LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MID60-24Bのみ)、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品 稲葉製綱ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品稲葉製綱
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない
用途漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど材質ポリエチレンひも・糸種類ロープ
ノットアシスト2.0 第一精工ノットアシスト2.0第一精工
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ストラップ部分を押し込むとアームが開き、引くとロック。携帯時はコンパクトに収納できます。 スイッチ式波型ラインフックとオフセットアームで、PEラインとリーダーをFGノットで簡単、確実、スピーディーに結束できます。ボディには高強度、サビない強化プラスチックを採用し、携帯時はアームを閉じてコンパクトに収納できます。 ピンと張ったPEラインにリーダーをS字状に巻き付けるだけで、編み込みポイントがコブ状にならず美しく簡単に編み込め、ハーフヒッチへの移行もスムーズに行えます。 波型ラインフックにラインを1~2周巻き、スイッチをSHUT側に押すことで簡単固定できます。 軟質ゴム採用で巻きグセも付きにくく、PE:0.3~6号、Leader:3lb~70lbまで対応できます。
用途誰でもカンタン!確実!スピーディー!にPEラインの編み込みができます。 スイッチ式波型ラインフックとオフセットアームで、PEラインとリーダーをFGノットで簡単、確実、スピーディーに結束できます。 携帯時にはアームを閉じてコンパクトに収納できます。仕様Leader:3~70lb材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)・GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)寸法(mm)58×149×39サイズ(号)PE Line:0.3~6収納時寸法(mm)105x57x39
マニラロープ 三つ打ち カット品 6mm ノーブランドマニラロープ 三つ打ち カット品 6mmノーブランド
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)6
パイプトップアイキャップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプトップアイキャップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、フォーク(ナックル)と組み合わせて使用するパイプエンドです。
材質ステンレス316寸法H(mm)58寸法D1(mm)6.6寸法T(mm)7仕上鏡面仕上げ
パイプエンド ホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプエンド ホルダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプを差し込んでパイプエンドして使用可能なブラケット(取付金具)です。ネジ穴4箇所留めでしっかり固定できます。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ寸法W1(mm)26ねじ穴M5
配線カバー(2個入り/1SET) マリンテック配線カバー(2個入り/1SET)マリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
室内への漏水を防止ステンレス製2SQまでのケーブル以下に使用可Mサイズ品(Sサイズの型式はWC1-SS)
材質サビに最も強いSUS316製質量(g)14取付穴(mm)3.5×3縦×横×高さH(mm)54×58×16適合電線サイズ(sq)2(AWG16)以下
極みグリップライトM BMベースセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM BMベースセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
6日以内出荷
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。BMベースを船縁やツールボックスなどへ取り付けておけば必要な時に取り外しができ大変便利にご使用いただけます。
付属品BMベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200ベース寸法(mm)90×68×23取付ねじ穴サイズ(mm)6.2ホルダー極みグリップライトM材質(ベース)樹脂材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20ねじ穴間隔(mm)68×36
プラロッドホルダー埋込(直型) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)プラロッドホルダー埋込(直型)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
埋込タイプの樹脂製ロッドホルダーです。ホルダーの底面には水抜きの穴(Φ10mm程度)が空いています。
材質樹脂ねじピッチ(mm)58×39内径(Φmm)42外径×長さL(Φ×mm)49×237ねじ穴(Φmm)4.6
マニラロープ 三つ打ち カット品 18mm ノーブランドマニラロープ 三つ打ち カット品 18mmノーブランド
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)18
極みグリップライトM 本体のみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM 本体のみBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,998税込5,498
1セット
7日以内出荷
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200ホルダー極みグリップライトM材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
サブバッテリーチャージャー New-Era(ニューエラー)サブバッテリーチャージャーNew-Era(ニューエラー)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電。バッテリーを追加する際の必須システム。発電機から、2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果があります。車やプレジャーボートでは、発電機(オルタネータ)からバッテリー(主バッテリー)へ充電を行っています。そのバッテリーを電源として、搭載されている電装品以外の電気製品(テレビ・電子レンジ・魚類探知機等)を使用する場合、電力が大きすぎるとバッテリーが直ぐに弱ってしまい、エンジンがかからない問題が発生します。その解決策として、もう一つバッテリー(補助バッテリー)を搭載して主バッテリーを補いますが、補助バッテリーのみの追加では、充電の際、2つのバッテリーの区別が出来ず、同じくバッテリーが弱ってしまう事がある為、十分ではありません。追加するバッテリーと本機を併用して使用して頂く事で、発電機から主バッテリーと追加したバッテリーを区別して充電する事ができ、主バッテリーを優先的に充電する事が可能です。結果、追加された電気製品によって、エンジンがかからない等の問題が解消され、安心してお使いいただけます。
用途ボート、ヨット、キャンピングカー等のサブバッテリーへの充電定格入力電圧(V)12/24バッテリー耐水性無し
アジサイB マルシン漁具アジサイBマルシン漁具
389税込428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレスクッション付
用途コマセカゴ
スナップ付タル型サルカン(100個入) 太陽産業スナップ付タル型サルカン(100個入)太陽産業
5,798税込6,378
1袋(100個)
5日以内出荷から8日以内出荷
延縄などの仕掛け用スナップ付のタル型サルカンです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
トローリング自在式 ロッドホルダー SUS316 インターコムマリントローリング自在式 ロッドホルダー SUS316インターコムマリン
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷
重量感のある頑丈なオールステンレス製ロッドホルダーで、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材、耐腐食、耐久性強化を行っています。耐久性のあるライト、ミディアム級のロッドホルダーとしてお使いください。トローリングロッドのバックエンド用クロスが切っていますのでクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。垂直、平面、任意の位置に調節が可能です。
材質ステンレスSUS316高さ(mm)232外径(Φmm)48ホルダー径(mm)(内径)40取付マウント寸法(mm)タテ58×ヨコ90
スーパーパイプ受太郎 第一精工スーパーパイプ受太郎第一精工
4,598税込5,058
1台
6日以内出荷
タテヨコ取付可能!ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! レバーの開閉で竿尻部がロックされ、竿の脱落を防止。また360°回転するので右掛、左掛に対応できます。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。スピニングも小型両軸リールも搭載可能。タテヨコ取付可能、首振り、角度調節自由自在。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで付属品ハンドルリング付属質量(g)476材質(ねじ部)クランプ:ステンレスクランプアルミダイキャストパイプ径(Φmm)取付:40~100収納寸法(mm)182×150×58
マニラロープ 三つ打ち カット品 9mm ノーブランドマニラロープ 三つ打ち カット品 9mmノーブランド
8,798税込9,678
1本
6日以内出荷
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)9
コンボスーパーLEDライト32灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンボスーパーLEDライト32灯BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
大型艇にピッタリな横長タイプの拡散&スポットのハイブリット型ライト!超高輝度な拡散LED16個、スポットLEDを16個使用した横長タイプのLEDライトです。 大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)2040消費電力(W)55入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×58×78コード長さ(mm)770色温度(K)6001LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8000防水性IP67
マニラロープ 三つ打ち カット品 16mm ノーブランドマニラロープ 三つ打ち カット品 16mmノーブランド
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)16
マニラロープ 三つ打ち カット品 20mm ノーブランドマニラロープ 三つ打ち カット品 20mmノーブランド
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)20
パイプフォーク BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプフォークBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。
材質ステンレス316D1M6寸法E(mm)7.5仕上鏡面仕上げ
マイクロキャストスプール 22BTM58R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 22BTM58RAvail(アベイル)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
22バンタム用のマイクロキャストスプールです。Microcast Spool 22BTM18Rメインターゲット:渓流・ライトソルト純正スプールから交換することで2グラムのスプーン・スピナー・アジング用軽量ルアーなどを扱うことが可能です。Microcast Spool 22BTM33Rメインターゲット:バス(パワーベイトフィネス)22BTM33Rはフロロ10lbが80m巻けるラインキャパシティとなっております。22バンタムの堅牢性と巻き性能を活かし、カバーに潜む魚に主導権を渡しません。Microcast Spool 22BTM58Rメインターゲット:バス(ライトバーサタイル)・シーバス深溝タイプの22BTM58Rは、1/4oz~1/2ozサイズのクランクベイトやスピナーベイトなど、純正スプールよりも若干ライトな巻き物系を想定したモデルです。PEラインを使用する際は2号を約130m巻くことができるので、シーバス釣りなどのソルトゲームにもおすすめです。
適合機種22バンタム R/L 22バンタム HG R/L 22バンタム XG RL材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 22BTM18R:約7.4 Microcast Spool 22BTM33R:約7.8 Microcast Spool 22BTM58R:約8.8 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSのない状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)Microcast Spool 22BTM18R:1.8 Microcast Spool 22BTM33R:3.3 Microcast Spool 22BTM58R:5.8ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool 22BTM18R:PE 0.8-110m Microcast Spool 22BTM33R:フロロカーボン3.0号(12lb)-65m Microcast Spool 22BTM58R:フロロカーボン4.0号(16lb)-75m (純正:フロロカーボン4.0号(16lb)-90m)
ヘッドライト LEHL252URC がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL252URCがまかつ Gamakatsu
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート採用。白色LED手元ライト(8ルーメン)。
質量(g)〈本体〉約70(充電池込み)電源リチウムポリマー1500mAh充電時間約3時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×58×44
バローレム PROX(プロックス)バローレムPROX(プロックス)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
クラスを超えたハイパフォーマンスモデルオールラウンダーのハイパフォーマンススピニングリール。エントリーリールとは思えないガタつきが少なく、滑らかな巻き心地。シンプルに肉抜きされた軽量アルミスプール。ブラックを基調としたボディにレッドの差し色はあらゆるロッドとマッチング。幅広く選べる6ラインナップ。・4ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ・軽量アルミスプール
ギア比5.1
SRAM UTR TICTSRAM UTRTICT
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
"Swingman"=器用。ライトゲームにおけるさまざまな使用リグウェイト。その中でも柔軟な極細0.9mmイノセントチューブラーティップを持ち、オーバー1g(2g~3gベスト)をメインとしながらも、ロッド全体を使ってリグウエイト幅を広く扱えるという"器用"な一本がUTR58T。ブランク及びロッドパーツは極限まで無駄を省きシリーズ最高、 究極の軽さと操作性を手に入れた、超究極チューブラワンピがここに誕生。
仕様【Length (ft./cm)】5'8" (173)【Line】(MONO)0.8~3lb【Line】(PE/号)#0.1~0.3【Rig wt.(g)】0.8~5【Section】1pc.構造【ティップ】チューブラー自重(g)48
GMストリンガー GoldenMean(ゴールデンミーン)GMストリンガーGoldenMean(ゴールデンミーン)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
使いやすさを追求した、軽量・コンパクトメタルストリンガー「GMメタルストリンガー」は軽量化はもちろん、実用性とモバイル性を兼ね備えたコンパクトメタルストリンガーです。 小型~中型魚のキープに最適な「M」サイズ。中型~大型魚のキープに最適な「L」サイズの2種類をラインナップ。フィッシングシーンを選ばないサポートギアです。 1強化軽量ボディ:SUS304ステンレス素材+アルマイト加工カラーアルミ素材採用の強化軽量ボディ。 2ロープ巻き取り部形状:ロープをスムーズに引き出せるロープ巻き取り部形状。 3ベルクロベルト:引き出したロープの固定と巻き取ったロープとフックを固定できるベルクロベルト。 4フック:ロープを引き出して魚をキープする際は、フックにロープを引っ掛けてベルクロベルトをすることで、よりしっかりと固定することができます。 5ブラックロープ:魚に違和感を与えないブラックロープ。 6バネ式ステンレスフック:魚が暴れても外れにくいバネ式ステンレスフック。 【Mサイズ】全長:130mm【Lサイズ】全長:150mm 7カラビナ:あらゆる場所への取り付けを可能にするカラビナ付き。 8スベアフックホルダー:スベアフックを常備できるスベアフックホルダー。 ※複数匹のキープを可能にするスナップ付きスペアフックを4本付属。
クーラー受三郎 第一精工クーラー受三郎第一精工
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
<取付方法>1:クーラー側面の取付位置の汚れや水分を拭き取る。 2:ベルトや取っ手を避け、クーラー側面の平面部分にポールホルダーを接着テープで圧着させ、ビス4本で固定する。(接着テープだけで固定の場合は取付強度はビス止めより弱くなります。) 3:ポールホルダーのB印に受三郎を差し込んでセット完了。(*ポールホルダーのA印にはサンドポールが取付できます。)
用途クーラー専用受竿、防波堤に最適! 立ったままでも座ってもOK! 仕舞寸法43cm!! ポールホルダーを超強力接着テープとタッピングビスでガッチリ固定。あとは差し込むだけ! 小型両軸リール搭載可能で竿受部は首振り・角度調節自由自在。 竿尻部は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿を脱落を防止できます。 仕掛交換時などに便利なラインフック付で、高さ45~68cmまで調節可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。付属品ポールホルダー1ケ、ポールホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5×12mm)4本寸法(mm)ポールホルダー:180×54質量(g)340(含む、ビス4本)収納寸法(mm)430×88×58
マニラロープ 三つ打ち カット品 12mm ノーブランドマニラロープ 三つ打ち カット品 12mmノーブランド
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)12
ガーグリップMCカスタム 第一精工ガーグリップMCカスタム第一精工
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。 バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能です。 ガーグリップは取り出すだけで先端が開き、瞬時に獲物を捕えます。 セーフティロープ(最大120cm)で不意の脱落や紛失にも安心です。 六角レンチでロープ取付位置の左右を変更できます。 ガーの歯のように獲物を逃さない長細い交互の歯並びで、ガッチリホールドできます。また、先端部は獲物の下顎を挟める形状です。
用途アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル・マダイから毒魚まであらゆるソルトウォーターフィッシングシーンにおいて、手を汚したり傷付けたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 高強度・サビないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)と厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用したミニタリーカラーのカスタム仕様(MC CUSTOM)ソルトウォーターフィッシングクリッパーです。材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)寸法(mm)GAR GRIP:235×58×16、HOLSTER:237×43×35質量(g)GAR GRIP:120、HOLSTER:70
丸型 直型埋込式ロッドホルダー42 REGAR丸型 直型埋込式ロッドホルダー42REGAR
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
直型の埋込式です。センターリガー用としても人気が出てきました。丸型の埋込ロッドホルダーの直型タイプです。
長さ(mm)210型式丸型内径(Φmm)樹脂:40対応下部ストッパーピン:有り上部寸法(mm)100Φ取付ピッチ(mm)58×58外径(mm)50.8Φ
ハイラインロープ カッチ色 三つ打ち カット品 稲葉製綱ハイラインロープ カッチ色 三つ打ち カット品稲葉製綱
5,898税込6,488
1本
6日以内出荷
水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない
用途漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど材質ポリエチレンカッチ色太さ(mm)8ひも・糸種類ロープ
HU-200 ハイドアップ(HIDEUP)HU-200ハイドアップ(HIDEUP)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
<飛ぶ!>強風や大荒れの天候を意にも介さない、徹底した飛距離重視のボディーデザイン。 <浮かして食わす!>ボディ形状を中心に計算しつくされたフローティングパワーが最大のキモである「ライザーアクション」を生み出す。 <ストラクチャーをクリアーする!>ストラクチャー回避を考慮し浮力を高く設定。 <止める!>止めて浮かせる時にイレギュラーな動きをだすためのボディー設計。 <サイレント!>重心移動設計にありがちな、ウエイトのアタックサウンドを極力抑え、よりナチュラルにアピール。
用途巻くだけのクランクではなく浮上時のアクションも考え設計し日本のフィールドに合わせた食わせのクランキング(ライザーテクニック)対応。巻くだけでも、もちろんOK!仕様潜行深度:2m、recommend tackle:フロロカーボンライン12lb~16lbを推奨。タフな時にはラインで浮力スピードの調整をしていただくのが効果的です(浮力スピードをゆっくりに設定する場合は太く、早くに設定する場合は細く)長さ(mm)(ボディのみ)58全長(mm)94質量(g)約15.4タイプFフックサイズ標準(前・後):#6・#6
炎月 エンゲツ CT SHIMANO(シマノ)炎月 エンゲツ CTSHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
フォールも巻きも自由自在。フォールタイラバを身近に楽しむ! カウンター付きの軽量タイラバリールとして広く親しまれてきた炎月CTが、フォールレバーを踏査して新登場。 真鯛の活性に合わせてフォールスピードを自在に調整できるだけでなく、デジタルカウンターがフォールと巻きのスピードを数値で表示。ヒットパターンを正確に再現する、なお、フォールレバーとカウンターのスペックは炎月プレミアムと同等。 さらにHAGANEボディを採用することで剛性もアップ。コストパフォーマンスに優れた炎月CTがフォールタイラバの世界をいっそう身近にする。
仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):58、ベアリング数BB/ローラー:5/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-1ハンドル長さ(mm)51ギヤ比5.8自重(g)250商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)6糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1.0-300/1.5-200
マニラロープ 三つ打ち カット品 8mm ノーブランドマニラロープ 三つ打ち カット品 8mmノーブランド
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)8
マニラロープ 三つ打ち カット品 22mm ノーブランドマニラロープ 三つ打ち カット品 22mmノーブランド
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)22

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材