絞り込み
厚さ(mm)
ブランド
- tantore(49)
- AOI(27)
- 東洋化工(14)
- エスペランド(14)
- フクビ化学(13)
- タキロンシーアイ(12)
- アラオ(7)
- 昭光物産(7)
- エスコ(6)
- 小泉製麻(6)
- ウッドプラスチックテクノロジー(6)
- 未来樹脂(5)
- カクイチ(4)
- 日大工業(4)
- 積水テクノ成型(4)
- グリーンクロス(4)
- 玉川窯業(4)
- ガデリウス(4)
- Bulls(ブルズ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
6ページ目: 土木資材
「厚さ(mm)」から絞り込む

トリカルネット産業用 HD
tantore¥179,800税込¥197,7801巻4日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等仕様主材料:HD、網目の大きさ:7.5mm×7.5mm、縦糸幅:1.2mm、縦糸厚み:2mm、横糸幅:1.8mm、横糸厚み:1.2mm、遮へい率:0.4サイズ幅1m×長さ50mアズワン品番64-4313-30
トリカルネット産業用 LD N-ミノザ白 ピッチ18mm×15.5mm
tantore¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等仕様主材料:LD、網目の大きさ:18mm×15.5mm、縦糸幅:2.8mm、縦糸厚み:4mm、横糸幅:3.2mm、横糸厚み:2.1mm
トリカルネット産業用 EVA N-523グリーン ピッチ7.5mm×7.5mm
tantore¥149,800税込¥164,7801巻4日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等仕様網目の大きさ:7.5mm×7.5mm、縦糸幅:1.9mm、縦糸厚み:2.5mm、横糸幅:2.2mm、横糸厚み:1.9mm、遮へい率:0.55サイズ幅1m×長さ30mアズワン品番64-4313-25主材質EVA
トリカルネット産業用 HD N-10グリーン ピッチ6.4mm×6.4mm
tantore¥109,800~税込¥120,780~1巻4日以内出荷から7日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等仕様主材料:HD、網目の大きさ:6.4mm×6.4mm、縦糸幅:1.2mm、縦糸厚み:1.2mm、横糸幅:1.8mm、横糸厚み:1.2mm、遮へい率:0.45
トリカルネット産業用 PP SN-598黒 ピッチ4.8mm×4.8mm
tantore¥299,800税込¥329,7801巻4日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等仕様網目の大きさ:4.8mm×4.8mm、縦糸幅:1.2mm、縦糸厚み:1.5mm、横糸幅:1.8mm、横糸厚み:1.2mm、遮へい率:0.62サイズ幅1m×長さ50mアズワン品番64-4313-19主材質PP
トリカルネット産業用 HD
tantore¥139,800~税込¥153,780~1巻4日以内出荷から7日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等仕様主材料:HD、網目の大きさ:4.8mm×4.8mm、縦糸幅:1.2mm、縦糸厚み:1.5mm、横糸幅:1.8mm、横糸厚み:1.2mm、遮へい率:0.62
トリカルネット産業用 PP SN-11黒 ピッチ3.9mm×3.9mm
tantore¥179,800税込¥197,7801巻4日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等仕様網目の大きさ:3.9mm×3.9mm、縦糸幅:0.8mm、縦糸厚み:0.9mm、横糸幅:0.9mm、横糸厚み:0.8mm、遮へい率:0.42サイズ幅1m×長さ50mアズワン品番64-4313-13主材質PP
トリカルネット産業用 HD
tantore¥74,980~税込¥82,478~1巻4日以内出荷から7日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
トリカルネット産業用 HD N-29黒 ピッチ25mm×25mm
tantore¥289,800税込¥318,7801巻35日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等仕様主材料:HD、網目の大きさ:25mm×25mm、縦糸幅:3.8mm、縦糸厚み:3.2mm、横糸幅:4.5mm、横糸厚み:2.9mm、遮へい率:0.32サイズ幅2m×長さ30mアズワン品番64-4312-94
トリカルネット産業用 HD
tantore¥139,800~税込¥153,780~1巻7日以内出荷から35日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
トリカルネット土木用 高密度ポリエチレン
tantore¥74,980~税込¥82,478~1巻4日以内出荷から7日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
トリカルネット土木用 低密度ポリエチレン N-190緑 ピッチ10mm×10mm 幅2m×長さ100m
tantore¥219,800税込¥241,7801巻7日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等仕様網目の大きさ(線の中心から中心):10mm×10mm、縦糸幅:0.8mm、縦糸厚み:0.9mm、横糸幅:0.9mm、横糸厚み:0.9mm、遮へい率:0.17サイズ幅2m×長さ100mアズワン品番64-4311-79
トリカルネット土木用 高密度ポリエチレン
tantore¥109,800~税込¥120,780~1巻4日以内出荷から7日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等仕様網目の大きさ(線の中心から中心):6.4mm×6.4mm、縦糸幅:1.2mm、縦糸厚み:1.2mm、横糸幅:1.8mm、横糸厚み:1.2mm、遮へい率:0.45
ネトロンシート(土木用) WF5
タキロンシーアイシビル¥61,980~税込¥68,178~1巻3日以内出荷弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。用途土木用仕様開孔率:70%材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)3.5色黒長さ(m)30網目(mm)9×9降伏点強度(N/m)6860(長さ方向)、5390(幅方向)
舗石(万成石)
武田石材¥4,998税込¥5,4981個(20kg)4日以内出荷風化に強く気品あふれる万成石は、国産材の中でもとても堅固で吸水率の低い石材。通称「桜御影」とよばれる淡紅色の華やいだ風合いは、美しく品格があり高級感を生み出します。万年成就する石と、縁起の良さも喜ばれています。この商品は舗石として加工している商品となります。厚さ(mm)75寸法(mm)300×300質量(kg)約20RoHS指令(10物質対応)対応
スラブフェンス 匠 400H
アラオ¥3,298税込¥3,6281巻4日以内出荷上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能材質ポリエチレン幅(mm)1000高さ(mm)400
インダス止水板 (アンカット形コルゲート)
カクイチ¥47,980~税込¥52,778~1巻(20m)3日以内出荷から4日以内出荷型枠強度あるいは型枠構造上、割ることができない場合に適しており、ダムのような大容量のコンクリートを打設する時に使用されます。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製寸法D(mm)16定尺(m)20
インダス止水板 (センターバブル形コルゲート)
カクイチ¥19,980~税込¥21,978~1巻(20m)3日以内出荷数多くのリブを設けていますので、コンクリートとの相性が良く、より効果的な止水効果を発揮します。高水圧を受けるコンクリート構造物の継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20
ロードリング
アラオ¥57,980税込¥63,7781セット(100個)当日出荷コンクリート斜面等でのスリップ防止のためにドーナツ状の模様を形成します。 現場状況等により異なりますが転用が可能です。用途土間工事用、スロープの工事用等の滑り止めに外径×内径×厚さ(mm)140×90×10
トリカルネット(土木用)
タキロンシーアイ¥169,800税込¥186,7801巻(50m)8日以内出荷材質高密度ポリエチレン色黒寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50質量(kg/巻)50目合い(mm)(縦糸ピッチ)10×(横糸ピッチ)5.1
ウィードシート用ピン
AOI¥6,698税込¥7,3681箱(100本)当日出荷用途ウィードシートの固定に。仕様コの字型で、簡易にウィードシートを固定できます。トラスコ品番483-5603材質鉄幅(mm)(止め)30寸法(mm)4×200質量(kg)43
プロパッチシート
AOI¥20,980税込¥23,0781セット(50枚)当日出荷貼り付けるだけで、クラックへの雨水の浸入を防止します。プライマーを塗布して貼り付けるだけの簡易施工で短時間での施工が可能です。用途コンクリート、アスファルトのクラック補修に。ポットホール充填後の飛散防止に。トラスコ品番483-5611材質改質石油アスファルト厚さ(mm)2.5質量(kg)9寸法(縦×横)(mm)200×300
アオイタイト A-3
AOI¥3,298~税込¥3,628~1枚3日以内出荷軽量で取り扱い、加工が簡易です。合成ゴム等をベースとしたゴム質発泡体目地板です。高い復元性と、耐寒性と耐久性に優れています。独立気泡構造で、クッション性良好です。用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。クッション材に。材質ゴム質発泡体硬度A30以上(JIS K 6253)縦(mm)1000横(mm)1000
コンクリート養生材 ハードコートPRO-WX
AOI¥26,980税込¥29,6781箱(15kg)21日以内出荷マットの使用を省略する事ができますので、施工の合理化が図れます。 白色顔料が直射日光の吸収を低減しコンクリートの表面温度上昇を抑制します。 飛行場や高速道路など屋外のコンクリート打設物の養生に適しています。用途コンクリート舗装の一貫養生タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)固形分20%以上粘度(mPa・s)125±75(23℃)色調乳白色液状希釈原液施工面積(m2)75/1箱散布量200g/m2
コンクリート養生材 ハードコートSFP
AOI¥19,780税込¥21,7581箱(15kg)21日以内出荷コンクリート表面から内部に浸透して緻密化した層を形成します。 耐汚染性、不燃性。高速道路のスリップフォーム防護柵の養生に適しています。用途スリップフォーム防護柵の養生タイプ無機質タイプ(不透水層形成浸透型)固形分45%以上粘度(mPa・s)100±20(23℃)色調青色液状希釈原液:1、清水:1施工面積(m2)150/1箱散布量200g/m2
コンクリート養生材 ハードコートAA
AOI¥25,980税込¥28,5781箱(15kg)21日以内出荷粘性があり、マット散水養生の困難な立ち上がり面の養生に使用できます。 アクリル系の合成樹脂を主成分としておりますので、形成された被膜は耐候性が良好です。用途コンクリート構造物の一貫養生(立ち上がり)タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)固形分42%以上粘度(mPa・s)600±200(23℃)色調乳白色液状希釈原液:1、清水:0~1施工面積(m2)125/1箱散布量120~240g/m2
コンクリート養生材 ハードコートCLE-1
AOI¥19,980税込¥21,9781箱(15kg)21日以内出荷クリアータイプなので、屋内のコンクリート打設物の養生に適しています。 CL-E-1タイプを使用して養生したコンクリート面は、新たにコンクリートを打ち継ぐ場合にも良好な接着性を有します。用途コンクリートの初期養生(屋内用)タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)固形分40%以上粘度(mPa・s)30±5(23℃)色調乳白色液状希釈原液:1、清水:1~3施工面積(m2)200/1箱散布量150~300g/m2
トリカルネット(土木用)
タキロンシーアイ¥179,800税込¥197,7801巻(50m)8日以内出荷材質高密度ポリエチレン色黒寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50質量(kg/巻)55目合い(mm)(縦糸ピッチ)25(2.1)×(横糸ピッチ)25(2.5)
トリカルネット(土木用)
タキロンシーアイ¥119,800税込¥131,7801巻(50m)8日以内出荷材質高密度ポリエチレン色黒寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50質量(kg/巻)35目合い(mm)(縦糸ピッチ)3.9×(横糸ピッチ)3.9