絞り込み
厚さ(mm)
- 0.14(1)
- 1(1)
ブランド
- フクビ化学
- tantore(49)
- AOI(28)
- 東洋化工(14)
- エスペランド(14)
- タキロンシーアイ(12)
- アラオ(7)
- 昭光物産(7)
- エスコ(6)
- 小泉製麻(6)
- ウッドプラスチックテクノロジー(6)
- 未来樹脂(5)
- カクイチ(4)
- 日大工業(4)
- 積水テクノ成型(4)
- グリーンクロス(4)
- 玉川窯業(4)
- ガデリウス(4)
- Bulls(ブルズ)(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.14(1)
1(1)

樹脂製フォークガード
フクビ化学¥37,980~税込¥41,778~1セット(4本)3日以内出荷軽量で加工性や耐久性・施工性に優れた特長をもち、リサイクルにも配慮した次世代の視認材。視認性が高く、フォークリフトの衝突回避に貢献。軽量で施工性に優れる。メンテナンス性に優れる。接着剤を使わない乾式施工のため、後々の分別リサイクルが可能。使用可能温度は-5℃以上(C3級冷蔵倉庫、チルド、パーシャル、氷温冷蔵庫にも使用可能)。セット内容本体×4、座金×8色イエロー規格1000mm
樹脂製コーナーガード
フクビ化学¥42,980税込¥47,2781箱(4本)3日以内出荷【省施工】現場作業が容易。鋼製アングルの埋め込みやビス止め施工の出隅材と比較し施工工数の削減が可能です。(両面テープ・接着剤施工)また、現場での切断も簡単に行えます。【目立つ】視認性に優れる。衝突防止の注意喚起材として適した黄色です。樹脂着色のため後々の塗装が不要で、かつ鉄製に比べキズが目立ちにくいです。【下地に優しい】ビス止め不要。接着施工のため、下地にビス止め(穴あけ)せずにガード材を施工することができます。長さ(mm)1000寸法(mm)100×100×1000色イエロー
ノンケミ専用アングル
フクビ化学¥639~税込¥703~1本ほか3日以内出荷防蟻薬剤ゼロのガラス素材。人の健康を一番に考えたフクビの結論です。「環境に考慮し、お住まいになる方や施工に携わる方の健康を守り、シロアリ被害も防止したい。」この課題に向け、開発に取り組んできた成果が、「ノンケミアリダン工法」です。防蟻薬剤を使わずに、シロアリ被害を徹底的に防止します。安心・安全な住まいを実現。「ノンケミアリダンクリスタル」を使用すると、薬剤を使用しないので、床下の空気もきれいに保つことができます。床下の空気を積極的に循環させても、住宅全体の空気環境をクリーンに保つことができ、安心で安全な住まいでの生活を実現することができます。用途ノンケミ・アリダンクリスタル施工用専用アングル材質PVC厚さ(mm)1寸法(mm)30×30×1820
ノンケミ専用固化剤
フクビ化学¥8,698~税込¥9,568~1缶(2kg)ほか3日以内出荷防蟻薬剤ゼロのガラス素材。人の健康を一番に考えたフクビの結論です。「環境に考慮し、お住まいになる方や施工に携わる方の健康を守り、シロアリ被害も防止したい。」この課題に向け、開発に取り組んできた成果が、「ノンケミアリダン工法」です。防蟻薬剤を使わずに、シロアリ被害を徹底的に防止します。安心・安全な住まいを実現。「ノンケミアリダンクリスタル」を使用すると、薬剤を使用しないので、床下の空気もきれいに保つことができます。床下の空気を積極的に循環させても、住宅全体の空気環境をクリーンに保つことができ、安心で安全な住まいでの生活を実現することができます。用途ノンケミ・アリダンクリスタルの専用固化材材質特殊樹脂エマルジョン
ノンケミアリダンクリスタル
フクビ化学¥23,980税込¥26,3781個(20kg)3日以内出荷防蟻薬剤ゼロのガラス素材。人の健康を一番に考えたフクビの結論です。「環境に考慮し、お住まいになる方や施工に携わる方の健康を守り、シロアリ被害も防止したい。」この課題に向け、開発に取り組んできた成果が、「ノンケミアリダン工法」です。防蟻薬剤を使わずに、シロアリ被害を徹底的に防止します。安心・安全な住まいを実現。「ノンケミアリダンクリスタル」を使用すると、薬剤を使用しないので、床下の空気もきれいに保つことができます。床下の空気を積極的に循環させても、住宅全体の空気環境をクリーンに保つことができ、安心で安全な住まいでの生活を実現することができます。用途基礎際、配管周り、水抜き孔への処理材質粒状ガラス
玄関・配管用防蟻キット
フクビ化学¥52,980税込¥58,2781セット3日以内出荷仕様【部材施工】SH1500:玄関・ポーチ土間内周、配管回り、勝手口土間内周(200g以上/m)・3SH600:横配管(200g以上/m)、水抜き孔(50g/箇所)・アリダンA剤:盛土・砕石土間(2L/m2)、基礎際(200mL以上/m)セット内容アリダンA剤ホワイトⅡW×1、アリダンコーキングSH1500×2、アリダンコーキング3SH600×1、予備ノズル×1
アリダンコーキングセット
フクビ化学¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷仕様【部材施工】SH1500:玄関・ポーチ土間内周、配管回り、勝手口土間内周(200g以上/m)・3SH600:横配管(200g以上/m)、水抜き孔(50g/箇所)セット内容アリダンコーキングSH1500(1500g)×2、予備ノズル×1、アリダンコーキング3SH600(600g)×1