絞り込み
材質
- SUS304(45)
- SUS316(2)
- アルミニウム(2)
- ステンレス(40)
- 銅(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(1)
- エスコ(46)
- ひめじや(9)
- AIOULE(ふじわら)(7)
- TRUSCO(6)
- ニッサチェイン(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- アイアイ(4)
- スリーエッチ(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- ラクテム(2)
- コンドーテック(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 友屋(1)
- ハイロジック(1)
使用荷重
- 0.1kN未満(4)
- 0.1~0.5kN未満(28)
- 0.5~1kN未満(30)
- 1~5kN未満(35)
- 5~10kN未満(17)
- 10~15kN未満(3)
- 15~20kN未満(2)
- 20kN~(1)
- 200kg未満(2)
- 200~400kg未満(3)
- 400~600kg未満(2)
- 600~800kg未満(2)
- 800~1000kg未満(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「材質」から絞り込む
SUS304(45)
SUS316(2)
アルミニウム(2)
ステンレス(40)
銅(2)
黄銅(真鍮)(2)

リングキャッチ(レギュラータイプ)
水本機械製作所(9件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
スピードキャッチ (ステンレス製・片ねじタイプ)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。仕様片ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ片ネジタイプ種類リングキャッチ
ステンレス リングキャッチSUS316
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具としてタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ
水本機械製作所¥739~税込¥813~1個当日出荷ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ピンをたたいた後は再び開くことはできません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。仕様両ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
ステンレスJジョイント
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(1個)当日出荷開口部分が広くて、用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類リングキャッチ
ステンレス 強力リングキャッチ
水本機械製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷通常のリングキャッチよりねじ径が太く、強度が向上しています。用途チェーンなどの端末に取付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス ネジ止めリングキャッチ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。ねじを緩めて再び開くこともできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス ピン止めリングキャッチ
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 再び開くことはできません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径9mm長さ67mm
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2710材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)101タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)67レンチサイズ(mm)2寸法S(mm)11.5寸法D(mm)9寸法E(mm)9.5寸法B2(mm)18寸法B1(mm)20表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)4.90
ステンレス スピードキャッチ
水本機械製作所¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス オープンフックP型 線径5mm長さ58mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2201材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)26種類スイベルスナップ寸法L(mm)58寸法S(mm)15寸法D(mm)5寸法W1(mm)14.5寸法W2(mm)16表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.69
ステンレス ネジ止めJジョイント
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷開口部分が広くて用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。 六角レンチで再び開くこともできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
リングキャッチ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです ナットを回すだけで簡単に開閉できます用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
ステンレス 台形リングキャッチ
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番204-8708材質ステンレス(SUS304)質量(g)63種類リングキャッチ寸法L(mm)46寸法D(mm)7包装JAN付袋入り
ステンレス リングキャッチ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS316)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス ナス型リングキャッチ
水本機械製作所¥499税込¥5491個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-1882材質ステンレス(SUS304)質量(g)8種類リングキャッチ寸法L(mm)60寸法D(mm)3包装JAN付袋入り材質(ナット)真鍮
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径8mm長さ61mm
水本機械製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2709材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)72タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)61レンチサイズ(mm)1.5寸法S(mm)10.5寸法D(mm)8寸法E(mm)8.5寸法B2(mm)15寸法B1(mm)17表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)3.43
ステンレス オープンフックP型 線径6mm長さ66mm
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2202材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)41種類スイベルスナップ寸法L(mm)66寸法S(mm)15寸法D(mm)6寸法W1(mm)15.5寸法W2(mm)18表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.98
ステンレス オープンフックB型 線径8mm長さ84mm
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷環のついた外開きの構造です。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1128材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)72種類リングキャッチ寸法L(mm)84寸法S(mm)23寸法D(mm)8寸法W(mm)41寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)12.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
ステンレス OPMMリング
水本機械製作所¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)電解研磨
ターンキャッチ(ステンレス製)
水本機械製作所¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷90度回転することにより、L寸法の約半分の直径のものが連結可能になります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
DCリングキャッチ
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷品番【別品番】DC-8質量(g)75寸法L(mm)63寸法S(mm)10寸法D(mm)8寸法E(mm)9材料SUS304寸法B2(mm)14寸法B1(mm)17参考使用荷重(kN)3.43
ピン止め口広リングキャッチ
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1袋当日出荷ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。ピンをたたいた後は再び開くことはできません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)、スプリングピン:ステンレス(SUS420J2)RoHS指令(10物質対応)対応
銅リングキャッチ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。用途装飾用に。銅チェーンの連結金具として、また端末金具のジョイントに。材質銅種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
黄銅リングキャッチ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。用途装飾用に。黄銅チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質黄銅種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス 高級ミニチェーン用リングキャッチ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷高級ミニチェーンと同色仕上のリングキャッチです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。装飾用に。材質ステンレス(SUS304)質量(g)4種類リングキャッチ寸法L(mm)25.5寸法S(mm)4.5寸法D(mm)2.5包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.15
ステンレス 口広リングキャッチ
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。太物との接続ができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス リングキャッチ
水本機械製作所¥699税込¥7691個翌々日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。トラスコ品番204-8709材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ質量(g)2種類リングキャッチ寸法L(mm)21寸法S(mm)3.5寸法D(mm)2寸法E(mm)2.2包装JAN付袋入り寸法B2(mm)7寸法B1(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08
ステンレス ネジ止めJジョイント
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷開口部分が広くて用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。六角レンチで再び開くこともできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス ドロップリング
水本機械製作所¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス クイックロックキャッチ(ベルトタイプ)
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、作業性が向上します。用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。トラスコ品番204-7217材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類リングキャッチ寸法L(mm)51.5寸法d(mm)3寸法t(mm)2.8寸法S(mm)9寸法D(mm)6包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-63使用荷重(kN)0.15
ステンレス DCリングキャッチ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
アルミリングキャッチ(アルマイト付)
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷軽量でカラフルです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途装飾用に。材質アルミ軽合金材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ種類リングキャッチ包装JAN付袋入り表面処理(本体)アルマイト
ステンレス コネクティングリンク
水本機械製作所¥579~税込¥637~1個当日出荷用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0943