オープンフックB型

オープンフックB型 - 水本機械製作所オープンフックB型 - 水本機械製作所

環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法S(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349026A-885317-14525515526
¥1,210
¥859
¥945(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349288A-886316-19426316630
¥1,490
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350697A-888316-8285102271051
¥3,050
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350810A-887316-98728423841
¥2,120
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351361A-2588316-8293140331268
¥6,300
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351641A-2587316-8289479422
¥1,100
¥779
¥857(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする