水本機械製作所
ステンレス TFA グランドフック
使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。
用途
テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。
トラスコ品番
849-0895
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
11
寸法d(mm)
3.8
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
14
寸法D1(mm)
1
寸法D2(mm)
2
寸法W(mm)
10
使用荷重(kN)
0.05
内容量
1袋(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04351126
B-2004
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください