水本機械製作所
シートフックB型
ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。
用途
物掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法T(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349078
A-2458
316-0342
45
20
3.5
13
¥
450
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350110
A-2459
317-1414
50
25
4
13
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351212
A-2457
316-9849
35
17
2.1
11
¥
350
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください