絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- TRUSCO(1)
材質
- SUS304(1)
- ステンレス(2)
使用荷重
- 0.1kN未満(2)
- 5~10kN未満(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ステンレス 口広リングキャッチ
水本機械製作所¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。太物との接続ができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。トラスコ品番337-1150材質材質:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)93.5寸法S(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)10.5寸法B2(mm)18.5寸法B1(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)6.86