絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(4)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3(6)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
長さ(mm)
  • 1820
  • 40(398)
  • 50(425)
  • 60(415)
  • 80(415)
  • 100(1,700)
  • 150(459)
  • 160(413)
  • 180(414)
  • 200(1,689)
  • 250(484)
  • 300(1,810)
  • 350(424)
  • 400(1,406)
  • 450(436)
  • 500(1,391)
  • 600(1,043)
  • 700(990)
  • 800(964)
  • 900(960)
  • 1000(1,257)
材質
  • SUS430(1)
  • アルミニウム(12)
  • アルミニウム(A6063)(7)
  • アルミニウム(A6063S)(1)
  • スチール(4)
  • 炭素鋼(1)
  • (1)
ブランド
  • (9)
  • 光モール(8)
  • アルインコ(5)
  • TRUSCO(2)
  • 福田金属(2)
  • ノーブランド(1)
  • 三菱ケミカルインフラテック(1)
  • 泰豊トレーディング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミアングルAL 光モール

    アルミアングルAL

    光モール(91件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
  • アルミ平板 光

    アルミ平板

    (56件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
  • スチールパイプ 光

    スチールパイプ

    (38件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
    材質スチール仕上ユニクロ
  • アルミ平板AP 光モール

    アルミ平板AP

    光モール(81件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミアングル 光

    アルミアングル

    (24件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
  • アルミチャンネルAC 光モール

    アルミチャンネルAC

    光モール(58件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール平板 光

    スチール平板

    (12件のレビュー)
    829税込912
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ(9件のレビュー)
    379税込417
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • アルミ複合板 アルインコ

    アルミ複合板

    アルインコ(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
  • 鉄アングル 光

    鉄アングル

    (1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • アルミ複合板 アルインコ

    アルミ複合板

    アルインコ(4件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1枚
    翌日出荷
    軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
    用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。質量(kg)6
  • アルミRアングル 光モール

    アルミRアングル

    光モール(1件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
    用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛板(純度99.9%) ノーブランド

    鉛板(純度99.9%)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    4日以内出荷
    薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
    用途X線遮蔽、制振材質純度(%)99.9以上
  • オールステンレスパイプ TRUSCO

    オールステンレスパイプ

    TRUSCO
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
    用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス巻きパイプ TRUSCO

    ステンレス巻きパイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
    用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ複合板パンチ アルインコ

    アルミ複合板パンチ

    アルインコ(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。 軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
    用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど仕様パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ種別45度千鳥フチナシ
  • スチール異形丸棒 光

    スチール異形丸棒

    (2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒 スチール素材の異型丸棒です
    材質スチール
  • 【オーダー】アルリーダー(R) 三菱ケミカルインフラテック

    【オーダー】アルリーダー(R)

    三菱ケミカルインフラテック(1件のレビュー)
    4,271税込4,698
    1枚
    3日以内出荷
    アルポリックの芯材(黒色)を発泡させ、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって、さらなる軽量化を実現するとともに、コストメリットも生み出しました。 切断や穴あけ加工も簡単にできます。 軽量性と高剛性を生かして、ドアの面材や看板・サイン、装置カバーとしてご利用いただいています。
    用途サッシ、建具用面材、看板、サイン材料、店舗、住宅内装材質アルミ樹脂複合板長さ(mm)10~2000(一部の色は1820まで)幅(mm)10~1000(一部の色は910まで)厚さ(mm)3、アルミ:1.8質量(kg/m2)2.2表面両面ポリエステル樹脂芯材発泡ポリエチレン(黒)誤差±1サービス分類オーダー・加工
  • アルミブロンズRアングル 光モール

    アルミブロンズRアングル

    光モール(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
    用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミアングル 光

    アルミアングル

    (2件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
    材質アルミ
  • アルミブロンズアングルALB 光モール

    アルミブロンズアングルALB

    光モール(3件のレビュー)
    439税込483
    1本
    翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
  • アルミステンカラーRアングル 光モール

    アルミステンカラーRアングル

    光モール(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    翌々日出荷
    使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
    用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミステンカラー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ不等辺チャンネル 泰豊トレーディング

    アルミ不等辺チャンネル

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ
  • アルミステンカラーアングルALST 光モール

    アルミステンカラーアングルALST

    光モール
    439税込483
    1本
    翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
  • アルミチャンネル 光

    アルミチャンネル

    (1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
  • アルミ複合板パンチ アルインコ

    アルミ複合板パンチ

    アルインコ
    19,980税込21,978
    1枚
    翌日出荷
    軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
    用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。仕様45度千鳥フチナシ質量(kg)4
  • カラーエース(建材) 福田金属

    カラーエース(建材)

    福田金属
    54,980税込60,478
    1箱(6枚)ほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    従来の框ドア用アルミ合板とは異なり、芯材に発泡ポリエチレン樹脂(黒色)を使用し、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。 加工性に優れ切断や穴あけ加工も容易にできます。 サッシドア アルミ型材に合わせた12種類をラインナップ。
    厚さ(mm)3
  • CKスチールボード 福田金属

    CKスチールボード

    福田金属
    49,980税込54,978
    1箱(3枚)ほか
    翌々日出荷
    スチールを芯材にサンドした複合板です。 芯材に発泡ポリエチレン樹脂(白色)を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。 マグネットの使える黒板やホワイトボードの製作に御利用頂けます。
  • アルミチャンネル1820mm 光

    アルミチャンネル1820mm

    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-3793タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

丸棒 金属素材特集
おすすめ人気ランキング
金属素材