絞り込み
厚さ(mm)
- 0.5(5)
- 0.8(3)
- 0.889(2)
- 0.89(5)
- 1(17)
- 1.2(17)
- 1.24(4)
- 1.25(1)
- 1.5(28)
- 1.6(1)
- 1.65(6)
- 1.8(2)
- 2(36)
- 2.5(10)
- 2.8(2)
- 3(11)
- 4(4)
- 5(5)
- 6(3)
- -(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 4000
- 40(398)
- 50(425)
- 60(415)
- 80(415)
- 100(1,701)
- 150(459)
- 160(413)
- 180(414)
- 200(1,689)
- 250(484)
- 300(1,810)
- 350(424)
- 400(1,406)
- 450(436)
- 500(1,391)
- 600(1,043)
- 700(990)
- 800(964)
- 900(960)
- 1000(1,256)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- SUS304(3)
- アルミニウム(37)
- アルミニウム(A6063S)(46)
ブランド
- アルインコ(49)
- トレード(28)
- 日豊産業(8)
- 浜国(2)
- ノーブランド(1)
- TMEHジャパン(1)
- DSメタル(1)
- PressVac(プレスバック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。

ステンレス(SUS304)引抜パイプ
日豊産業(27件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
アルミ不等辺アングル
アルインコ(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
ステンレス(SUS304) BAパイプ
日豊産業(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ
ノーブランド(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
アルミ不等辺アングル アルマイト付 シルバー
トレード¥5,498~税込¥6,048~1本6日以内出荷作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミ色シルバー表面処理アルマイト
アルミチャンネル アルマイト付 シルバー
トレード(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。材質アルミ色シルバー表面処理アルマイト
アルミ等辺アングル アルマイト付 シルバー
トレード¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミ色シルバー表面処理アルマイト
SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード
PressVac(プレスバック)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌日出荷半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品長さ(mm)4000
アルミ角パイプ角R2付V溝1本付
アルインコ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R2付、V溝1面に1本付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト