絞り込み
厚さ(mm)
- 3(2)
- 6(1)
- -(1)
長さ(mm)
- 980
- 40(398)
- 50(425)
- 60(415)
- 80(415)
- 100(1,700)
- 150(459)
- 160(413)
- 180(414)
- 200(1,689)
- 250(484)
- 300(1,810)
- 350(424)
- 400(1,406)
- 450(436)
- 500(1,391)
- 600(1,043)
- 700(990)
- 800(964)
- 900(960)
- 1000(1,257)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- SUS303(12)
- SUS304(4)
- SUS316(14)
- SUS316L(7)
- SUS403(9)
ブランド
- ノーブランド(66)
- NOMIZU(4)
サービス分類
- オーダー・加工(66)
金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。

JIS-304 HOTアングル
NOMIZU¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
JIS-304 CD四角棒
NOMIZU¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径36Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径25Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径22Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本3日以内出荷材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工