絞り込み
色
クリア(10)
ブラウン(1)
ホワイト(7)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 光(6)
- コクゴ(4)
- 東武産業(2)
- アクリサンデー(1)
- カナセライト(1)
長さ(mm)
- 1830
- 100(48)
- 200(47)
- 300(101)
- 400(33)
- 450(33)
- 500(95)
- 600(64)
- 700(31)
- 800(31)
- 900(54)
- 1000(237)
- 1100(29)
- 1200(39)
- 1300(24)
- 1380(49)
- 1820(37)
- 1850(52)
- 2000(47)
- 2030(38)
- 10000(20)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アクリル(4)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリスチレン(PS)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
樹脂素材にはアクリル、塩ビ、ポリペンコアセタール(POM)、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン(PP) などの種類があります。アクリルは透明性が高く、ガラスを凌ぐほどの強度があり、ショーケースやディスプレイケースなどに使われることも多く汎用性があります。塩ビは透明性や耐候性、成形性や光学特性に優れている特徴があり、標示板や照明器具、広告板、レンズ、風防など幅広い用途がありますが耐衝撃性には劣ります。樹脂素材は、切板、シート、丸・角棒などの形状があり用途によって使い分けが可能です。

ポリカーボネート樹脂板
光(21件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1枚当日出荷から11日以内出荷建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています材質ポリカーボネート樹脂
アクリル板(ホワイト)
光(8件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷から14日以内出荷耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル色ホワイト
キャストアクリル板 #1300
カナセライト¥51,980~税込¥57,178~1枚5日以内出荷カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリル色クリア比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度99(Mスケール)吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
スチロール透明マット板
光(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚3日以内出荷から11日以内出荷UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
スーパーPETプレート
コクゴ¥6,498~税込¥7,148~1枚7日以内出荷燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性、透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
スチロール板
光¥8,798~税込¥9,678~1枚4日以内出荷から11日以内出荷表面は拭き掃除ができます パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます仕様両面マット
スチロールガラスマット板
光(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚9日以内出荷仕様UV剤入(耐候性抜群)材質スチロール樹脂長さ(mm)1830幅(mm)915色半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88
ポリプレート(片面梨地グリーン)
東武産業¥22,980税込¥25,2781セット(5枚)6日以内出荷内装家具(パーテーション等)の部分使用に最適なポリスチレンプレートです。材質ポリスチレン長さ(mm)1830寸法(mm)930×1830×t2色クリア
ポリプレート(両面フロストクリヤー)
東武産業¥27,980税込¥30,7781セット(5枚)6日以内出荷内装家具(パーテーション等)の部分使用に最適なポリスチレンプレートです。材質ポリスチレン長さ(mm)1830寸法(mm)930×1830×t2色クリア
スチロール透明マット板
光(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚9日以内出荷仕様UV剤入(耐候性抜群)材質スチロール樹脂長さ(mm)1830幅(mm)915色半透明使用温度範囲(℃)~88