絞り込み
締圧力(kN[kgf])
ブランド
- モノタロウ(6)
- ナベヤ(17)
- エスコ(12)
- RS PRO(10)
- SPEEDY B(7)
- カクタ(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- イマオコーポレーション(2)
- ST-SMITH(2)
- スーパーツール(1)
- マキタ(1)
- SOUTHERN CROSS(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- Bcross(1)
エコロジープロダクト
ハンドル縦型下方圧えとは、トグルクランプの一種で材料を作業台に固定するために使用する道具の種類のことです。「締め具」とも呼ばれることがあり、作業時に材料が動かないよう安全に固定できます。ハンドルが縦型に付いているため、狭い場所でも作業空間を大きくとれる仕様。プラスチック板や金属板など挟むものによって、抑え部にゴムが付き素材を傷つけないようになっているタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
「締圧力(kN[kgf])」から絞り込む

下方押さえ型トグルクランプ50K
(10件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56販売区分業務用
下方圧え型トグルクランプ200K
(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)370タイプ下方圧型最高高さ(mm)140材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)締圧力(kN[kgf])2.0[200]ベースフランジ最大長(mm)173.3クランプアーム移動角度(°)94ハンドル操作角度(°)54販売区分業務用
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方押さえ型トグルクランプ(丸グリップ)
(8件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方押さえ型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
下方圧え型トグルクランプ100K
(3件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷付属品スピンドル (M6×40 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)200タイプ下方圧型最高高さ(mm)111材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0)締圧力(kN[kgf])1.0[100]ベースフランジ最大長(mm)134.7クランプアーム移動角度(°)120ハンドル操作角度(°)72販売区分業務用
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷小型の下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方押さえ型トグルクランプ91K
(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)159タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)104材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM6×44 P=1.0締圧力(kN[kgf])0.91[91]ベースフランジ最大長(mm)119.7クランプアーム移動角度(°)95ハンドル操作角度(°)60販売区分業務用
立型トグルクランプ
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式
¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SUS304タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
下方押えハンドル横型クランプ
カクタ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷小型の下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷小型の下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。材質ステンレス取付け方法フランジベースRoHS指令(10物質対応)対応
スピーディブロック 重荷重 縦型
SPEEDY B¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から翌々日出荷重荷重タイプで強い保持力を必要とする際に最適です。必要に合わせて加工ができます。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。型締め。木工作業材質黒染めスチール
スピーディブロック 引型
SPEEDY B¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷取り付け面は力の作用方面と平行です。ハンドルが取り付け面と平行になります。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレート
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)
IKURATOOLS(育良精機)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。トラスコ品番561-2406全長(mm)116.5ボルト径(付属)M8×55RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)1.8クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)60
立型トグルクランプ ロック機構付
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個当日出荷材質(本体)SPCC質量(g)300材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SPCC材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8700-85材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)締圧力(kN)1(F1)/1.7(F2)
バリクランプ
カクタ¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷組立溶接式なので現場に応じてセッティングでき、すべて焼入れブッシュ入りで丈夫。 下方押え型トグルクランプ。用途耐久性を求められる用途に最適。 熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
キャスティングクランプ
SOUTHERN CROSS¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷堅牢な鋳鉄製です。サイズバリエーションがあります。用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。最大口開き(mm)100口深(mm)56
トグルダウンクランプ211-L
ナベヤ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
スピーディブロック 縦型
SPEEDY B¥4,798税込¥5,2781個当日出荷全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。付属品フランジ・ワッシャー×2トラスコ品番855-0008材質亜鉛メッキ済みスチール全長(mm)308取付け方法穴径:8.5アーム角度(deg)90適合ボルト径【コンタクトボルト】M12締圧力(kN)3.2
トグルクランプ (ステンレス製)
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷垂直レバー・下方押え型。寸法(mm)33.3×51×74.4(H)材質(本体)ステンレス質量(g)60クランプ六角ボルト頭取付穴径(Φmm)4.4×4箇所取付金具33.3×25.4mm締付け能力(kg)50開きハンドル:56°、バー:100°
RS PRO 垂直トグルクランプ
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 32mm重さ = 380gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 垂直トグルクランプ
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 100°ジョー深さ = 65.7mm重さ = 395gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 垂直トグルクランプ
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 95°ジョー深さ = 23mm重さ = 150gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 垂直トグルクランプ
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷RS Pro トグル. メーカー独自の RS Pro ブランドの水平 垂直プッシュプル型トグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます 亜鉛めっきと不動態化 ステンレス鋼製リベット ベアリングはあらかじめ潤滑されている 人間工学に基づいた耐油性ハンドル。大きなグリップ面と柔らかい部品を備えています クランプの設計により、高い保持力と操作速度とリリース速度が実現されています. これらのトグルクランプは、どのような場所で使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 108°動作張力 = 2000N重さ = 170gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 垂直トグルクランプ
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷RS Pro トグル. メーカー独自の RS Pro ブランドの水平 垂直プッシュプル型トグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます 亜鉛めっきと不動態化 ステンレス鋼製リベット ベアリングはあらかじめ潤滑されている 人間工学に基づいた耐油性ハンドル。大きなグリップ面と柔らかい部品を備えています クランプの設計により、高い保持力と操作速度とリリース速度が実現されています. これらのトグルクランプは、どのような場所で使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 90°動作張力 = 3500N重さ = 800gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 垂直トグルクランプ
RS PRO¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷RS Pro トグル. メーカー独自の RS Pro ブランドの水平 垂直プッシュプル型トグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます 亜鉛めっきと不動態化 ステンレス鋼製リベット ベアリングはあらかじめ潤滑されている 人間工学に基づいた耐油性ハンドル。大きなグリップ面と柔らかい部品を備えています クランプの設計により、高い保持力と操作速度とリリース速度が実現されています. これらのトグルクランプは、どのような場所で使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 90° →150°動作張力 = 2500N重さ = 435gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 垂直トグルクランプ
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷RS Pro トグル. メーカー独自の RS Pro ブランドの水平 垂直プッシュプル型トグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます 亜鉛めっきと不動態化 ステンレス鋼製リベット ベアリングはあらかじめ潤滑されている 人間工学に基づいた耐油性ハンドル。大きなグリップ面と柔らかい部品を備えています クランプの設計により、高い保持力と操作速度とリリース速度が実現されています. これらのトグルクランプは、どのような場所で使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 185°動作張力 = 1500N重さ = 195gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 垂直トグルクランプ
RS PRO¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷RS Pro トグル. メーカー独自の RS Pro ブランドの水平 垂直プッシュプル型トグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます 亜鉛めっきと不動態化 ステンレス鋼製リベット ベアリングはあらかじめ潤滑されている 人間工学に基づいた耐油性ハンドル。大きなグリップ面と柔らかい部品を備えています クランプの設計により、高い保持力と操作速度とリリース速度が実現されています. これらのトグルクランプは、どのような場所で使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 120°動作張力 = 750N重さ = 90gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 垂直トグルクランプ
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷RS Pro トグル. メーカー独自の RS Pro ブランドの水平 垂直プッシュプル型トグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます 亜鉛めっきと不動態化 ステンレス鋼製リベット ベアリングはあらかじめ潤滑されている 人間工学に基づいた耐油性ハンドル。大きなグリップ面と柔らかい部品を備えています クランプの設計により、高い保持力と操作速度とリリース速度が実現されています. これらのトグルクランプは、どのような場所で使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 90° →150°動作張力 = 2500N重さ = 435gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 垂直トグルクランプ
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷0仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 95°ジョー深さ = 23mm重さ = 195gRoHS指令(10物質対応)対応
下押さトグルクランプ 縦型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷下方押え型。ハンドル縦型。手動タイプのトグルクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
下方押え型トグルクランプ
ST-SMITH¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷レバーを立てて下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
立型トグルクランプ
ST-SMITH¥1,098税込¥1,2081個当日出荷レバーを立てて下方向にクランプします。トラスコ品番195-4435アズワン品番64-8700-80RoHS指令(10物質対応)対応
『トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンドル横型下方圧え
- ハンドル縦型下方圧え
- 横押し型
- 引き型
- トグルクランプアクセサリ
- ベース